FA現場のお役立ち情報
1,964件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ

    [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
    仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-20●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~200mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×210×14●重量(g):77●材質:SPHC・SK5
  • アングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズ エスコ

    アングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズ

    エスコ
    24,600税込27,060
    1束(5本)
    翌日出荷
    。アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
    仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0033●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:900mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本
  • アングルブラケット TC-SBシリーズ TECHNIDEA

    アングルブラケット TC-SBシリーズ

    TECHNIDEA
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
  • ステップキー(段付) ニューストロング販売

    ステップキー(段付)

    ニューストロング販売
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ●広範囲で使用できます。
    用途●機械のテーブル溝に合わせて使用。●段付。トラスコ品番837-8443RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ライナーブッシュ イマオコーポレーション

    ライナーブッシュ

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材質SUJ2 焼入焼戻 黒染め 研磨仕上 HRC62~64
  • アルネスクランプ イマオコーポレーション

    アルネスクランプ

    イマオコーポレーション
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。締付け範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重530N時)
    トラスコ品番805-4315材質ハウジング:スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー、スリーブ:スチール(STPG370) 黒染め、レバー部:S45C 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 レッド
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ムービングハンドル SSR-MH イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ムービングハンドル SSR-MH

    イマオコーポレーション
    449税込494
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ベースプレート SSR-BP イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ベースプレート SSR-BP

    イマオコーポレーション
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
  • ワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWC イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWC

    イマオコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    クランプ完了がクリック感で分かります 【工具不要のレバー操作クランプ】 ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。 工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。 作業性生産性の向上に貢献します。
    材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材)材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
  • HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS-C イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS-C

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
  • CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT イマオコーポレーション

    CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    超硬チップタイプ
    材質(本体)SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC32材質(チップ)超硬、HRC72
  • サイドストッパー ニューストロング販売

    サイドストッパー

    ニューストロング販売
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バイスやフリーバイス等に組み合わせ、サイドからのビビリ対策に最適です。 クランプボルト先端がスイベルになっており加工物に合わせ傾きます。
    用途加工中のビビリ対策用、フライス・マシニング加工用セット内容締込み用レンチ1個材質S45C(HRC30~35)、黒染め全長(mm)102ねじ径(mm)16
  • リニスピードジャッキ SJ 椿本チエイン

    リニスピードジャッキ SJ

    椿本チエイン
    629,800税込692,780
    1個
    21日以内出荷から41日以内出荷
  • リニパワージャッキ JWH(ハイリードボールネジタイプ) 椿本チエイン

    リニパワージャッキ JWH(ハイリードボールネジタイプ)

    椿本チエイン
    179,800税込197,780
    1個
    21日以内出荷
    速度記号H
  • リニパワージャッキ JWB(ボールネジタイプ) 椿本チエイン

    リニパワージャッキ JWB(ボールネジタイプ)

    椿本チエイン
    93,980税込103,378
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
  • Φ25mm スクリュージャッキ用固定キャップ エスコ

    Φ25mm スクリュージャッキ用固定キャップ

    エスコ
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷
    センタリングプレートはねじジャッキにねじ込むことが出来ます
    材質焼入鋼寸法L(mm)20寸法H(mm)15寸法D(mm)78寸法D1(mm)22
  • Φ25mm スクリュージャッキ用パッド エスコ

    Φ25mm スクリュージャッキ用パッド

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    翌日出荷
    焼き入鋼の為、耐摩耗性や、疲労強度が
    材質焼入鋼(磨き仕上げ)寸法L(mm)25寸法H(mm)15寸法D(mm)78寸法D1(mm)25
  • Φ14mm スクリュージャッキ用パッド エスコ

    Φ14mm スクリュージャッキ用パッド

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    焼き入鋼の為、耐摩耗性や、疲労強度があります
    材質焼入鋼(磨き仕上げ)寸法L(mm)15寸法H(mm)12寸法D(mm)63寸法D1(mm)14
  • 80-110mm スクリュージャッキ(マグネットベース) エスコ

    80-110mm スクリュージャッキ(マグネットベース)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    水平および垂直の用途向けに設計されています
    仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)110最低高さ(mm)80耐荷重(kN)100
  • 60- 80mm スクリュージャッキ(マグネットベース) エスコ

    60- 80mm スクリュージャッキ(マグネットベース)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    翌日出荷
    水平および垂直の用途向けに設計されています
    仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)80最低高さ(mm)60耐荷重(kN)100
  • 52- 62mm スクリュージャッキ(マグネットベース) エスコ

    52- 62mm スクリュージャッキ(マグネットベース)

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    翌日出荷
    水平および垂直の用途向けに設計されています
    仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)62最低高さ(mm)52耐荷重(kN)100
  • 56- 70mm スクリュージャッキ エスコ

    56- 70mm スクリュージャッキ

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    旋回可能なボールは、サポート摩擦を最小限に抑え必要な操作力を低減します
    材質焼入鋼対辺(mm)本体:60、受面:41最高高さ(mm)70最低高さ(mm)56耐荷重(kN)30
  • 65- 85mm スクリュージャッキ エスコ

    65- 85mm スクリュージャッキ

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
    仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体Φ:50最高高さ(mm)85最低高さ(mm)65耐荷重(kN)30
  • 75-115mm スクリュージャッキ エスコ

    75-115mm スクリュージャッキ

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    ピンやパッドなしで使用することが出来ます
    仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36最高高さ(mm)115最低高さ(mm)75耐荷重(kN)30
  • M30/315mm クランククランプ エスコ

    M30/315mm クランククランプ

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    焼き入れ処理で強度を向上
    材質焼入鋼寸法H(mm)45寸法A(mm)50寸法D(mm)40寸法B(mm)80寸法C(mm)315
  • M24/250mm クランククランプ エスコ

    M24/250mm クランククランプ

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    翌日出荷
    焼き入れ処理で強度を向上
    材質焼入鋼寸法H(mm)32寸法A(mm)35寸法D(mm)25寸法B(mm)70寸法C(mm)250
  • M20-22/200mm クランククランプ エスコ

    M20-22/200mm クランククランプ

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個
    翌日出荷
    焼き入れ処理で強度を向上
    材質焼入鋼寸法H(mm)27寸法A(mm)30寸法D(mm)24寸法B(mm)60寸法C(mm)200
  • M16-18/160mm クランククランプ エスコ

    M16-18/160mm クランククランプ

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    焼き入れ処理で強度を向上
    材質焼入鋼寸法H(mm)23寸法A(mm)25寸法D(mm)20寸法B(mm)50寸法C(mm)160
  • M10/100mm クランククランプ エスコ

    M10/100mm クランククランプ

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    焼き入れ処理で強度を向上
    材質焼入鋼寸法H(mm)14寸法A(mm)15寸法D(mm)12寸法B(mm)30寸法C(mm)100
  • 66x144mm アジャスタブルクランプ エスコ

    66x144mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    翌日出荷
    継続的な調節が可能です
    仕様クランプねじ:M20×20×200材質焼入鋼寸法A(mm)66寸法D(mm)0~65寸法B(mm)144寸法C(mm)42
  • 56x130mm アジャスタブルクランプ エスコ

    56x130mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    継続的な調節が可能です
    仕様クランプねじ:M16×18×160材質焼入鋼寸法A(mm)56寸法D(mm)0~55寸法B(mm)130寸法C(mm)37
  • 56x130mm アジャスタブルクランプ エスコ

    56x130mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    継続的な調節が可能です
    仕様クランプねじ:M16×16×160材質焼入鋼寸法A(mm)56寸法D(mm)0~55寸法B(mm)130寸法C(mm)37
  • 38x 88mm アジャスタブルクランプ エスコ

    38x 88mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
    継続的な調節が可能です
    仕様クランプねじ:M12×14×100材質焼入鋼寸法A(mm)38寸法D(mm)0~35寸法B(mm)88寸法C(mm)27
  • 38x 88mm アジャスタブルクランプ エスコ

    38x 88mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
    継続的な調節が可能です
    仕様クランプねじ:M12×12×100材質焼入鋼寸法A(mm)38寸法D(mm)0~35寸法B(mm)88寸法C(mm)27
  • 60x175mm アジャスタブルクランプ エスコ

    60x175mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    7,860税込8,646
    1個
    翌日出荷
    プレスやパンチング工具のクランプに最適です
    仕様クランプねじ:M20×22×200材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)60寸法D(mm)0~85寸法B(mm)175寸法C(mm)70
  • 50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ

    50x140mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    翌日出荷
    プレスやパンチング工具のクランプに最適です
    仕様クランプねじ:M16×16×160材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)50寸法D(mm)0~75寸法B(mm)140寸法C(mm)55
  • 50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ

    50x140mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    プレスやパンチング工具のクランプに最適です
    仕様クランプねじ:M12×14×125材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)50寸法D(mm)0~50寸法B(mm)140寸法C(mm)55
  • 50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ

    50x140mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    プレスやパンチング工具のクランプに最適です
    仕様クランプねじ:M12×12×125材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)50寸法D(mm)0~50寸法B(mm)140寸法C(mm)55
  • M20/200mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコ

    M20/200mm サポートスクリュー付ステップクランプ

    エスコ
    9,510税込10,461
    1個
    翌日出荷
    塗装された焼戻し鋼です
    仕様クランプねじ:M20×22×160サポートスクリュー:M20×69材質焼入鋼寸法H(mm)16~75寸法A(mm)40寸法B(mm)60寸法C(mm)200
  • M20/200mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコ

    M20/200mm サポートスクリュー付ステップクランプ

    エスコ
    9,510税込10,461
    1個
    翌日出荷
    塗装された焼戻し鋼です
    仕様クランプねじ:M20×20×160サポートスクリュー:M20×69材質焼入鋼寸法H(mm)16~77寸法A(mm)40寸法B(mm)60寸法C(mm)200
クランピング位置決め部品