絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イマオコーポレーション(1,055)
- ナベヤ(456)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
- エスコ(97)
- ニューストロング販売(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- VERTEX(バーテックス)(32)
- スーパーツール(24)
- ケーエム精密(22)
- NTツール(9)
- Elesa(7)
- TRUSCO(6)
- マサル(6)
- 椿本チエイン(5)
- ジェラルディ(5)
- 共立精工(5)
- 共立精機(2)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 BK2-BP
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B8.5質量(g)15タイプフェノール樹脂製D5C21E3RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスBK2-VT-S
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-12032W
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。AM12×1.75B32L9H9質量(g)380タイプフェノール樹脂製F42D60C44E38J24K12RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-16040W
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。AM16×2B40L11H11質量(g)840タイプフェノール樹脂製F54D75C56E50G28J32K16RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ(T溝タイプ) BJ102-T BJ102-16030T
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R55A137B40L33H26タイプフェノール樹脂製F30D89.5C38E30G14J14P28K8N10Q18M20RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-08020S
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。AM8×1.25B20L5.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製F28D38C28E12J16K8RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB2
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。適合【OKバイス】FシリーズB16.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製D17C24.8E2RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM16用
クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB2
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。B12.3質量(g)17タイプフェノール樹脂製D14C18E1.8RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM12用適合OKバイスDシリーズ
クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB2
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。適合【OKバイス】BシリーズB8.1質量(g)7タイプフェノール樹脂製D9.5C13E1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM8用
カムブロック フィックスドブロック(Sタイプ) CLS50FB CLS50FB
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。・T溝への取付けにはTナットセット(CLS-T)をご使用ください。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
カムブロック フィックスドブロック(Tタイプ) CLT55FB CLT55FB
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。・T溝を取付けにはTナットセット(CLT-T)をご使用ください。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
クイックゼロセッティングデバイス クイックゼロセッティングデバイス(ホルダ) QZSD-C6-H QZSD-C6-H
イマオコーポレーション¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷・上面に治具取付け用のねじ穴が配されております。・CP120-06501 外径クランプを直接取付けることができます。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
カムブロック カムブロック(Tタイプ) CLT94CB CLT94CB
イマオコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。・締付けには専用ツールのクランピングレバー(CLT-L)をご使用ください。・T溝への取付けにはTナットセット(CLT-T)をご使用ください。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
カムブロック カムブロック(Sタイプ) CLS58CB CLS58CB
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。・締付けには専用ツールのクランピングレバー(CLS-L)をご使用ください。・T溝への取付けにはTナットセット(CLS-T)をご使用ください。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-06040
イマオコーポレーション¥769税込¥8461個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR5W10L40質量(g)10タイプフェノール樹脂製L18L237D4.5L32.5締付トルク(N・m)10RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)8
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-12080
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR9W19L80質量(g)80タイプフェノール樹脂製L115L275D9L35締付トルク(N・m)90RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)38
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-08060
イマオコーポレーション¥959税込¥1,0551個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR6W13L60質量(g)26タイプフェノール樹脂製L110L257D5.5L33締付トルク(N・m)25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)16
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-10060
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR8W17L60質量(g)46タイプフェノール樹脂製L112L257D7.5L33.5締付トルク(N・m)50RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)25
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-06050
イマオコーポレーション¥769税込¥8461個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR5W10L50質量(g)12タイプフェノール樹脂製L18L247D4.5L32.5締付トルク(N・m)10RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)8
クイックゼロセッティングデバイス クイックゼロセッティングデバイス(ベース) QZSD-C6-B QZSD-C6-B
イマオコーポレーション¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)5.2タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)100
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-20100
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR15W30L100質量(g)320タイプフェノール樹脂製L125L290D15L37締付トルク(N・m)390RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)98
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-20125
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR15W30L125質量(g)365タイプフェノール樹脂製L125L2115D15L37締付トルク(N・m)390RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)98
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-10040
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR8W17L40質量(g)38タイプフェノール樹脂製L112L237D7.5L33.5締付トルク(N・m)50RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)25
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-16100
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR12W24L100質量(g)185タイプフェノール樹脂製L120L295D12L36締付トルク(N・m)200RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)63
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-12100
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR9W19L100質量(g)95タイプフェノール樹脂製L115L295D9L35締付トルク(N・m)90RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)38
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-24125
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR20W36L125質量(g)525タイプフェノール樹脂製L125L2115D19.5L38締付トルク(N・m)670RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)140
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-24100
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR20W36L100質量(g)460タイプフェノール樹脂製L125L290D19.5L38締付トルク(N・m)670RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)140
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-16080
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR12W24L80質量(g)165タイプフェノール樹脂製L120L275D12L36締付トルク(N・m)200RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)63
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-16125
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・RoHS指令適合製品です。RR12W24L125質量(g)215タイプフェノール樹脂製L120L2120D12L36締付トルク(N・m)200RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)63
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-06030
イマオコーポレーション¥769税込¥8461個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR5W10L30質量(g)9タイプフェノール樹脂製L18L227D4.5L32.5締付トルク(N・m)10RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)8
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEF1610
イマオコーポレーション¥129,800税込¥142,7801個当日出荷・電気インターフェースを標準装備。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-THE」ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しており、ツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600【ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-THEM2620・SSR-THEF2621質量(g)326タイプフェノール樹脂製
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールホルダー(HDタイプ) SSR-TH SSR-TH2600
イマオコーポレーション¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷・ストッパー搭載で高負荷作業にも対応。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RM1600」ロボットマスター(HDタイプ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパー付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。適合【ロボットマスター(HDタイプ M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611【ロボットマスター(HDタイプ)】SSR-RM1600タイプフェノール樹脂製
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ) SSR-THEM2620
イマオコーポレーション¥169,800税込¥186,7801個当日出荷・電気インターフェースを標準装備。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RME」ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパ付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。適合【ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611質量(g)333タイプフェノール樹脂製
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ) SSR-THEF2621
イマオコーポレーション¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷・電気インターフェースを標準装備。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RME」ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパ付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。適合【ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611質量(g)333タイプフェノール樹脂製
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEM1611
イマオコーポレーション¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷・電気インターフェースを標準装備。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-THE」ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しており、ツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600【ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-THEM2620・SSR-THEF2621質量(g)326タイプフェノール樹脂製
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(HDタイプ) SSR-RM SSR-RM1600
イマオコーポレーション¥64,980税込¥71,4781個12日以内出荷・可搬質量150kgの重可搬タイプ。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-TH2600」ツールホルダー(HDタイプ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600タイプフェノール樹脂製
トグルパット
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。用途クランプ、ビビリ止めとして使用できます。トラスコ品番837-8923セット内容単品材質材質:S45C、硬度:HRC30°、仕上:黒染高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ボルト:20
サブテーブル PSBシリーズ
スーパーツール¥509,800税込¥560,7801個32日以内出荷基準穴としてブッシュとヘリサートが50mmピッチで挿入されています。基準穴サイズは16。仕様●A(mm):400●B(mm):40●C(mm):320●D(mm):40●E(mm):110●F(mm):145●G(mm):225●H(mm):200●P(mm):50●Q(mm):6●R(mm):45●S(mm):16●x(mm):0.02●y(mm):0.015●質量(kg):42●タイプ:ブッシングタイプ16●材質:FC300●熱処理:焼鈍●仕上:研削仕上●※荷下ろしにフォークリフト等が必要になるため、ご準備お願いします。アズワン品番67-4584-50
5軸マシンバイス
ナベヤ¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01。ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度。確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。材質本体:S50C 口金:SCM440全長(mm)230質量(kg)9.3寸法L(mm)70寸法H(mm)10寸法A(mm)230寸法S(mm)45寸法D(mm)48寸法E(mm)30表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)寸法B(mm)126寸法C(mm)125寸法T(mm)125寸法W(mm)12寸法Z(mm)249.2寸法Y(mm)5寸法M(mm)90寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3寸法O(mm)M10寸法I(mm)M6寸法J(mm)32寸法G(mm)27寸法K(mm)10寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6寸法V(mm)32トルク(N・m)120熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)寸法x(mm)16寸法AC(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25寸法F-1(mm)0~132寸法F-2(mm)7~139寸法F-3(mm)83~205![[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69479447-240925-02.jpg)
[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-15●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~150mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×155×14●重量(g):67●材質:SPHC・SK5
アングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズ
エスコ¥46,200税込¥50,8201束(5本)翌日出荷アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0014●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:1800mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本























![[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69479447-240925-02.jpg)