絞り込み
ブランド
- ナベヤ(385)
- イマオコーポレーション(229)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
- ニューストロング販売(55)
- エスコ(30)
- ケーエム精密(22)
- スーパーツール(21)
- Elesa(7)
- TRUSCO(6)
- マサル(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ジェラルディ(5)
- 共立精工(5)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- コクゴ(1)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スタンドバー
ナベヤ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷スプリングクランプの高さ調整用です。 ストッパーとしても使用可能です。材質SUS303質量(g)20寸法A(mm)M8寸法F(mm)12寸法D(mm)45寸法E(mm)6寸法B(mm)9寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
メジャーリングクイッククランプ
ナベヤ¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から5日以内出荷三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。 丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。 クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。 上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。材質SUS403精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下RoHS指令(10物質対応)対応
ワークストッパー
ナベヤ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷付属品六角棒スパナ(呼び5)材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
切欠差込ブッシュ並級FKタイプ
ケーエム精密¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷FKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。FKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。FKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ
ケーエム精密¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から6日以内出荷DRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。DRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDRKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
ヘリカルクランプ
ナベヤ¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C表面処理化成処理熱処理Zクランプ:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
取付クランプセット
ナベヤ¥6,098~税込¥6,708~1セット(2組)3日以内出荷MCマシン補助テーブル用の取付クランプセットです。 MCマシン補助テーブルの取付けには、最低2セット(4組)お使いください。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入
グリップ パット(角タイプ)
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から4日以内出荷黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド仕様クランプ用治具材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染厚さ(mm)10
グリップボルト
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から92日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。材質SCM440(先端部:超硬)表面処理黒染め熱処理焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
グリップパッド丸型(正面取付タイプ)
ナベヤ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。 埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントジャッキ
ナベヤ¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷ワークの狭い部分の位置決め、ストッパなどに便利です。 全製品にナットが付属しています。材質S45C表面処理黒染め熱処理先端部焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルPF型
ナベヤ¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:60℃ コストパフォーマンスが高い製品です。 ノズル角度がスピーディーに変えられます。 コンパクトで省スペース設計が可能です。 PF15は、3種類のノズル長さを選択出来ます。材質本体:アルミボール:SUS420ノズル:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSB型
ナベヤ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルPM-ST型
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃質量(g)5寸法A7/16-20UNJFRoHS指令(10物質対応)対応
ローウェッジクランプ
ナベヤ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から26日以内出荷材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR表面処理締付ボルト:黒染め熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートクランプ(トグルタイプ)
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷クランプシャフトが精度良くストロークし、同じ位置をクランプできます。 内蔵スプリングにより、誰でも同じ力でクランプできます。 操作時にはクリック感があり、確実なクランプ作業ができます。質量(g)170表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(クランプ)S45C(シャフト)色(グリップ)ブラック材質(リンク)S45C表面処理(リンク)四三酸化鉄皮膜
ボールインキャッチャー(ロック付き)
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷質量(g)65材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(ロッキングノブ)S45C表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ表面処理(ロッキングノブ)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻
フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理
SHR サイドスイベルホイストリング
イマオコーポレーション¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
LSM リニアストップモーション
イマオコーポレーション¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から5日以内出荷簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
MBVG グリッパー
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。 バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。 クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。 硬度がHRC38未満のワークのクランプストッパーにご使用ください。 ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応