絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イマオコーポレーション(1,055)
- ナベヤ(456)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
- エスコ(96)
- ニューストロング販売(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- VERTEX(バーテックス)(32)
- スーパーツール(24)
- ケーエム精密(22)
- NTツール(9)
- Elesa(7)
- TRUSCO(6)
- マサル(6)
- 椿本チエイン(5)
- ジェラルディ(5)
- 共立精工(5)
- 共立精機(2)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

MHS・MCT・MFSC アングルグリッパー
イマオコーポレーション¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)16.5幅(mm)14.3(-0.05/0)厚さ(mm)9.5(0/-0.13)
HRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ)
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ST ストッパープレート
イマオコーポレーション¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷衝突物の定位置ストップにご使用ください。 衝突面が研磨してありますので、移載機側と停止位置の2箇所に取付ければ、信頼性の高い停止位置が得られます。
BJ902 スロットブッシュ
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から7日以内出荷スロット範囲が2mm~3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。
BJ334 ジャッキ
イマオコーポレーション¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷から32日以内出荷高さが必要な場合にご利用ください。 ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。 RoHS指令適合製品です。スクリューTr30×6材質(ナット)スチール表面処理(本体)グレー塗装RoHS指令(10物質対応)対応材質(スクリュー)スチール
QLRCS シャフト
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個当日出荷リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。 必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。 RoHS指令適合製品です。全長(mm)-幅(Φmm)-シャフト長さ(mm)-
QLRCF リーチクランプ(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
QLRC リーチクランプ
イマオコーポレーション¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷から6日以内出荷リーチクランプの横押しタイプです。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。幅(mm)-高さ(mm)-取付ねじ-
MBVRG ラウンドグリッパー
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。 バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。 丸物ワークのみでなく直線ワークもクランプ可能です。 クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。 硬度がHRC38未満のワークのクランプストッパーにご使用ください。 ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。 RoHS指令適合製品です。質量(g)36最小クランプ寸法(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
KPHS スイベルストッパー
イマオコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 ワークの高さに合わせた選択が可能です。 3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
KPHS ダブルストッパー
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 ワークの高さに合わせた選択が可能です。 3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、中央でワークを押し下げ両サイドがストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
KPHS シングルストッパー
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 ワークの高さに合わせた選択が可能です。 3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
KPHC クランプ
イマオコーポレーション¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 偏心カムにより1/4回転で迅速に強力なクランプができます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)4許容締付トルク(N・m)9
BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ)
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷プルダウン機能を追加することができます。 OKバイスへの取付けが簡単です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ)
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。 スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。 クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
CP122 旋盤用アダプター
イマオコーポレーション¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
CP121 口金
イマオコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
CP120 外形クランプ
イマオコーポレーション¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応