絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イマオコーポレーション(1,055)
- ナベヤ(456)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
- エスコ(97)
- ニューストロング販売(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- VERTEX(バーテックス)(32)
- スーパーツール(24)
- ケーエム精密(22)
- NTツール(9)
- Elesa(7)
- TRUSCO(6)
- マサル(6)
- 椿本チエイン(5)
- ジェラルディ(5)
- 共立精工(5)
- 共立精機(2)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガイド用固定ブッシュGKタイプ
ケーエム精密¥719~税込¥791~1個当日出荷から6日以内出荷GKタイプは差込ブッシュ(CKタイプ・DKタイプ・EKタイプ・FKタイプ)のガイド専用の固定ブッシュです。
左回り切欠差込ブッシュリーマ級ERKタイプ
ケーエム精密¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から6日以内出荷ERKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。ERKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュERKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。ERKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
左回り切欠差込ブッシュ精密級SEKタイプ
ケーエム精密¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から6日以内出荷SEKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。SEKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SEKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ
ケーエム精密¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷EKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。EKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。EKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ
ケーエム精密¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷から6日以内出荷SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ
ケーエム精密¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷DKタイプは長期の使用の場合に適しています。DKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
差込ブッシュリーマ級CRKタイプ
ケーエム精密¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から6日以内出荷CRKタイプは、1.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、2.ドリルのあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。CRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCRKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
差込ブッシュ精密級SCKタイプ
ケーエム精密¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
バキュームチャック
ナベヤ¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から46日以内出荷・バキュームポンプ不要。コンプレッサーのエアーを供給するだけでワークの吸着が可能です。 ・ワーク全面を均一に吸着するため、樹脂やアルミなどの非磁性ワークの傷・変形の発生リスクを軽減します。 [VCM-E] ・供給バルブによる吸着ON-OFFが可能です。 [VCM-E2] ・供給バルブによる吸着ON-OFFが可能です。 ・並列仕様になっており、2枚並べてご使用いただけます。 [VCM-S] ・供給バルブ、切り替えスイッチ、真空圧力計、レギュレータ付きです。 ・切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。 ・真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。 ・真空レギュレータにより、吸着力の調整が可能です。 VCM0303E/VCM-S 付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1 VCM0405E 付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1、アイボルト:4 VCM-2 付属品吸着プラグ:4、埋栓プラグ:2、位置決めピン:10、密着用丸ゴム:2、アイボルト:8材質本体:A5052RoHS指令(10物質対応)対応
ドロークランプ
ナベヤ¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷ワークを下から引き込んで固定します。 刃物への干渉が少なく、5軸加工機複合機のクランプに最適です。材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
プルダウンバイス(フリージョーバイス)
ナベヤ¥6,598~税込¥7,258~1セット(2個)5日以内出荷から32日以内出荷マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。RoHS指令(10物質対応)対応
ツーピースバイス
ナベヤ¥21,980~税込¥24,178~1セット3日以内出荷から7日以内出荷フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 量産品の加工に便利です。 口深さが大きい。RoHS指令(10物質対応)対応
サイドクランプジャッキ
ナベヤ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷大型加工機用の横押しに便利です。材質FC250表面処理黒染め熱処理焼鈍適合ボルト径M20RoHS指令(10物質対応)対応寸法LM20×2.5
四ツ爪
ナベヤ¥219,800~税込¥241,780~1台41日以内出荷最大締付力40kN(締付トルク:190Nm)材質本体:FCD500 爪:SCM420ベース:S45C寸法TM20×2.5表面処理本体:塗装熱処理本体:焼鈍 爪:焼入HRC57RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
クィックロック
ナベヤ¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷から42日以内出荷クランプ時の面倒なねじ送りが必要ありません。 カムロック機構を採用したワンアクションクランプです。材質本体:FC200センターバー:S45C熱処理センターバー:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kN)0.3
ミニフラットクランプ
ナベヤ¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷薄物のクランプに適しています。 爪が下方向へ締め込みますからワークの浮上がりがありません。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ミニローハイトクランプ
ナベヤ¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷横からのレンチ操作で爪が下方向に締め込みワークが浮上がりません。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ホールドクランプ ストッパー部
ナベヤ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式材質S50C質量(kg)1.1表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応寸法IM12×1.75
ホールドクランプ クランプ部
ナベヤ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式材質S50C質量(kg)0.7表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50寸法JM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホールドクランプ
ナベヤ¥35,980~税込¥39,578~1セット3日以内出荷六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式材質S50C表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50寸法GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法LM12×1.75
アジャストクランプ(グーズネック型)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷標準的なTスロットボルト付クランプです。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットロングブロック
ナベヤ¥319,800~税込¥351,780~1台26日以内出荷五面加工機プレナー等大型機械でのワーククランプのベースに便利です。材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MJイケールH型
ナベヤ¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷から65日以内出荷MJイケールS型の取付穴付タイプです。 固定金具シリンダーの取付ができます。材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
リブ付LNアングルプレート
ナベヤ¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から65日以内出荷材質FC250寸法H(mm)75寸法A(mm)300表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍寸法G150RoHS指令(10物質対応)対応