FA現場のお役立ち情報
1,964件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンリック プッシュクランプ(レバーなし) イマオコーポレーション

    ベンリック プッシュクランプ(レバーなし)

    イマオコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。 シンプルで機能的な治具構築を実現します。 旋回方向は右です。
  • アジャストトークランプ イマオコーポレーション

    アジャストトークランプ

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 下方向へ確実なクランプができます。
  • 水平調整ブロック スーパーツール

    水平調整ブロック

    スーパーツール
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    スムーズに且つ垂直に上下移動します。 加工物の水平調整出しのセッティングに最適です。
    仕様ベアリングを内蔵しているため、軽い力で水平調整可能、ボールスイベルは角度自在
  • クロークランプ スーパーツール

    クロークランプ

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。 クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。 六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。 着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
  • スイベルニュークランプ スーパーツール

    スイベルニュークランプ

    スーパーツール
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    クランプの高さは自由に調整できます。 両端にスイベルパットが付属され、機械のヘッド加工物の損傷を防ぎます。
    用途加工物の固定に。材質S45C
  • クランピングキット スーパーツール

    クランピングキット

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
    用途フライス・マシニングの治工具として。
  • クランピングキット スーパーツール

    クランピングキット

    スーパーツール
    79,980税込87,978
    1セット
    翌々日出荷から9日以内出荷
    加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
    用途フライス・マシニングの治工具として。
  • プレーンクランプキット スーパーツール

    プレーンクランプキット

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
  • Tナット、スタッドセット スーパーツール

    Tナット、スタッドセット

    スーパーツール
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • パンチプレスセット ナベヤ

    パンチプレスセット

    ナベヤ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングセットアップキット ナベヤ

    クランピングセットアップキット

    ナベヤ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧入用ブロック omron(オムロン)

    圧入用ブロック

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1個
    105日以内出荷
    IEC61076-4-101に準拠。ユーロカードパッケージの3U、6Uに対応。ソケットコンタクトは高信頼性の両面接触方式。
  • サムターンクランパー六角穴仕様SUSタイプ QCTHH0834-20-SUS イマオコーポレーション

    サムターンクランパー六角穴仕様SUSタイプ QCTHH0834-20-SUS

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
    用途カメラユニット交換に。トラスコ品番694-1891材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、スプリング:SUS304寸法L(mm)23寸法H(mm)11寸法D(mm)8寸法D1(mm)18寸法D2(mm)34寸法W(mm)5引張強度2600寸法M(mm)M3×0.5深さ4寸法H1(mm)10耐熱温度(℃)180寸法Dp(mm)28クランプ力(N)90せん断強度(N)1800適合プレート厚さ(mm)12~20
  • 精密パラレルブロック ギガ・セレクション

    精密パラレルブロック

    ギガ・セレクション
    59,980税込65,978
    1組
    翌々日出荷
    焼き入れ総研磨済。ケース付属
    材質合金工具鋼硬度HRC52~58平行度(mm)±0.005入数12組24本
  • アングルプレートセット INSIZE(インサイズ)

    アングルプレートセット

    INSIZE(インサイズ)
    47,980税込52,778
    1組
    翌々日出荷
    アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
    用途ワークの角度出し、検査材質工具鋼硬度HRC55角度精度(°)±9
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールポケット SSR-TP イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールポケット SSR-TP

    イマオコーポレーション
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。 ロボットアーム軌道のブレを吸収することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
    付属品六角穴付き皿ボルトM6×1-34L:2本・スペーサーΦ20×15L:2個適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122材質【ステッカー】ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)785使用温度範囲(℃)5~40最大積載量(kg)5材質(プレート)アルミニウム/アルマイト処理材質(アーム)ポリアセタール材質(スペーサ)SUS303
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールホルダー(M8コネクタ) SSR-THE イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールホルダー(M8コネクタ) SSR-THE

    イマオコーポレーション
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 SSR-RMEロボットマスターと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ツールホルダー用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
    材質【本体・ボタン】アルミニウム/アルマイト表面処理、【コネクタハウジング】ABS樹脂質量(g)310使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80定格電流(A)1精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7材質(パッキン)ゴム材質(ピン)SUS303許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME

    イマオコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 SSR-THEツールホルダーと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ロボットマスター用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
    付属品六角穴付きボルトM6×1-25L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個・継手(チューブ径Φ6):2個材質【コネクタハウジング】ABS樹脂材質(本体)ポリアセタール質量(g)180使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80定格電流(A)1精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|マニホールド SSR-MP イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|マニホールド SSR-MP

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ツールホルダーと組み合わせることで、外部配管によるエア供給が可能となります。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
    付属品位置決めピンΦ6×15L:1個適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122材質(本体)ポリアセタール質量(g)110使用温度範囲(℃)5~40精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|マスターベース SSR-MB イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|マスターベース SSR-MB

    イマオコーポレーション
    259,800税込285,780
    1個
    8日以内出荷
    SSR-BPベースプレートと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
    材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理使用温度範囲(℃)5~40
  • マルチクランプバイス|クランピングベース MCCB イマオコーポレーション

    マルチクランプバイス|クランピングベース MCCB

    イマオコーポレーション
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    口金のワーク当て面は、基準面用と黒皮面用に取付け方向を切替えできます。 【マルチクランプバイスの特長】 機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。 【多数個取りが可能】 MCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。 省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MCフライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。 【精密セレーションによるセットアップ】 本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。 【作業し易いシングルクランピング仕様】 1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。 ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。 【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】 横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。 【パラレルクイックチェンジ】 パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
    付属品ストッパー1個・Tレンチ1個・フラットキー(20×12×10)2個材質【ベース・フィックスドサポート】SNCM420/表面硬化/研磨仕上/四三酸化鉄皮膜/HRC50~60
  • フレックスエックス|フレックスエックス用クランプセットKFX-TSET イマオコーポレーション

    フレックスエックス|フレックスエックス用クランプセットKFX-TSET

    イマオコーポレーション
    61,980税込68,178
    1個
    8日以内出荷
    フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。
    材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜
  • フレックスエックス|フレックスエックス用ワークストッパーKFX-ST イマオコーポレーション

    フレックスエックス|フレックスエックス用ワークストッパーKFX-ST

    イマオコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 ワークストッパー ワークの位置決め後に工具干渉を避けるため、下側へ逃がすことができます。
    付属品六角穴付き止めネジ(M6×1.6L)×1本(低頭ボルトM8×1.25-30L 緩み止め用)材質(本体)SCM415/四三酸化鉄皮膜質量(g)218材質(ピン)SCM415
  • フレックスエックス|フレックスエックス用サポートプレートKFX-SP イマオコーポレーション

    フレックスエックス|フレックスエックス用サポートプレートKFX-SP

    イマオコーポレーション
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 サポートプレート 嵩上げにより、ワークの掴みしろを20mmから80に変更できます。
    質量(g)71
  • フレックスエックス|フレックスエックス用エクステンションシャフトKFX-SH イマオコーポレーション

    フレックスエックス|フレックスエックス用エクステンションシャフトKFX-SH

    イマオコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 エクステンションシャフト エクステンションシャフトの追加で長物ワークにも対応できます。 クランピングユニット付属のシャフトKFX-AH60、KFX-AH120、KFX-AH180と組み合わせて、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。
  • フレックスエックス |クランピングユニットKFX-CU イマオコーポレーション

    フレックスエックス |クランピングユニットKFX-CU

    イマオコーポレーション
    999,800税込1,099,780
    1個
    8日以内出荷
    多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。
    材質【ベースプレート】SCM415/HRC58~60/四三酸化鉄皮膜、【ピングリッパー】SK105焼入焼房HRC53~58四三酸化鉄皮膜口金SCM415材質(ジョー)SK105材質(スピンドル)SCM440焼入焼戻HRC42~44四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)41(バイス仕様)、36(プルダウン仕様)許容締付トルク(N・m)100(バイス仕様)、140(プルダウン仕様)
  • フレックスエックス|フレックスエックス用ベースプレートKFX-BP イマオコーポレーション

    フレックスエックス|フレックスエックス用ベースプレートKFX-BP

    イマオコーポレーション
    269,800税込296,780
    1個
    8日以内出荷
    クランピングユニット 多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 ベースプレート ベースプレートの交換で長物ワークにも対応できます。 メーカーのベースプレートを組み合わせることで、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。
    材質(本体)SCM415/四三酸化鉄皮膜(HRC58~60)
  • クランプ&ストッパー|OKバイス用プロテクションプレート BK2-BPP1・DK2-DPP1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー|OKバイス用プロテクションプレート BK2-BPP1・DK2-DPP1

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    OKバイス側面のスプリングを切り粉等から保護します。
    材質(本体)SUS316
  • エアアシストクランプ|エア引込みクランプ AMWPD-W イマオコーポレーション

    エアアシストクランプ|エア引込みクランプ AMWPD-W

    イマオコーポレーション
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    高いクランプ力 ・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。 ・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 着座確認用エア穴 ・着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。 【エアアシストクランプ】 ・エアアシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。 ・独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。 ・クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。 自動化で、さらに効率アップ ・エア制御でクランプ・アンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。 ・複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。 ・自動化による生産性、作業性アップをアシストします。 コンパクトにユニット化 ・従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。 ・エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
    仕様【付属Oリング】P4質量(kg)1.3材質(本体)S45C/高周波焼入(ワーク受け面)/四三酸化鉄皮膜/研磨仕上寸法H(mm)40(±0.01)寸法d(mm)8(F7)使用圧力(MPa)0.3~1.0寸法D(mm)75寸法D1(mm)50(g6)寸法D2(mm)40寸法H1(mm)38寸法H2(mm)30寸法H3(mm)26寸法H4(mm)15寸法Dp(mm)63寸法H5(mm)6材質(ピストン)SCM440/イソナイト処理クランプ力(kN)1寸法MM5×0.8
  • トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC6561 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC6561

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース アームに穴加工を施し、ボルトを組付けてご使用ください。
    材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SM400A/亜鉛メッキ質量(g)1000シリーズST-VTC6561材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SCM440/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:3.4、F2:4.9
  • トグルクランプ|立型トグルクランプ・立型トグルクランプ ロック機構付 ST-VTC207 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|立型トグルクランプ・立型トグルクランプ ロック機構付 ST-VTC207

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース ST-VTC207Sはご希望の位置になるように、アームを切断し溶接してお使いください。
    材質(本体)SUS304L/電解研磨質量(g)300寸法L(mm)100シリーズST-VTC207寸法L1(mm)57.5材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SUS304L/電解研磨材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:1、F2:1.7材質(ボルト・ナット)SUS304
  • トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC202 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC202

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
    材質(本体)SUS304L/電解研磨質量(g)160寸法L(mm)75.2シリーズST-VTC202寸法L1(mm)45.8材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:0.62、F2:1材質(ボルト・ナット)SUS304
  • トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    32日以内出荷
    立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
    材質(本体)SUS304L/電解研磨質量(g)90シリーズST-VTC201材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:0.24、F2:0.5材質(ボルト・ナット)SUS304
  • トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201~210 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201~210

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
    材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
  • トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH5271 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH5271

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
    質量(g)380シリーズST-PAH5271材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構ロック機構付締圧力(kN)3.4材質(Uボルト)ST-PAH5271-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH5271-L-S:SUS304/電解研磨
  • トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH454000・ST-PAH464000L イマオコーポレーション

    トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH454000・ST-PAH464000L

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
    材質(グリップ)ポリ塩化ビニル締圧力(kN)19.6材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
  • トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH434000・ST-PAH444000L イマオコーポレーション

    トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH434000・ST-PAH444000L

    イマオコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
    質量(g)560材質(グリップ)ポリ塩化ビニル締圧力(kN)19.6材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
  • トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH イマオコーポレーション

    トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
    材質(本体)SUS304L/電解研磨材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
  • トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH1725 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH1725

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
    質量(g)370シリーズST-PAH1725材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構なし締圧力(kN)3.4材質(Uボルト)ST-PAH1725:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH1725-S:SUS304/電解研磨
  • トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-HV700 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-HV700

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    立型:レバーを立てて、下方にクランプ ストレート取付けベース 自動車産業において、溶接治具計測治具などにご使用いただけます。
    材質【ピン・ブッシュ】S45C材質(本体)SCM440/電着塗装質量(g)1180シリーズST-HV700材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構なし締圧力(kN)6.9
クランピング位置決め部品