カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 扶桑精機(733)
- 精和産業(93)
- アネスト岩田(91)
- エアテックス(88)
- エムオースプレーイング(54)
- 大塚刷毛製造(44)
- デビルビス(40)
- 日本ワグナー(37)
- 明治機械製作所(19)
- 近畿製作所(18)
- 3M(スリーエム)(17)
- パオック(9)
- FINIXA(9)
- 恵宏製作所(7)
- TAMIYA(タミヤ)(7)
- AIRREX(アネスト岩田)(7)
- SAGOLA(7)
- TRUSCO(6)
- ノーブランド(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

水系塗料用圧送タンク
明治機械製作所¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×710質量(kg)29タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.35口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
コンプレッサー Air-K
エアテックス¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷段階圧力モード切替式 エアブラシ連動オートスイッチ方式 小型(W130×D90×H50)で272gと軽量 コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。付属品エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード質量(g)272周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.2定格電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×50最高圧力(MPa)0.1定格時間(分)30運転音(dB)45以下空気吐出量(L/min)4
ハイパフォーマンスフィルター
AIRREX(アネスト岩田)¥2,598税込¥2,8581セット(2枚)当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。MX3430専用フィルター 青色(粗目)、白色(細目)の2枚入り
スプレーワーク エアーカン用アタッチメント (カールホース)
TAMIYA(タミヤ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷エアーブラシ塗装のエアー源として気軽に使えるエアーカンに、HGエアーブラシ各種を接続する場合に使います。 ホースは柔軟性があり取り回しがしやすいカールタイプです。
スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングブラシ 極細
TAMIYA(タミヤ)¥499税込¥5491個当日出荷エアーブラシのノズル部分のクリーニングに便利な極細ブラシです。 全長約100mmと充分な長さがあり、先端のナイロンブラシにより、エアーブラシ本体の奧までクリーニングが可能です。
スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングブラシ 中
TAMIYA(タミヤ)¥459税込¥5051個11日以内出荷エアーブラシ本体や塗料カップのくびれ部分のクリーニングに便利。 アルミパイプ製グリップを回転させれば、塗料カップを取り付けるネジ穴にこびりついた塗料汚れも効率的に落とせます。
エアブラシ XP725プレミアム
エアテックス¥9,998税込¥10,9981本当日出荷押しボタンに「くぼみ」があるから指が疲れにくい。防錆力が高く、耐摩耗性に優れた、クロームメッキボディ!溶剤に強い、フッ素樹脂(PTFE)製オーリング!模型塗装、ボディアートにおすすめの0.3mm口径!取付ねじS1/8カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3
コンプレッサー APC005D
エアテックス¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷スペックはAPC005Nと同等で、新たに吸気フィルターが追加されました! ツインヘッド ダブルシリンダーでパワーUP! エアブラシ連動オートスイッチ式だから自動で電源ON/OFF。 口径の大きなエアブラシにも対応できます。付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sねじ)仕様エアタンクなし質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式
チェンジネジ(M5-S)
エアテックス(1件のレビュー)¥399税込¥4391個5日以内出荷M5ネジをS(1/8)ネジに変換するネジです。 キッズ102やキッズ105をコンプレッサーなどに接続したい場合にご使用ください。 この商品はキッズ102・キッズ105に初めから1点のみ付属しております。