カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 扶桑精機(733)
- 精和産業(93)
- アネスト岩田(91)
- エアテックス(88)
- エムオースプレーイング(54)
- 大塚刷毛製造(44)
- デビルビス(40)
- 日本ワグナー(37)
- 明治機械製作所(19)
- 近畿製作所(18)
- 3M(スリーエム)(17)
- パオック(9)
- FINIXA(9)
- TAMIYA(タミヤ)(8)
- 恵宏製作所(7)
- AIRREX(アネスト岩田)(7)
- SAGOLA(7)
- TRUSCO(6)
- ノーブランド(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

空気機器 足踏式空気弁 C-60型 (1/4ニップル付・3方弁)
扶桑精機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷足踏みペダルでエアの開閉を行えます。 コックを倒して連続開放も可能です。 電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。トラスコ品番810-5085材質本体:真鍮クロム、ペダル:アルミ質量(g)900ポート数3接続接続ネジG1/4適合流体エア
ニュートン セット 使いすてタイプ
ヨトリヤマ(世取山)¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷1回に3~4L吹塗装できる使い捨てペイントタンク。手間が省け、調色のムラがなくなります。材質(本体)ポリエチレン、(ホルダー)ポリプロピレン容量(mL)3000上部径×高さH(mm)165×298目盛容量(mL)500
サンペイントホースPB-EASY7
十川産業¥109,800税込¥120,7801本5日以内出荷トラスコ品番448-5424質量(kg)5.5長さ(m)100内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリジョイント スプレーガン用
アネスト岩田¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ジョイントシートに角度を付けたことにより、ホース捌きを楽に致しました。仕様G1/4・アネスト岩田 L型ロータリージョイントトラスコ品番805-2378質量(g)50
ワグナーガンフィルター
日本ワグナー¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷●エアレスガン用ガンフィルター ●スプレーチップの寿命を延ばします。 ●ガン先端の目詰まりの低減に。一貫したスプレーパターンの維持に。高品質の仕上げに。用途エアレスガン用ガンフィルター
コンプレッサー・スピカ2
エアテックス¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷スピカにオートスイッチがついた最新コンプレッサー。見た目もシャープになりました!。0.28Mpaと小型コンプレッサーでは高い圧力で安定した吹付を可能にします。ダイヤル式で電源のON/OFFができます。さらにそのダイヤルで5段階の風量調節が可能!用途小型コンプレッサー消費電力(W)20定格電圧(V)12(DC) 100~240(AC)最高圧力(MPa)0.28(約2kgf/cm2)定格時間(分)30空気吐出量(L/min)約12作動音(dB)50以下接続サイズSネジ(ホース)
ミニドレンフィルター
エアテックス¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷湿度の高い日も安心!空気中の水分やホコリを除去することができます。手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。防塵・水分除去機能を備えたエントリーモデル用途フィルター付属品交換用フィルター×3質量(g)37全長(cm)約6 ※ネジ部含まずねじサイズSネジ(1/8)
ESG-550用吸引パイプセット
パオック¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷電動スプレーガンESG-550用吸引パイプセットです。用途電動スプレーガンESG-550の吸引パイプ交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP、タンクパッキン/EVA本体質量(g)9パイプ寸法(mm)Φ8.5×Φ6×190RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルオイルノズル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上がります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレ下がることもありません。用途切削加工、冷却、給油用ノズルに。工作機械本体に取り付け、潤滑、冷却に使用します。トラスコ品番287-4351材質鉄、真鍮、クロムメッキ管外径(Φmm)11ノズル長(mm)400ノズル内径(Φmm)3取付口R1/8適合流体切削油噴出形状丸吹き
レッドサイクロン用 L型ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)
エアテックス¥959税込¥1,0551個4日以内出荷従来のホーススリーブでは設置の際にホースが背面に伸び、奥行きが必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮が可能になりました。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cmから13cmに短縮!!!上下左右の4方向にホースを向けられます。用途塗装ブース用パーツ適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
CJライト
CJ・LIGHT¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷取付簡単、最軽量(110g)だから負担なし!。塗装用スプレーガンに取り付けることで各々のLEDライトが点灯し塗装作業で見え難かった場所や影になって分かりずらい部分を照射し、暗くなってからの屋外塗装にも最適です。メタリックやパールの並びや色の染まり具合も確認できます。センターカップ・サイドカップのどちらにも対応!用途塗装作業時のプラスアルファに付属品本体、ボタン電池3V×4個適合3Vボタン電池表面処理アルミ無垢材連続照射時間(分)約36
エアーカーテンヘッド ACH-1T
精和産業¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)