絞り込み
最小表示
  • 0.00g(1)
  • 0.01g(9)
  • 0.1g(12)
ひょう量
  • 620g
  • 2kg(6)
  • 3kg(9)
  • 6kg(11)
  • 10kg(5)
  • 15kg(15)
  • 20kg(11)
  • 30kg(19)
  • 120g(9)
  • 200g(5)
  • 220g(15)
  • 300g(5)
  • 420g(11)
  • 1000g(12)
  • 1200g(9)
  • 2000g(20)
  • 2200g(13)
  • 3000g(14)
  • 5000g(14)
  • 6000g(9)
種類
  • 種類電子天秤(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(4)
校正証明書
  • 付き(4)
計量皿寸法(mm)
  • 120(4)
  • 140×170(3)
  • 144×190(3)
  • 145(3)
  • 170×140(4)
  • 190×144(4)
120・140×170・144×190・145・170×140・190×144
計量皿形状
  • 丸(1)
  • 角(1)
丸・角
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
ブランド
  • オーハウス(10)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
オーハウス・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.00g(1)
0.01g(9)
0.1g(12)
  • ナビゲーターNV オーハウス

    ナビゲーターNV

    オーハウス
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
    電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
  • スカウト オーハウス

    スカウト

    オーハウス
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
    幅(mm)202質量(kg)1種類ポータブル天びん電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)ひょう量単位g
  • 電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット オーハウス

    電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット

    オーハウス
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1セット
    35日以内出荷から36日以内出荷
    スカウトSPXシリーズに専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。縦方向に積み重ねて設置できるため省スペース化が可能です。研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
  • 電子てんびんNVシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    電子てんびんNVシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥44,500~税込¥48,950~
    1個
    4日以内出荷
    赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能。見やすいバックライト付きLCDディスプレイ。風袋引き機能付き
    質量(kg)1出力RS-232、USB、イーサネット(全て別売)電源(個)ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4(別売)
  • コンパスCRシリーズ オーハウス

    コンパスCRシリーズ

    オーハウス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。 スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
    材質本体および皿部:ABS樹脂質量(kg)0.4電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41測定単位gディスプレイLCD表示風袋引き範囲0~最大ひょう量安定時間(秒)2バッテリー稼動時間約300時間画面寸法(mm)15ひょう量単位g
  • 電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット オーハウス

    電子てんびん ナビゲーター4台 + 積み重ね保管用キット4個 セット

    オーハウス
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セット
    31日以内出荷
    電子てんびん「ナビゲーター」4台と、専用積み重ね保管用キット4個を組み合わせたお得なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん。頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
  • 電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット オーハウス

    電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット

    オーハウス
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1セット
    4日以内出荷
    電子てんびん「ナビゲーター」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん。頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
  • 電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット オーハウス

    電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット

    オーハウス
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1セット
    4日以内出荷から20日以内出荷
    電子てんびん「ナビゲーター」と、専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん。頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
  • 電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット オーハウス

    電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット

    オーハウス
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1セット
    36日以内出荷
    電子てんびん「スカウトSPX」6台と、専用積み重ね保管用キット6個を組み合わせた大容量セット品です。縦方向に積み重ねて設置・保管が可能なため、複数台でも省スペースで運用できます。研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、高精度かつ効率的な計量作業を実現します。複数ラインでの同時使用や工程別管理、バックアップ用途にも適しており、大規模運用におすすめです。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
  • 電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット オーハウス

    電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット

    オーハウス
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    36日以内出荷
    電子てんびん「スカウトSPX」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。2台を縦方向に積み重ねて設置・保管できるため、省スペース化に貢献します。研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、効率的かつ高精度な計量作業を実現します。2台運用により、作業工程の分担やバックアップ機としても活用可能です。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
  • 電子てんびんSPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    電子てんびんSPXシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥63,800~税込¥70,180~
    1個
    22日以内出荷
    1~1.5秒で安定した計測結果を表示。充実した計量モード。最大計量の10倍まで耐えられるタフなボディ。SPXシリーズはディスプレイにバックライト付きLCDディスプレイを採用、STXシリーズにはフルカラータッチパネルを採用
    質量(kg)1インターフェースRS-232C、USB(ホスト/デバイス)、イーサネット、Bluetooth(全て別売)計量方式質量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド他電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)
  • 電子てんびんCRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    電子てんびんCRシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥20,900~税込¥22,990~
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びや保管時に便利なセンサロック機能付き。シンプルな2ボタン操作で簡単に使えます。てんびん底面に重ねて保管してもずれにくいストックリング加工
    寸法(mm)140×205×41質量(g)400最小表示(g)0.1計量皿(mm)125×132
  • コンパスCXシリーズ オーハウス

    コンパスCXシリーズ

    オーハウス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。 形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。 操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
    材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿質量(kg)0.5電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41測定単位gディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm風袋引き範囲0~最大ひょう量バッテリー稼動時間1000時間ひょう量単位g

『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル上皿はかり