106件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピース3用 交換部品 エアテックス

    ピース3用 交換部品

    エアテックス
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 絵具カップ(ビューティー4用) エアテックス

    絵具カップ(ビューティー4用)

    エアテックス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    仕様ふた付取付ねじS1/8
  • ビューティ4用ニードル エアテックス

    ビューティ4用ニードル

    エアテックス
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • コンプレッサー・スピカ2 エアテックス

    コンプレッサー・スピカ2

    エアテックス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    5日以内出荷
    スピカにオートスイッチがついた最新コンプレッサー。見た目もシャープになりました!。0.28Mpaと小型コンプレッサーでは高い圧力で安定した吹付を可能にします。ダイヤル式で電源のON/OFFができます。さらにそのダイヤルで5段階の風量調節が可能!
    用途小型コンプレッサー消費電力(W)20定格電圧(V)12(DC) 100~240(AC)最高圧力(MPa)0.28(約2kgf/cm2)定格時間(分)30空気吐出量(L/min)約12作動音(dB)50以下接続サイズSネジ(ホース)
  • ミニドレンフィルター エアテックス

    ミニドレンフィルター

    エアテックス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    湿度の高い日も安心!空気中の水分やホコリを除去することができます。手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。防塵・水分除去機能を備えたエントリーモデル
    用途フィルター付属品交換用フィルター×3質量(g)37全長(cm)約6 ※ネジ部含まずねじサイズSネジ(1/8)
  • レッドサイクロン用 L型ホーススリーブ(ネジ不要タイプ) エアテックス

    レッドサイクロン用 L型ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)

    エアテックス
    ¥959税込¥1,055
    1個
    4日以内出荷
    従来のホーススリーブでは設置の際にホースが背面に伸び、奥行きが必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮が可能になりました。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cmから13cmに短縮!!!上下左右の4方向にホースを向けられます。
    用途塗装ブース用パーツ適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
  • ウォーターブース 【Niagara】 エアテックス

    ウォーターブース 【Niagara】

    エアテックス
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
    用途塗装ブースセット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ長さ(mm)1625(ダクト)寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)質量(kg)8.7電源AC100-240V 50/60Hzケーブル長(m)0.9照度(Lux)2430(ライト明るさ)
  • コンプレッサー Air-K エアテックス

    コンプレッサー Air-K

    エアテックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    段階圧力モード切替式 エアブラシ連動オートスイッチ方式 小型(W130×D90×H50)で272gと軽量 コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。
    付属品エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード質量(g)272周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.2定格電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×50最高圧力(MPa)0.1定格時間(分)30運転音(dB)45以下空気吐出量(L/min)4
  • エアブラシスタンド エアテックス

    エアブラシスタンド

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本
    4日以内出荷
    どこにでも置いてエアブラシを差し込むだけ! 作業中のエアブラシの休憩場所になります。卓上型で場所をとらないからエアブラシの長時間の保管にも最適! 溶剤に強い材質だから絵の具がこぼれても安心です。
    材質MBS質量(g)37寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×100×70
  • ハイパフォーマンスフィルター AIRREX(アネスト岩田)

    ハイパフォーマンスフィルター

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2枚)
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。MX3430専用フィルター 青色(粗目)、白色(細目)の2枚入り
  • スプレーワーク エアーカン用アタッチメント (カールホース) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク エアーカン用アタッチメント (カールホース)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    エアーブラシ塗装のエアー源として気軽に使えるエアーカンに、HGエアーブラシ各種を接続する場合に使います。 ホースは柔軟性があり取り回しがしやすいカールタイプです。
  • スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングブラシ 中 TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングブラシ 中

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥459税込¥505
    1個
    11日以内出荷
    エアーブラシ本体や塗料カップのくびれ部分のクリーニングに便利。 アルミパイプ製グリップを回転させれば、塗料カップを取り付けるネジ穴にこびりついた塗料汚れも効率的に落とせます。
  • エアブラシ XP725プレミアム エアテックス

    エアブラシ XP725プレミアム

    エアテックス
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    押しボタンに「くぼみ」があるから指が疲れにくい。防錆力が高く、耐摩耗性に優れた、クロームメッキボディ!溶剤に強い、フッ素樹脂(PTFE)製オーリング!模型塗装、ボディアートにおすすめの0.3mm口径!
    取付ねじS1/8カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3
  • クイックプラグ エアテックス

    クイックプラグ

    エアテックス
    ¥689税込¥758
    1個
    5日以内出荷
    クイックジョイントと対になるアイテムです。 クイックプラグ+クイックジョイントでパーツ同士を脱着可能にします。
  • バッテリーパック エアテックス

    バッテリーパック

    エアテックス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    このバッテリーを使用することでコードレス化が可能です。 電源のない場所での使用やコードフリーで使用したい場合にご活用ください。
    適合機種エンジェル&アローツー、メテオ、スピカ、ミスティ、エコモ、レッドサイクロン連続使用時間(分)90~120(フル充電時)充電時間(時間)4
  • コンプレッサー APC005D エアテックス

    コンプレッサー APC005D

    エアテックス
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    スペックはAPC005Nと同等で、新たに吸気フィルターが追加されました! ツインヘッド ダブルシリンダーでパワーUP! エアブラシ連動オートスイッチ式だから自動で電源ON/OFF。 口径の大きなエアブラシにも対応できます。
    付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sねじ)仕様エアタンクなし質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式
  • チェンジネジ(S-M5) エアテックス

    チェンジネジ(S-M5)

    エアテックス(3件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    KIDS-105・102本体のホース接続ネジサイズを「M5」から「S」ヘ変換することができる部品です。
  • チェンジネジ(M5-S) エアテックス

    チェンジネジ(M5-S)

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
    M5ネジをS(1/8)ネジに変換するネジです。 キッズ102やキッズ105をコンプレッサーなどに接続したい場合にご使用ください。 この商品はキッズ102・キッズ105に初めから1点のみ付属しております。
  • ビューティ4用ノズル エアテックス

    ビューティ4用ノズル

    エアテックス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ビューティ4トリガー用 ノズルベースセット エアテックス

    ビューティ4トリガー用 ノズルベースセット

    エアテックス
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • スペアガラスカップフタ(MJ用) エアテックス

    スペアガラスカップフタ(MJ用)

    エアテックス
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    仕様蓋+吸上チューブ
  • Air-G1用 交換部品 エアテックス

    Air-G1用 交換部品

    エアテックス
    ¥689~税込¥758~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • XP7用 交換部品 エアテックス

    XP7用 交換部品

    エアテックス(2件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • エアーブラシ用空気量調節器 TRUSCO

    エアーブラシ用空気量調節器

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    エアーブラシの手元でエアー調整ができますので塗装面の仕上がりを調整できます。
    用途エアーブラシの空気量調節として利用。トラスコ品番285-4252適合本体TAB-02、TAB-03、TAB-02S-A、TAB-02S-B材質/仕上真鍮、クロームメッキ質量(g)38エアー接続口Rc1/8×G1/8
  • レッドサイクロン用 ウォーターカーテンユニット エアテックス

    レッドサイクロン用 ウォーターカーテンユニット

    エアテックス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    お手持ちの商品にセットするだけで、簡単に湿式塗装ブースとしてご使用いただけます。水の力で塗料ミストや粉塵の飛散を軽減し、より快適な塗装環境づくりをサポートします。排気中の塗料ミストを水流でしっかりキャッチ。周囲への飛散や臭気を効果的に抑制。面倒な加工は不要で、届いてすぐにご使用いただけます
    用途ウォーターブース、レッドサイクロンL、レッドサイクロンL2専用
  • ウォーターブース 【Iguazu】 エアテックス

    ウォーターブース 【Iguazu】

    エアテックス
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    5日以内出荷
    レッドサイクロンL2サイズの水流式塗装ブース【Iguazu(イグアス)】。水流方式のウォーターカーテンがユニット式になって新登場!!。・コンパクト設計で扱いやすい、水流式塗装ブース。・排気中の塗料ミストを水流でしっかりキャッチし、周囲への飛散や臭気を効果的に抑制。設置や片付けも簡単に。
    用途ウォーターブース・水流式塗装ブース付属品回転プレート / L型ホーススリーブ / ホースクランプ / ホースジョイント / 排気ホース / 排気口アタッチメント / LEDライト / 塗装持ち手6本付 / フレームアタッチメント(ホルダー4個付き) / ACアダプター寸法(mm)420×330×590 ※展開時モーター12V 2.5A音量(dB)操作:約73 ※参考値水量(L)動作必要:2.4 ※最大値
  • コンプレッサー サイレント4 エアテックス

    コンプレッサー サイレント4

    エアテックス
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    7日以内出荷
    オイルでモーターの振動を軽減するから夜間でも気にならない動作音を実現!(参考値39dB)。最高圧力約0.8Mpa&タンク容量7.4L(3.7L×2)で過去最大級のリソースを実現!。2連のエアタンクで圧縮空気中の水分をカット、脈動をさらに軽減します。モーターの連続稼働を減らし負担も軽減!!。大容量タンクと高圧圧縮空気で充填後、0.3mmエアブラシ使用0.2Mpa出力で再起動圧力(0.5Mpa)まで2分以上動作せずに吹き付け可能!!
    用途コンプレッサー付属品ブレイドホースブラック(1.8M S-Sネジ)、吸気フィルター、ゴム栓使用電圧(V)家庭用単相100(50Hz/60Hz共通)本体質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×380最高圧力(MPa)約0.8定格時間(分)30空気タンク容量(L)7.4(3.7L×2)空気吐出量(L/min)約45~52再起動圧力(MPa)約0.5オイル量(mL)約200圧縮方法オイル ピストン式作動音(dB)約39接続サイズ【ホース】S
  • エアパワータンク(錆抑制モデル) エアテックス

    エアパワータンク(錆抑制モデル)

    エアテックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    たっぷり空気がためられる、3.5Lエアタンク。コンプレッサーに接続することで圧縮空気を重鎮。空気の振動"脈動"を軽減し、連続作動時間が長くなるので塗装の仕上がりがさらにUP!。設置場所に合わせて入口と出口の組み換えが可能。錆の抑制を抑える特殊加工で高寿命
    用途エアタンク付属品エアホース・L-Sチェンジネジ・レギュレーター・ドレンコックホースタンク容量(L)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×150×200最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(kg)2.17(本体のみ)空気取入口G1/4 Lネジ(オス)
  • レッドサイクロン用 ホーススリーブ(ネジ不要タイプ) エアテックス

    レッドサイクロン用 ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)

    エアテックス
    ¥779税込¥857
    1個
    4日以内出荷
    噛み合わせて固定するネジ不要タイプのホーススリーブです。
    用途塗装ブース用パーツ適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
  • レッドサイクロン用 フレームアッタッチメント エアテックス

    レッドサイクロン用 フレームアッタッチメント

    エアテックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    フレームアタッチメントを付ける事で、エアブラシや小物、塗料を置く事ができるので塗装作業が快適になる事間違いなし!。こちらのフレームアタッチメントにはエアブラシホルダーが4個付属しています。
    用途塗装ブース用パーツ仕様エアブラシホルダー4個付適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
  • LEDライト付パワフルファン塗装ブース デラックス(24年) サンコー[日用品]

    LEDライト付パワフルファン塗装ブース デラックス(24年)

    サンコー[日用品]
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    広い作業スペースに手元を明るく照らすLEDライト、Wファンで塗料のニオイを吸引・排出するダクト付き塗装ブース
    仕様●サイズ:組立時幅545×高さ350×奥行460(mm)●折り畳み時:幅545×高さ310×奥行270(mm):質量●5.02kg:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、ホース、ACアダプタ、電源コード、トップ用LEDライトチューブ、サイド用LEDライトチューブ2本、底用チューブ2本、回転台、日本語説明書:ダクト長●355~1550(mm):電源ケーブル長●約1500mm:定格電圧●AC100V 50/60Hz:最大風量●9立方メートル/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●2340lm:材質●ABS:0
  • ビューティー4+用絵具カップ エアテックス

    ビューティー4+用絵具カップ

    エアテックス
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    ビューティー4+用絵具カップ
    適合ビューティー4+容量(mL)125
  • マジカルサクション AIRREX(アネスト岩田)

    マジカルサクション

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お部屋でお手軽、模型塗装。 簡単収納。 フレキシブルダクトは、450~1450mmで伸縮可能。 窓用ダクト(平形)、回転プレートを付属。
    電源(V)単相100消費電力(W)18本体質量(kg)3.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時/420×340×595、収納時/420×250×260ファンDC12V軸流式吐出空気量(m3/min)2(20Pa)
  • ケトル交換フィルター エアテックス

    ケトル交換フィルター

    エアテックス
    ¥359税込¥395
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    エアブラシクリーナーボトル ケトル用交換フィルターです。 フィルターが汚れてきたら、新しいものと交換してください。
    適合エアブラシクリーナーボトル ケトル(KT)
  • 水取りセット 1 エアテックス

    水取りセット 1

    エアテックス
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    6日以内出荷
    コンプレッサーから出る水分をエアレギュレーターでカット! エアブラシホルダー、ブレイドエアホースもついたお得なセットです。
    セット内容水取り機能付エアレギュレーター、レギュレーターシート、エアブラシホルダー(AH-01)、ブレイドエアホース(2m S-S)
  • エアレギュレーター (水取りフィルター付) エアテックス

    エアレギュレーター (水取りフィルター付)

    エアテックス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    エアブラシホルダーと組み合わせることができます。
    付属品S-Lチェンジネジ(2個)・レギュレーターシート
  • レッドサイクロン用 LEDライト エアテックス

    レッドサイクロン用 LEDライト

    エアテックス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    レッドサイクロン専用LEDライト発売です!作業スペースが明るくなり、エアブラシ・スプレー塗装がより快適に!
    形状チップオンボード(COB)寸法(mm)組立式/405(1本)、285(2本)電源(V)DC100(50/60Hz)消費電力(W)12本体質量(g)160光束(Lm)1200LED寿命(時間)10000
  • レッドサイクロン用 回転プレート エアテックス

    レッドサイクロン用 回転プレート

    エアテックス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • エンジェル用 ホース エアテックス

    エンジェル用 ホース

    エアテックス
    ¥409税込¥450
    1本
    3日以内出荷
    色白
  • メテオ用 ホース エアテックス

    メテオ用 ホース

    エアテックス
    ¥409税込¥450
    1本
    4日以内出荷
    色黒
エアーブラシ用部品