6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加熱油脂劣化度判定用試験紙 AV-CHECK ADVANTEC

    加熱油脂劣化度判定用試験紙 AV-CHECK

    ADVANTEC(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(100枚)
    当日出荷
    酸価測定の公定法である酸・アルカリ滴定法の原理に基づいてpH指示薬、塩基性物質を濾紙に含浸し、乾燥させた試験紙です。 フライ油(加熱油脂)など、現場の品質管理に適しています。 判定時間(測定所要時間)は極めて短く、約30秒となっています。 判定操作はごく簡単で、誰にでも判定を行うことができます。 従来の酸価測定キットと異なり、溶剤を使用していないため、火気を特に意識することなく使用することができ、また、使用済みの試験紙は償却が可能です。
    使用方法(1)使用中の油にトングなどの先端を浸け、油から引き出して、5秒以上待ち、油を冷まします(油の温度が高すぎる(100℃以上)と正しく反応しない場合があります。(2)トングなどに付着した油を試験紙の先端(青い部分)にたらし、2秒待ちます。(3)試験紙に付着した過剰の油は、ペーパータオルなどに数回軽く押し当てて、光沢が出ていないことを確認してください。(4)油をたらして30秒後に試験紙の色を色調表と比較して酸価を判定します。測定レンジ0AV、0.5AV、1.0AV、2.0AV、3.0AV、4.0AV変色(0AV)青、(0.5AV)青緑、(1.0AV)緑青、(2.0AV)緑、(3.0AV)黄緑、(4.0AV)黄アズワン品番63-1236-85
  • 3M ショートニングモニター 3M(スリーエム)

    3M ショートニングモニター

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(20枚)
    当日出荷
    油の劣化度合を4段階の酸化で表示する試験紙です。フライ油の品質管理を行うとともに油のムダ使いを防ぎます。油の高温時(160~180℃)にて測定。
  • 高感度ショートニングモニター(冷蔵) 3M(スリーエム)

    高感度ショートニングモニター(冷蔵)

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1箱(50枚)
    当日出荷
    油の劣化具合を4段階の「酸価」で表示する試験紙です。
    質量(g)16アズワン品番6-9555-11保管環境冷暗所
  • 加熱食用油廃油試験紙 ハイローズ ヤマトヨ産業

    加熱食用油廃油試験紙 ハイローズ

    ヤマトヨ産業(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(50枚)
    当日出荷
    揚げ物調理に使用して劣化した食用油の廃油時期(酸価値2.5~3.0)の目安を判断する為の試験紙です。 調理後のまだ熱い油に先端を浸けるだけなので、簡単に使えます。 油の捨て時がわかりやすい!紙が紫から緑に替わると捨て時です。 簡単にわかりやすいのでアルバイトの方や新人さんでも判断できます。 厚生労働省の「弁当及びそうざいの衛生規範について」(環食第161号、昭和54年)の通知では、「揚げ調理中の油脂が発煙点170℃未満、酸価値2.5超、カルボニル値50超で明らかに劣化していたら、そのすべてを新しい油脂と交換すること」としています。
    用途加熱油脂等、現場の品質管理に使用方法1.油が160℃から200℃の時に測定します。2.油の中に試験紙を約3秒間浸けます。3.20秒~30秒後の色の変化で判断します。4.酸価値が2.5~3.0を超えると、試験紙の油に浸けた部分のほとんどが緑色になります。一部のみ変色する場合がありますが、まだ酸価値が低い状態です。測定時間(秒)約30
  • 油脂劣化度測定 シンプルパック(簡易油脂検査キット) SIBATA(柴田科学)

    油脂劣化度測定 シンプルパック(簡易油脂検査キット)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(48回分)
    当日出荷から6日以内出荷
    ・褐色に着色した油脂でも測定可能で、1分で反応が完了します。 ・加工・調理に使用した加熱油脂の酸価を測定する簡易検査キットです。 ・パックに検査液が封入されていますので、検査する油をパックに吸い上げ、付属のカラーチャートと比較するだけで簡単に酸価が測定できます。測定にあたり、経験や専門知識を必要としません。
    用途油の酸価を手軽にチェック反応時間1分呈色青→黄緑→黄変色表4枚
  • 油分測定試薬セット 試薬セット 20回分 共立理化学研究所

    油分測定試薬セット 試薬セット 20回分

    共立理化学研究所
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    仕様●内容:●▼油分測定補充試薬(型式:WA-OIL-R) 1箱●▼ビン2本●▼シリンジ1本●▼ブラシ1本●▼ポリビーカー2個アズワン品番2-7402-12

オイルポット・天ぷら網』には他にこんなカテゴリがあります

鉄試験紙特集
おすすめ人気ランキング
調理油試験紙