絞り込み
倍率(倍)
  • 15
  • 3(7)
  • 6(14)
  • 7(20)
  • 8(106)
  • 10(100)
  • 11(12)
  • 12(25)
  • 16(11)
  • 20(12)
  • 25(13)
  • 27~200(7)
  • 30(11)
  • 35~250(7)
  • 110(7)
  • 120(10)
  • 160~1350(7)
  • 190(7)
  • 205~1700(7)
  • 380(9)
対物レンズ有効径(mm)
  • 50(1)
  • 70(4)
質量(g)
  • 1180(1)
  • 1361(1)
  • 1450(1)
  • 1490(1)
  • 2089(1)
ブランド
  • セレストロン(3)
  • ホーザン(1)
  • Canon(1)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(1)
  • SIGHTRON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検査用マイクロスコープ TSK(ティ・エス・ケイ)検査用マイクロスコープTSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
欠品中
印刷物のチェックや織地、切削面の検査など用途はさまざまで、携帯、持ち運びに便利です。
用途検査用マイクロスコープ倍率(倍)約15本体質量(g)約10レンズ径(Φmm)約10レンズ硬質プラスチックレンズ(ダブル)本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約15×36RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
98,980税込108,878
1セット
4日以内出荷
フレームレート最大30fps有効画素数2048X1536(300万画素)撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサコネクタ出力:USB2.0静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)動画記録サイズ1280×960(120万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロンSkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡セレストロン
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
・セレストロンの伝説的なSkyMasterシリーズが、ED(特殊低分散)対物レンズの採用によりさらなるアップグレードを遂げました。色収差を事実上排除することで、忠実な色再現、解像度の向上、そしてコントラストの改善を実現。極めて優れた映像美を提供します。・70mmの大型対物レンズが優れた集光力を発揮し、天体観測に最適な明るい視界を提供します。・接眼レンズにはネジ切り加工が施されており、天体観測用の標準的な31.7mmフィルターを装着可能です。フィルターを使用することで、天体の細部を際立たせたり、光害(街明かり)による影響を軽減したりすることができます。・BaK-4プリズムと、独自のXLTコーティングを施したフルマルチコート光学系を採用。光路全体の光透過率を劇的に向上させることで、より明るく、細部まで鮮明な画像を描き出します。・余裕のあるロングアイレリーフ設計と、ソフトなパッド付きツイストアップ見口(アイカップ)を採用。眼鏡をかけたままでも視野の隅々まで見渡しやすく、快適に観察できます。・人間工学(エルゴノミクス)に基づいた設計により、フィールドでの使い心地がさらに向上。筐体には耐久性の高いラバーアーマーを施しており、過酷な使用環境下でもしっかりと手に馴染み、衝撃から本体を保護します。・三脚への取り付けに対応しているため、長時間の観察セッションでも腕が疲れず、安定した視界を保つことができます。
仕様防水(IPX7)、窒素充填あり、三脚対応付属品対物レンズキャップ、接眼レンズカバー、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、非シリカ乾燥剤、ケース、取扱説明書寸法(mm)258×220×85質量(g)(約)2089倍率(倍)15最短合焦距離(約)13m対物レンズ有効径(mm)701000m先の視野(m)77明るさ21.78ひとみ径(Φmm)4.4アイレリーフ(mm)15.7実視界(°)4.4
SkyMaster Pro 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロンSkyMaster Pro 15x70 ポロプリズム双眼鏡セレストロン
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
70mmの集光力が描く、鮮明な星空。観測を劇的に変えるプロフェッショナル・スタンダード。・70mmの大口径対物レンズにより、低照度下や天体観測において優れた集光力を発揮します。・フルマルチコーティングとBaK-4プリズムの組み合わせにより、高解像度でコントラストの効いた鮮明な画像を実現。・別売のレッドドットファインダー(等倍ファインダー)を取り付け可能な、着脱式のRSRレールが付属しています。・人間工学に基づいた設計のラバー外装により、持ちやすさが向上し、フィールドでの日常的な使用から本体を保護します。・防水・窒素充填仕様により、あらゆる天候下で使用可能です。・17mmのアイレリーフにより、眼鏡をかけている方もそうでない方も快適に観測可能。・遠くの対象物を目前に引き寄せる、倍率15倍の迫力。
仕様防水対応、窒素充填あり、三脚取付対応付属品三脚アダプター、RSR(Reflex Sight Ready)レール、対物レンズキャップ、交換用フレアアイカップ、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書寸法(mm)276.9×221×86.4質量(g)(約)1450倍率(倍)15最短合焦距離(約)15m対物レンズ有効径(mm)701000m先の視野(m)77明るさ21.16ひとみ径(Φmm)4.6アイレリーフ(mm)17実視界(°)4.4
SkyMaster 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロンSkyMaster 15x70 ポロプリズム双眼鏡セレストロン
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
宇宙を覗き込む、圧倒的な集光力。月や星団をダイナミックに楽しむための大口径モデル。・倍率15倍、ポロプリズム採用。・70mmの大型対物レンズが低照度下や遠距離の観測でも、最大限の明るさを確保します。・全視野で極めてシャープな焦点。・マルチコート光学系でシャープでクリアな視野。・地上の風景観察から天体観測まで幅広く対応。・滑りにくく、しっかりとグリップできるラバーコートを採用。・ピント合わせが容易な大型のセンターフォーカスノブを装備。・三脚アダプター付属。・眼鏡をかけた状態でも快適に使用できるロングアイレリーフ。・持ち運びや安全な保管に便利なキャリングケース付属。
仕様生活防水、三脚取付対応付属品三脚アダプター、対物レンズキャップ、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書寸法(mm)220×110×280質量(g)(約)1361倍率(倍)15最短合焦距離(約)13m対物レンズ有効径(mm)701000m先の視野(m)77明るさ22.09ひとみ径(Φmm)4.7アイレリーフ(mm)18実視界(°)4.4
双眼鏡 コメットスキャン 15倍70 SIGHTRON双眼鏡 コメットスキャン 15倍70SIGHTRON
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
集光力にすぐれた大口径70mm対物レンズを採用し、星雲や星団、彗星観測などの天体観測に最適な双眼鏡です。朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途にもお使いいただけます。
仕様プリズム:ポロタイプ(BaK4)付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス、三脚取付アダプタ-寸法(mm)275×220×85質量(g)1490倍率(倍)15視界1000m先:75m最短合焦距離12m対物レンズ有効径(mm)70明るさ22.1防水性完全防水ひとみ径(Φmm)4.7アイレリーフ(mm)19実視界(°)4.3
双眼鏡 BINOCULARS Canon双眼鏡 BINOCULARSCanon
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
天体観測に強い、高倍率・大口径。
倍率(倍)15付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ型式ポロⅡ型プリズム質量(g)(約)1180最短合焦距離6.0(m)対物レンズ有効径(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)193×152×81目幅(調整範囲)58~76ひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)15実視界(°)4.5
単眼鏡/双眼鏡
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら