絞り込み
測定範囲(m)
- 30(1)
ブランド
- シンワ測定
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- マイゾックス(6)
- Nikon(ニコン)(5)
- テクノ販売(5)
- STS(4)
- ホーシン(HOSHIN)(4)
- ムラテックKDS(3)
- VOICE(2)
- Leica(2)
- PENTAX(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- アックスブレーン(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- エスコ(1)
- テイエルブイ(TLV)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- HO HSING(ホーシン)(1)
特価
「測定範囲(m)」から絞り込む
30(1)

レーザービームレベル2
シンワ測定(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から20日以内出荷PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。視認距離屋外/約10m、屋内/約30m材質本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本(付属)レーザー出力1mW以下(JISクラス2)ビーム径5mで約Φ3mm気泡管感度水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286レーザー光精度5mで±2mm気泡管精度水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内レーザー波長(nm)640~660保管温度範囲(℃)-20~60
レーザービームレベル用回転台
シンワ測定¥11,980税込¥13,1781台当日出荷三脚に取付可能で、水平の高さ調整ができます。 丸型気泡管は調節ができます。 ボックス型で幅が28mm以内のレーザーレベルを固定できます。寸法(mm)縦108×横108×奥行100付属品六角レンチ(円形気泡管調整用)トラスコ品番309-9644材質回転台ベース:アルミダイカストレベルストッパー:ABS樹脂質量(g)800