カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- マイゾックス(611)
- タジマツール(TJMデザイン)(424)
- シンワ測定(328)
- エスコ(260)
- エビス(水平器)(165)
- STS(154)
- たくみ(143)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](123)
- 大平産業(122)
- ムラテックKDS(116)
- アカツキ製作所(KOD)(108)
- SK(新潟精機)(92)
- 大菱計器製作所(75)
- TRUSCO(75)
- ヤマヨ(67)
- 土牛(65)
- SK11(53)
- ユニット(46)
- テクノ販売(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
19ページ目: 測量用品(土木/建設)

水糸ガイド150
たくみ¥269税込¥2961パック(2個)当日出荷ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。用途ブロック積み水糸張り固定用トラスコ品番828-4050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×260
グラスファイバースタッフ
宣真工業¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮! 高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、 安全に作業ができます。 軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。 高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。 グラスファイバー製なのにローコストを達成。 金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。 温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。 持ちやすいダ円タイプ。 使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。 ジョイント部分は確実なピンロック式。付属品ケース
角柱型アイベル水平器(取付穴付)
アカツキ製作所(KOD)¥949税込¥1,0441個当日出荷トラスコ品番410-0026寸法(mm)30×10×10材質(本体)アクリル樹脂質量(g)3.3精度1.33mm/m=0.0764°感度91′/2mm材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットナシ
クロスロッド SC-110
STS(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷仕様100×110cm、クロス金具SN-K×1トラスコ品番807-2565セット内容クロス金具材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)6質量(g)920
プリズム三脚 PT-150J
STS(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)セット内容ナイロンケース材質アルミ全長(mm)1280質量(kg)1.2全縮(mm)800
標尺用クロス金具
シンワ測定¥1,598税込¥1,7581本当日出荷標尺幅60mmに取り付けられることにより縦横が同時に測れます。材質本体:鉄寸法(mm)70×68×25質量(g)126表面仕上げクロムメッキ
コンパクトスロープレベル(M付)
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。マグネット付。用途コンパクトスロ-プレベル。呼び寸法(mm)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
コンパクトスロープレベル
アックスブレーン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。用途コンパクトスロ-プレベル。呼び寸法(mm)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥609税込¥6701セット(5本)当日出荷強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。用途下地検知器用針仕様5本入り本体質量(g)0.16針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
ロードメジャー R1000
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷見やすい大型カウンター仕様です。走行が安定しているので、誤差が少ない。便利な、折りたたみスタンド付です。用途距離測定用ロードメジャー車輪径(Φmm)318材質(車輪)ポリプロピレン・ウレタンゴム外形寸法(mm)縦520×横410×奥150本体質量(g)1834材質(柄部)鉄測定距離10cm~99999m90cm(10cm単位)カウンタ6桁折りたたみ寸法(mm)530誤差実際長の±1%伸長(m)1020
シムロンロッド 軽巻ケース100mm幅
タジマツール(TJMデザイン)¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から5日以内出荷テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)100材質(ケース)ABS樹脂
カルコ コンクリート用
シンワ測定¥359税込¥3951個当日出荷市販のコンクリート釘が使用できます。エラストマーで手への衝撃を吸収します。用途墨つぼやチョークライン用のカルコ付属品替釘2本材質本体:エラストマー樹脂寸法(mm)35×15×15質量(g)4適合釘#12×50mm
レポートロッドライト110クロス
ヤマヨ(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷専用のクロス金具1個付き。 側溝の深さと幅が、同時に記録・測定できます。 つなげて使うと2mの目盛付き標尺として使用可能です。用途測量用品、現場記録写真用。セット内容レポートロッドライト1m・レポートロッドライト1.1m・クロス金具長さ(mm)1000/1100質量(g)900幅×厚さ(mm)60×6
平型レベル
エビス(水平器)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。用途水平・垂直・直角測定。長さ(mm)75厚さ(mm)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
ブルースラント ダイヤル式建築用勾配目盛
シンワ測定¥2,298~税込¥2,528~1台ほか当日出荷から20日以内出荷大きな目盛で読み取り易い。変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製。建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に。本体裏側には勾配及び角度対照表付材質(本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)(透明カバー)スチロール樹脂(指針)アルミ質量(g)100本体寸法(mm)107×230×18.5精度±17.5mm/m=±1.0°以内感度2.0mm/m=0.1146°
ブルースラントルールダイヤル式マグネット付
シンワ測定(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から20日以内出荷大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。測定面に強力なネオジム磁石搭載。用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定仕様ダイヤル式、マグネット付材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ寸法(mm)107×230×18色青質量(g)115感度(mm/m)2.0=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
ブルースラントルールダイヤル式
シンワ測定¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から20日以内出荷大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定仕様ダイヤル式材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ寸法(mm)107×230×18色青質量(g)100感度(mm/m)2.0=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
磁石付ハンディレベル - 2
エビス(水平器)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から14日以内出荷測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。 蓄光付で、明るいところで光を蓄積して暗いところで数分間発光します。 磁石付きで鉄骨工事に便利です。用途足場組み立て用感度(mm/m)0.50=0.0286°
墨汁
TRUSCO¥299税込¥3291個(180mL)当日出荷墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。トラスコ品番253-3260色黒容量(mL)180質量(g)約220主成分各種顔料・PVA・水・その他
下振用糸 細20m巻
TRUSCO(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷回転のしにくいソフトな組紐使用。用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。トラスコ品番253-3669材質/仕上ナイロン色白質量(g)約14長さ(m)20線径(Φmm)0.85
検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ
宣真工業¥35,980税込¥39,5781本当日出荷最高電圧AC550kV用途送・配電線の地上高測定。送・配電線の樹木などの離隔距離の測定付属品ケーストラスコ品番700-2063材質FRP全長(mm)8000測定範囲(m)1.61~8
ブルーレベル(Φ50ホールソー用)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ブルーレベルで見やすくなった。スイッチボックスのケガキが楽にできる。Φ50mmのホールソー用ケガキ穴付。磁石3個付。目盛り付。ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます。垂直・水平仕様個装梱包:ブリスター・台紙 個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・94g材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)74本体サイズ(mm)51×13×95
コノエダブルNo.2
コノエ¥1,998税込¥2,1981袋(100枚)当日出荷樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。用途測量ポイントの表示に。材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法d(mm)5寸法D(mm)27寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1RoHS指令(10物質対応)対応
TEXPEN(R)
DYKEM¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷テックスペンは、先端にステンレス鋼のボールを持ったペイントマーカーです。金属、プラスチック、ガラス、コンクリート、ゴムなど、あらゆる表面に鮮明なマークを行うことが出来ます。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。テックスペンは、油、グリース、および水のかかった面に直接マーキングする事が出来ます。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。またペン先のボールがペン内部のインクをしっかりと止め乾燥を防ぎます。堅固なアルミボティ有をしており、最後までその形状のまま書き味を保持します。インクを直接ペン先から吐出させますので、乾燥時間は、数分から30分程必要となります。
テイント TINT
ホーセイ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷画期的な特殊ファイバー芯の使用によりボタ落がなく、きれいな文字、数字、マーク等が手軽に画けます。 刻印などによる凸凹をなくし金属の平面精度を変えません。 ステンレス、鉄、銅、砲金、合金等あらゆる金属面にマーキングが出来、消えません。仕様●コード番号:119-0162692アズワン品番67-4832-76
PC製墨坪セット
源氏鶴亀¥990税込¥1,0891個欠品中昔ながらの使い勝手の良い墨坪セットです。プラスチック製で廻手はなく、糸・綿・墨・プラスチックカルコが付いた180mmの墨坪です。用途直線を引く墨坪。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×180×70
ECOチョーク 白
たくみ¥429税込¥4721個当日出荷卵殻から生まれたちょっとエコな粉チョークです。卵殻再利用100%で環境にやさしい粉チョークです。粉付がよく、鮮明なラインが引けます。たっぷり330g入りです。用途チョークライン用粉チョーク。材質粉チョーク:卵殻カルシウム、キャップ:PP、ボトル:PE色白容量(g)330
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンセンサーリチウム-KJC
タジマツール(TJMデザイン)¥239,800~税込¥263,780~1台ほか5日以内出荷鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。電源は別売のACアダプターでも使用できます用途基準出し用レーザー墨出し器精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式センサー(電子二軸センサー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M照射ライン矩十字・横全周到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内











































![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)