4,569件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コノエダブルNo.2 コノエ

    コノエダブルNo.2

    コノエ
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100枚)
    当日出荷
    樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
    用途測量ポイントの表示に。材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法d(mm)5寸法D(mm)27寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEXPEN(R) DYKEM

    TEXPEN(R)

    DYKEM
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    テックスペンは、先端にステンレス鋼のボールを持ったペイントマーカーです。金属、プラスチック、ガラス、コンクリート、ゴムなど、あらゆる表面に鮮明なマークを行うことが出来ます。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。テックスペンは、油、グリース、および水のかかった面に直接マーキングする事が出来ます。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。またペン先のボールがペン内部のインクをしっかりと止め乾燥を防ぎます。堅固なアルミボティ有をしており、最後までその形状のまま書き味を保持します。インクを直接ペン先から吐出させますので、乾燥時間は、数分から30分程必要となります。
  • リボンロッド ケース入り ヤマヨ

    リボンロッド ケース入り

    ヤマヨ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    幅(mm)60質量(g)1680長さ(m)10
  • 墨つぼ セフパーフェクト墨つぼ タジマツール(TJMデザイン)

    墨つぼ セフパーフェクト墨つぼ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    腰袋不要、直取付で作業性アップ!。墨汁による墨付け作業。丸型セフフック付で腰周りに装着可能。糸長さ20m /自動巻取10m。狭い所やコーナーに最適な鶴首付。糸掛かりが良く収納可能な樹脂製。本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単。最大容量20ml の墨タンク。墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用。つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用。ケース外周にグリップ性に優れたエラストマーベルト採用。落下防止紐及び取付環付。付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
    用途墨汁による墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)182長さ(m)【糸】20タンク容量(mL)【墨タンク】20自動巻取糸長さ(m)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)280×120×55
  • テイント TINT ホーセイ

    テイント TINT

    ホーセイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    画期的な特殊ファイバー芯の使用によりボタ落がなく、きれいな文字、数字、マーク等が手軽に画けます。 刻印などによる凸凹をなくし金属の平面精度を変えません。 ステンレス、鉄、銅、砲金、合金等あらゆる金属面にマーキングが出来、消えません。
    仕様●コード番号:119-0162692アズワン品番67-4832-76
  • 1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒 BIGMAN(ビッグマン)

    1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
    用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板のミニ伸縮棒。棒のみの交換に。適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-160W(本体)、BSB-160WE(ボード)材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)寸法(mm)290×110×40質量(g)138
  • PC製墨坪セット 源氏鶴亀

    PC製墨坪セット

    源氏鶴亀
    ¥990税込¥1,089
    1個
    欠品中
    昔ながらの使い勝手の良い墨坪セットです。プラスチック製で廻手はなく、糸・綿・墨・プラスチックカルコが付いた180mmの墨坪です。
    用途直線を引く墨坪。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×180×70
  • ECOチョーク 白 たくみ

    ECOチョーク 白

    たくみ
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    卵殻から生まれたちょっとエコな粉チョークです。卵殻再利用100%で環境にやさしい粉チョークです。粉付がよく、鮮明なラインが引けます。たっぷり330g入りです。
    用途チョークライン用粉チョーク。材質粉チョーク:卵殻カルシウム、キャップ:PP、ボトル:PE色白容量(g)330
  • レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンセンサーリチウム-KJC

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台ほか
    5日以内出荷
    鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。電源は別売のACアダプターでも使用できます
    用途基準出し用レーザー墨出し器精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式センサー(電子二軸センサー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M照射ライン矩十字・横全周到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
  • ベベルボックス SK(新潟精機)

    ベベルボックス

    SK(新潟精機)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。 コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。 暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
    用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納ポール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    収納ポール

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ポールの長さを自由に調整できる伸縮式測量用ポール。軽量で丈夫なアルミ製。
    用途測量時の目印用。色赤×白目盛間隔(mm)200
  • アルミ製多段継ポール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    アルミ製多段継ポール

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    9日以内出荷
    アルミ製軽量継ポール。5/8インチネジで接続、最長6mまでつなげられる。
    用途測量用ポール。材質アルミ寸法(mm)1000直径(Φmm)30質量(g)280おねじサイズ5/8インチ目盛間隔(mm)200
  • PSW-定規用アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    PSW-定規用アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    当日出荷
    定規がレベルになります。 アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。
    寸法(mm)15×25×70感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(Φ×mm)8×25、8×13(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製耐水黒板 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スチール製耐水黒板

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    水に強く反射しにくく耐久性抜群のスチール板。 丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。 持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。
    用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。水濡れする現場や梅雨や降雪期の現場に最適。付属品タオル、クレヨンチョーク白1本
  • 標尺スタンド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    標尺スタンド

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。 傾斜のある場所でも使用できます。 証明写真撮影用標尺を自立させる。
    質量(g)670脚長さ(mm)500
  • エレベータ三脚 マキタ

    エレベータ三脚

    マキタ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    丈夫さを追求したスタンダードタイプ
  • 丸形水平器-組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    丸形水平器-組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 商品記号により、液色・コントラストリングの有無が選択できます。
    材質(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)ナイロン(白)
  • デジタル土壌酸度・地温計 TAKAGI(高儀)

    デジタル土壌酸度・地温計

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    パット測定約30秒
    用途土壌酸度の計測に、地温の測定に質量(g)約50(電池含まず)電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28測定対象土壌酸度・地温測定アズワン品番64-4078-19
  • 簡易土壌酸度計 TAKAGI(高儀)

    簡易土壌酸度計

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    用途畑などの土壌酸度の測定にアズワン品番64-4078-16
  • トビレベル ホワイト エビス(水平器)

    トビレベル ホワイト

    エビス(水平器)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コードとカラビナに対応するシャックル付です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
    用途水平、垂直測定に感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • ロードカウンター TRUSCO

    ロードカウンター

    TRUSCO
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    当日出荷
    ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。収納にも優れたコンパクト設計です。直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
    表示桁数5
  • VOICE Model-GJ グリーンレーザー用受光器 VOICE

    VOICE Model-GJ グリーンレーザー用受光器

    VOICE
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    用途VOICEModel-GJ グリーンレーザー用受光器付属品クランプ質量(g)約160電源(V)単三乾電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26周波数(kHz)対応レーザー:10±1精度(mm)±1以下センサー受光範囲:40mm動作時間約30時間レーザー波長(nm)515nm±10nm作業温度範囲(℃)-10~40検出範囲(m)約2~25
  • ギター便利マーキングチョーク ホルダー付 寺西化学

    ギター便利マーキングチョーク ホルダー付

    寺西化学
    ¥449税込¥494
    1パック
    当日出荷
    作業手袋着用時にもしっかりと握れる。 スライドストッパー方式でチョークをしっかりホールド。
    用途木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。質量(g)26本体サイズ(mm)22×116
  • 水平器(アルミフレーム・マグネット付き) BOSCH(ボッシュ)

    水平器(アルミフレーム・マグネット付き)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。
    用途水平・垂直の測定質量(g)250呼び寸法(mm)250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×27×50アズワン品番64-8342-75
  • 無地黒板(スチール製) トーグ安全工業

    無地黒板(スチール製)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐久性があります。 マグネット取付けが可能です。 U字脚、チョーク、ラーフル付き。
    材質スチール表示項目無地
  • 1人撮り2面タイプ工事黒板 収納ケース BIGMAN(ビッグマン)

    1人撮り2面タイプ工事黒板 収納ケース

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    工事現場の撮影道具をひとまとめに収納できます。撮影時に両手が使えて便利な肩掛け用ストラップ付。収納口はマジック式テープ付で飛び出しを防止。内底に商品保護スポンジ入り。 底面補強。チョークペン4本差付。内側に交換用黒板収納ポケット付。 外側に便利な万能大型ポケット付
    用途『ビッグマン1人撮り工事黒板BSB-175W』の収納・携帯用ケースです。材質600デニールポリエステル収納量(例)1人撮り工事黒板1セット、交換用工事黒板2~3枚、筆記用ソフトチョーク4本、水性マーカー2~3本、拭き取り用ウエス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×3.3×26
  • マーキングチョーク太型 土牛

    マーキングチョーク太型

    土牛
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    熱さに強く折れにくい、油性マーキングチョーク。 雨でも書けて流れない。
    用途道路・土木専用寸法(mm)25色白タイプ油性
  • コンパクト下地センサー リアルミニ 2軸水平器付き Y'sGOD

    コンパクト下地センサー リアルミニ 2軸水平器付き

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    見えない壁裏の対象物を検知!
    質量(g)55検知できる壁石膏ボード・ベニヤ探知物検出深度(mm)約19mm
  • 三脚 ハンドル式エレベーター D 3m 軽量 高所タイプ シンワ測定

    三脚 ハンドル式エレベーター D 3m 軽量 高所タイプ

    シンワ測定
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    高さ3mの墨出しが可能。石突き付です。
    用途軽量天井材下地の水平出しに最適です。付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)3100本体寸法(mm)905×145×145使用範囲(mm)(高さ)825~2940取付ねじ5/8インチ昇降幅(mm)(エレベーター)1165RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルメータ 快段目盛 強力磁石タイプ SK(新潟精機)

    レベルメータ 快段目盛 強力磁石タイプ

    SK(新潟精機)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    測定面には強力なマグネットです。 1°単位の目盛が見やすい、読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛です。 正面・上面2方向から目盛が読み取れます。 温度変化に強く、張りの動きがスムーズです
    用途水平・垂直・傾斜角の測定に吸着力(N)40精度読取:±0.5°角度の測定範囲(°)0-90最小目盛1°RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 三脚部品141262 ELV-150ハンドルセット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品141262 ELV-150ハンドルセット

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    ELV-150ハンドルセット
    用途三脚部品本体質量(g)58対応商品ELV-150
  • 三脚部品049957 石突ゴムカバー タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049957 石突ゴムカバー

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    石突ゴムカバー
    用途三脚部品適合本体ELV-200、ELV-300LT品名石突ゴムカバー本体質量(g)37対応商品ELV-200、ELV-300LT
  • ダストレス耐水性チョーク TRUSCO

    ダストレス耐水性チョーク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1セット(6本)
    当日出荷
    水に濡れても消えにくい全天候型です。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。炭酸カルシウムで作られた人にやさしい、耐水性屋外用チョークです。チョークケースになるパッケージ入りです。石膏チョークに比べて2倍以上長く使用でき、経済的です。
    用途雨天用黒板への書き込みに。材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末幅(mm)11.2高さ(mm)63質量(g)13奥行(mm)11.22018年トラスコ掲載ページ1 2142
  • ダストレス太チョーク TRUSCO

    ダストレス太チョーク

    TRUSCO
    ¥179~税込¥197~
    1セット(10本)
    当日出荷
    従来品(JIS規格)と比べ、太い(直径13mm)ため楽に確実に書けます。持ちやすい太さで長時間使用しても、疲れにくチョークです。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。通常のチョークと比べ、体積1.6倍で経済的です。コーティング加工してありますので、手を汚しにくいです。太いために、折れにくいです。
    用途黒板などの書き込みに。材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末質量(g)162018年トラスコ掲載ページ1 2142
  • 伸縮式ビューボード・ホワイト 土牛

    伸縮式ビューボード・ホワイト

    土牛(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
    仕様マグネット取付可能シャフト寸法(mm)約200~550
  • ポール アルミ製 2m シンワ測定

    ポール アルミ製 2m

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。 木製に比べ重さが約50%と軽量です。
    材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP厚さ(mm)1直径(Φmm)29質量(g)468長さ(m)2
  • デジタル土壌導電率(EC)計 Ⅱ シンワ測定

    デジタル土壌導電率(EC)計 Ⅱ

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。 細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。 液体温度測定機能付。0~60℃の液体温度を測定することができます。 コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。
    材質本体:ABS樹脂、測定部:ガラス質量(g)98(電池含む)電源アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個最小表示(分解能)1μS/cm本体寸法(mm)Φ40×185精度(土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃温度補償あり(自動)測定範囲(μS/cm)0~1999(土壌導電率)液温測定範囲(℃)0~60オートパワーオフ約5分RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
  • デジタル傾斜計 STS

    デジタル傾斜計

    STS
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。 最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付) 任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード) より強化された防水防塵性能IP67
    用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
  • 排水勾配計 STS

    排水勾配計

    STS
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。 測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。 下部にはmm目盛付です。
    用途排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)30高さ(mm)53精度±1.50mm/m=0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • ロードメジャー GREAT TOOL

    ロードメジャー

    GREAT TOOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    距離の測定に。最大、約10kmまで測定可能。大径タイヤで取り回しやすい。コンパクトに折りたためる。測定点を示す矢印付き。滑りを減少させる、トレッドパターンタイヤ。使用時に便利な、折りたたみ式スタンド。収納に便利な、折りたたみ式シャフト。
    用途距離の測定寸法(mm)使用時:約1050、折りたたみ時:約560車輪径(Φmm)約320質量(g)約1500最小読取値10cm測定範囲(m)0~9999.9(約10km)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)