カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- マイゾックス(611)
- タジマツール(TJMデザイン)(424)
- シンワ測定(328)
- エスコ(260)
- エビス(水平器)(165)
- STS(154)
- たくみ(143)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](123)
- 大平産業(122)
- ムラテックKDS(115)
- アカツキ製作所(KOD)(108)
- SK(新潟精機)(92)
- 大菱計器製作所(75)
- TRUSCO(75)
- ヤマヨ(67)
- 土牛(65)
- SK11(53)
- ユニット(46)
- テクノ販売(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
23ページ目: 測量用品(土木/建設)

屋内屋外兼用墨出し器
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間保証期間1年指示精度±1mm/10m円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく・鉛直ポイント
鳶レベル
SK11(1件のレビュー)¥3,288税込¥3,6171個当日出荷カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。仕様磁石:1個付材質ポリカーボネイト樹脂精度±1.00mm/m=±0.0573度以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286度仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
防水型デジタル水平器
アカツキ製作所(KOD)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷自己校正機能付き。 IP67搭載の防水型。 明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!仕様マグネット搭載トラスコ品番794-4969寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28測定範囲0~90°質量(g)370使用電池単4電池×3本表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配)RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー墨つぼ タテ・ヨコ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷サッと取り出してピタッと墨出し。 位置合わせ・水平・垂直がこれ一台。 特殊根mm着財を使用し、あらゆるスロープでも対応可能。付属品電池質量(g)100(電池・ピン含む)電源単四アルカリ乾電池×2精度(mm)1mで1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×51×46光源可視光半導体レーザー・クラス2・5nW以下波長(nm)650
TT用ピンポール石突き
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ピンポール用石突き用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9297外形寸法(mm)縦11×横11×奥60本体質量(g)15対応機種TT-MP503・TT-MP304EX・TT-MP305
標尺スタンドC
マイゾックス¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ニューアルロッド対応。ピンポールと一緒にご使用下さい。 ピンポール3~6mmΦ対応。用途ピンポールでの目盛指示適合ロッド60mm幅用(2個入)材質プラスチック質量(g)45マイゾックスコード217253
供試体改ざんラベル専用ペンのみ
マイゾックス¥729税込¥8021個当日出荷転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。 NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕用途供試体改ざん防止タイプ専用ペンマイゾックスコード219239
ヒビミル (アクリル製)
マイゾックス¥979税込¥1,0771個当日出荷市販のエポキシ接着剤を用いてクラックを跨いで接着。 主尺と副尺により1/10mmまで計測可能。用途コンクリートのヒビ割れの変位測定仕様水平寸法(mm)70×25×8×2ヶ(取付時:119×25×8)計測精度1/10mmマイゾックスコード220374
ハンディ墨つぼ Jr.LITE自動巻
シンワ測定¥2,198税込¥2,4181台当日出荷使いやすいシンプル設計です。 タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる「墨付けボタン」付です。 本体は釘袋やポケットに入れても邪魔にならないコンパクトサイズです。 ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、(カルコ)ABS樹脂・ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン、(スポンジ)セルロース容量(mL)(墨の入る量)約10質量(g)155長さ(m)(自動巻)7.5本体寸法(mm)153×71×38寸法(mm×m)(糸)0.6×15
風防下げ振り
シンワ測定¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から翌日出荷透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554) 制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554) マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524) 突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524) 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。 取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524) 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
下げ振り錘1000g
シンワ測定¥3,598税込¥3,9581個当日出荷材質本体・先端:鉄 二重リング:ステンレス ゴムカバー・保護キャップ:ゴム質量(g)1000寸法・サイズ(mm)Φ42×213RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンレーザーレシーバー
タジマツール(TJMデザイン)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷レーザーによる基準出し用リモコン用途レーザー墨出し器用受光器トラスコ品番761-7941外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)200連続使用時間(時間)約30耐久性防水・防塵設計
グラスファイバースタッフ(耐電圧試験成績書付)
宣真工業¥15,980~税込¥17,578~1本8日以内出荷山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮! 高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、 安全に作業ができます。 軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。 高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。 グラスファイバー製なのにローコストを達成。 金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。 温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。 持ちやすいダ円タイプ。 使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。 ジョイント部分は確実なピンロック式。"付属品ケース
ウォーキングメジャー10K
ムラテックKDS¥7,398税込¥8,1381個当日出荷握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)トラスコ品番756-7600測定範囲10cm~10km車輪径(Φmm)約200質量(g)652精度(%)誤差1以下(10mで10cm)表示単位10cmカウンタ5桁伸縮サイズ(mm)570~1120
測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ
STS(5件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2583全長(mm)1700質量(kg)4.2色イエロー全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴あり
トンボ工業(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。トラスコ品番435-2947材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック質量(kg)2.5高さ(mm)1200外径(Φmm)60
ウォーキングメジャー
トップメジャー(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。 タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。 ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。 ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。 収納に便利な3段伸縮式。 小型軽量。用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測仕様三段伸縮式トランスミッションギア伝達方式センターホイールデザイン全長(mm)980/(折畳時)600測定範囲最大/9999.9m(10km)車輪径(Φmm)160質量(g)800最小表示0.1m(10cm)測定誤差±1%測定距離10kmタイプ
ピーライン白糸巻 手巻き
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷一般建築用糸巻。 糸が必要な長さでしっかりと固定できます。 糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。 糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。 本体の2本の据付針で、しっかりと据付ができます。 「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備。付属品水糸(細糸/太さ:0.6mm)仕様手巻き式外形寸法(mm)縦128×横68×奥34本体質量(g)74糸の長さ(m)30(太糸の場合は20)外装ABS樹脂、エラストマー樹脂材質(糸)ナイロン
マグネット付 ポケアル・レベル
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台ほか当日出荷から15日以内出荷磁石付携帯型アルミ製水平器。丈夫で精巧なアルミダイカストボディ。 ポケットにスルリと入る先端が流線形の特殊形状。仕様マグネット2個付長さ(mm)230呼び寸法(mm)230気泡管水平、垂直、45°磁束密度約200mT
ハンディレベル
SK(新潟精機)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長100×46×20気泡管4本線アクリル気泡管
レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付)
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷マグネット付簡易水平器。超ミニサイズの水平器。分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない。水平面に置くだけで簡易な水平出しができる。蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます寸法(mm)約Φ25×10質量(g)6
白糸巻用オフセット針
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥429税込¥4721個5日以内出荷白糸巻用針。 適応商品:ピーライン白糸巻。用途白糸巻用針適合ピーライン白糸巻外形寸法(mm)縦26×横28×奥13本体質量(g)3材質(針)鉄
安全カルコⅡ 細・太糸兼用
シンワ測定¥319税込¥3511個当日出荷針が収納できるので安全です。太糸と細糸の両方使用できます。糸をカルコに取り付ける作業が簡単です。用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム寸法(mm)52×15×11色黒質量(g)3入数1個入
ハイパー白液
祥碩堂¥799税込¥8791本(180mL)当日出荷プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。用途鉄用(無塩)寸法(mm)H160×W57×D36色白質量(g)240
坪糸
JBSO¥219~税込¥241~1個(20m)ほか当日出荷から翌日出荷腐りにくく、長く使えます。 ナイロン糸特殊加工のため、非常に使いやすい糸です。用途あらゆる墨坪用糸。材質ナイロン糸特殊加工長さ(m)35
デジタルレベル
エビス(水平器)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂厚さ(mm)26高さ(mm)60.5電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°感度(デジタル表示部)0.025°気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレベル
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。用途水平測定。厚さ(mm)30高さ(mm)15感度(mm/m)0.5精度±1.5mm/mマグネットなし
標尺スタンド
マイゾックス¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ニューアルロッド対応。ピンポールで目盛の指示ができます(ピンポール3~8mmΦ対応)トラスコ品番288-3481質量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×68×82マイゾックスコード210815
ピーラインチョーク・はや巻
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷小型携帯用チョークライン。糸が3倍速く巻き取れます(ハンドル1回転に対して、巻き取りリール3回転)。落としても壊れにくいアルミダイカスト製。手のひらサイズの小型設計。密閉性が良く、粉漏れしません。糸替え時に便利な糸通し棒付。ステンレスフック標準装備。「パーフェクトかるこ」付トラスコ品番292-0352種別はや巻外形寸法(mm)縦160×横83×奥58容量(g)(タンク)45本体質量(g)240糸の長さ(m)25糸の太さ(mm)1.0
パーフェクト墨つぼライト手巻き
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。用途狭い場所での墨出しに。仕様手巻き式。ゴムパッキン開閉蓋。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ」標準装備。最大容量13mLの墨タンク。糸替え時に便利な糸通し棒付。トラスコ品番377-2217外形寸法(mm)縦155×横68×奥38本体寸法(mm)155本体質量(g)84糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)0.6
エルライン墨つぼV8鶴首
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷携帯用墨つぼ 狭い所やコーナーに最適な鶴首付 本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能 最大容量15mLの墨タンク 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 針が引っ込む安全機構カルコ付 付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm ) 自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます) 密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)本体寸法(mm)137寸法(縦×横×厚さ)(mm)243×70×35製品質量(g)90糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8糸の太さ(mm)0.6
パーフェクト かるこ21
タジマツール(TJMデザイン)¥319税込¥3511個欠品中かるこ針露出を最小限に抑えた安全タイプ。針先カバーが付いていますので、糸を針に巻きつける必要がありません。また、ポイント(基点)にしっかり墨打ちできます。ハカマが広いためつまみやすく、抜き差しが容易。適合パーフェクト墨つぼ21ピーラインミニ21ちょいつぼちょい巻きピーライン墨つぼジャストトラスコ品番813-4645外形寸法(mm)縦55×横24×奥15本体質量(g)3













































![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)