4,569件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋳鉄製精密ハイレベル 新潟理研測範(RSK)

    鋳鉄製精密ハイレベル

    新潟理研測範(RSK)(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
    種別740B寸法(mm)100×18×20質量(kg)0.15
  • 坪糸(化繊) TRUSCO

    坪糸(化繊)

    TRUSCO
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    特殊加工ナイロン糸により、墨付きがよく、腐りにくく強く長く使えます。
    用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷用の糸に色ホワイト長さ(m)35
  • ポイントベース TRUSCO

    ポイントベース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1パック(20枚)
    当日出荷
    カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
    用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。 コンクリート用材質ABS樹脂厚さ(mm)4質量(g)40穴径(Φmm)5外径(Φmm)25
  • [白][小] ポイントベース エスコ

    [白][小] ポイントベース

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1セット(100個)
    当日出荷
    仕様コンクリート道用エスコ品番EA949CP-9色白サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)使用釘EA949CR-25・40
  • Iビーム型アルミレベル45°気泡管付 アカツキ製作所(KOD)

    Iビーム型アルミレベル45°気泡管付

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
    仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
  • テストハンマー記録紙 感圧紙 7m外巻 三洋試験機工業

    テストハンマー記録紙 感圧紙 7m外巻

    三洋試験機工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(5巻)
    当日出荷
    適合NSR、GSR
  • 工事写真用黒板 スチール製・緑・耐水 マイゾックス

    工事写真用黒板 スチール製・緑・耐水

    マイゾックス
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている
    付属品クレヨン2本、ミニタオル色緑耐水性耐水
  • 金属探知センサーレベル JEFCOM(ジェフコム)

    金属探知センサーレベル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    金属探知センサーで壁裏の金属下地や、。 クロス裏の釘・ネジの頭を探知(金属は磁石で吸着できるもの)。壁厚15mmまで探知可能(裏面を壁にあてた状態で移動させながら探します)。スイッチボックスのケガキが楽にできる。目盛り付。見やすいブルーレベル。垂直・水平・金属探知
    仕様個装梱包:ブリスター・台紙材質PMMA、PC、ABS、ネオジウム磁石寸法(mm)本体:51×25×95、梱包:W86×D28×H197質量(g)77、個装:92
  • フロアレーザーグリーンN ムラテックKDS

    フロアレーザーグリーンN

    ムラテックKDS
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    4日以内出荷
    地墨合わせを簡単スピーディに。割付け位置の墨出しなども、クルっと回してピタっと決定。微調整ネジを回すことでレーザーライン交点(基準点)を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができる。
    用途床や壁の墨出しに90°と45°のラインが簡単にわかる。付属品収納ケース・単3形アルカリ乾電池3本・シフティングベース質量(g)340(電池含む)種類レーザー光:90°ライン・45°ライン使用温度範囲(℃)(-)5~40電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度90°±0.017°(±1.5mm/5m)連続使用時間(時間)乾電池:約3、充電池:約5※全点灯時光源可視光半導体レーザー波長(nm)517ライン幅(5m地点)2.5レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2014)サイズ(mm)125×64×98作業範囲(m)屋内使用時:約10光出力(mW)5以下レーザー光色緑色
  • MZ マーキングチョークホルダー単品 ミズタニ

    MZ マーキングチョークホルダー単品

    ミズタニ
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    がっちりホールドしますので、ボキボキ折れてしまう、あのストレスから解放。ホルダーで非常に折れにくくなり、何より経済的です。また、手を汚さずに使用出来ます。ホルダーでチョークをしっかり固定しますので、最後の5mmまで使用することが出来ます
  • MODEL ATHLETE 丸芯 2.8mm 祥碩堂

    MODEL ATHLETE 丸芯 2.8mm

    祥碩堂
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷
    湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。キャップを外さなくても芯を入れることができるので、キャップの紛失防止に。シリコンキャップがつけられるので、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。水気やホコリに強いロングノーズ構造。
    用途コンクリート、木材、濡面などのマーキングに。仕様ロングノーズ構造・落下防止コード付セット内容MODEL ATHLETE本体・専用ホルダー・シリコンキャップ黒(ASL-H004)・黒芯一本入り全長(mm)153質量(g)25タイプノック式芯径(mm)2.8(丸芯)耐熱温度(℃)芯:80まで色(本体)レッド芯色黒
  • フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業

    フローコーン Pロート(組立架台付)

    FSC藤原産業
    ¥66,980税込¥73,678
    1式
    当日出荷
    プレパクトコンクリートや、粘着性の少ないペーストの流動性測定に最適なフローテスターです。水によるキャリブレーションが可能で、セメントなどの流動性を毎回簡易的に測定できます。また、水平設置の確認機能を備えており、安定した測定が可能です。架台はネジで簡単に取り外しできるため、コンパクトに収納できます。さらに、ストップウォッチを掛けられるフック付きで、測定時の作業効率もアップします。
    セット内容ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース容量(mL)1725高さ(mm)【ロート】395内径(Φmm)【ロート】178【流出】13
  • エアコンレベル J-CRAFT99

    エアコンレベル

    J-CRAFT99
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45°アクリル気泡管付き。V溝付きでパイプ等の測定に最適。強力マグネット内蔵。水平気泡管には蓄光付き。フック穴付きで壁掛け可能。
    用途軽量薄型&強力マグネット内蔵でエアコン据付板の取り付け作業に最適!長さ(mm)200幅(mm)14色気泡管:蛍光イエロー高さ(mm)44質量(g)60精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • GO! magnetic CLIP コンパクトレベル SOLA

    GO! magnetic CLIP コンパクトレベル

    SOLA
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・測定面にパイプ用のV溝付き。強力ネオジウム磁石搭載。・コンパクト、軽量モデル
  • RXV-28 自動レベル RXV28倍 ムラテックKDS

    RXV-28 自動レベル RXV28倍

    ムラテックKDS
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載
    付属品三脚(SA-R-2)その他【焦点板】くさび形質量(kg)1.75倍率28本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch像正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
  • 記録紙 100-050-0100(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入 小林クリエイト

    記録紙 100-050-0100(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入

    小林クリエイト
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10冊)
    当日出荷
    計測用折畳記録紙です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
    適合印刷巾(mm):100トラスコ品番523-7652適合機種SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)113.5品名100-050-0100長さ(m)16.2目盛(mm)0~100対応時間数字:なし分割数50等分
  • DM用ピンポール石突 マイゾックス

    DM用ピンポール石突

    マイゾックス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    ミニプリズムを取り付け、手持ち用の石突として最適。
    仕様石突/オネジ
  • ベベルボックス SK(新潟精機)

    ベベルボックス

    SK(新潟精機)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    暗所に便利なバックライト付タイプです。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。底面マグネット付です。性能を保証する検査表付です。任意の位置での0設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。
    用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に付属品収納ケース材質本体:ABS/ベース部:アルミ/磁石:ネオジム磁石電源単4形乾電池x1(別売)本体質量(g)70最小読取値(°)0.1角度の測定範囲(°)±180.0マグネット3個RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×28繰返し精度(°)0.1読取精度±0.2°
  • テープロッド アラオ

    テープロッド

    アラオ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻
    当日出荷
    必要な長さにカットして貼れるテープです。書き込み可能で現場記録写真などに最適です。
    用途現場記録写真用に。付属品カット金具材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.18テープ長さ(m)25
  • プラスチック製墨坪 廻手ナシ SK11

    プラスチック製墨坪 廻手ナシ

    SK11
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    プラスチック製の墨坪です。作業現場での墨付け作業に使用します。廻手はありません。
    用途墨打ち。付属品カルコ1ケ付材質プラスチック
  • リボンロッドケース ヤマヨ

    リボンロッドケース

    ヤマヨ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    質量(g)960本体寸法(mm)202×121×194
  • VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE

    VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル

    VOICE
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット
    翌々日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を4,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
    用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約16時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
  • 逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス

    逆目盛検測桿ATP型

    マイゾックス
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
    用途カンバンの高さ測定、建物内部の高さ測定、立ち木の高さ測定付属品ケース付寸法(mm)全縮時:1350質量(kg)1.7長さ(m)12(10段)目盛1cm方式ジョイント:テーパー 収納寸法が短い釣竿式先端金具T型(取替可能)
  • 墨つぼ セフ墨つぼEVO S タジマツール(TJMデザイン)

    墨つぼ セフ墨つぼEVO S

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    腰袋不要、直取付で作業性アップ!。墨汁による墨付け作業。丸型セフフック付で腰周りに装着可能。糸長さ15m /自動巻取8m。押さえやすく先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単。ゴムパッキンを要所に使用。墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ長期使用が可能。墨タンクの最大容量 Sサイズ11ml。墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用。つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用。落下防止紐及び取付環付。付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
    用途墨汁による墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)127長さ(m)【糸】15タンク容量(mL)【墨タンク】11自動巻取糸長さ(m)8本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)188×110×43
  • デジタルケーブルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
    用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
  • 104x92x19mm チョークケース エスコ

    104x92x19mm チョークケース

    エスコ
    ¥360税込¥396
    1個
    翌日出荷
    窓付きなので中身が見えます。 転がり止め付 ※チョークは別売です。
    仕様●適合チョークサイズ:Φ11.2×63.5mm●収納本数:8本●サイズ:104×92×19mm
  • マルチマウントクリップ BOSCH(ボッシュ)

    マルチマウントクリップ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    クロスラインレーザー QUIGOだけでなく、デジタルカメラのクランプとしても使用可能です。
    取付寸法(mm)クランプ:10~60取付ねじ径(inch)2024/01/04RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーフェクト壁裏キャッチ タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト壁裏キャッチ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    下地探しに最適です。1台で木材またはプラスチック・金属の両方を探知する両機能一体型です。壁、天井などの表面材で隠れて見えない下地材を探知します。感度2段切替式(通常・高感度)+簡易金属探知機能付です。自動初期設定機能付です。
    用途下地材用電子式検知器。付属品DC9V乾電池1個・携帯ストラップ材質外装:ABS樹脂質量(g)178(乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×30探知物検出深度(mm)【下地材】通常:12、高感度:25【金属】40
  • 彩ライン イエロー 太270 たくみ

    彩ライン イエロー 太270

    たくみ
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。
    用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS色蛍光イエロー長さ(m)270糸の太さ太糸の太さ(mm)約0.8
  • 彩ライン ピンク  細500 たくみ

    彩ライン ピンク 細500

    たくみ
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。
    用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS色蛍光ピンク長さ(m)500糸の太さ細糸の太さ(mm)約0.5
  • 下振用糸 極太 たくみ

    下振用糸 極太

    たくみ
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    下振が回転しません。特殊組紐加工だから、ヨリモドシ現象がありません。下振りに使用します。
    用途下振用糸。仕様カード巻材質糸(ナイロン)色白長さ(m)20引張強度(kg)75糸の太さ極太(約1.6mm)
  • マンホールオープナー 大平産業

    マンホールオープナー

    大平産業
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    4日以内出荷
    タイプ汎用型
  • デプスコアーロッド 大平産業

    デプスコアーロッド

    大平産業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    4日以内出荷
    手軽に片手で持って撮影可能です。モルタル吹付け工事の擁壁厚や法面深さなど、高所危険箇所の記録・測定に最適な小型・軽量コアーロッドです。(スタンド付)
  • ライト付フォークレベル300mm エビス(水平器)

    ライト付フォークレベル300mm

    エビス(水平器)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!。フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。ゴム磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付。ゴム磁石付。LEDライトユニット付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)260厚さ(mm)53高さ(mm)20質量(g)300感度(mm/m)0.50=0.0286°電池単4形乾電池 2本使用精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • リール巻ナイロン水糸 BIGMAN(ビッグマン)

    リール巻ナイロン水糸

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。
    用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。材質ナイロン
  • レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJC

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。電源は別売のACアダプターでも使用できます
    用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式センサー(電子二軸センサー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M照射ライン矩十字・横全周鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
  • 雨天用墨汁 儀助

    雨天用墨汁

    儀助
    ¥599~税込¥659~
    1本(180mL)
    当日出荷から翌日出荷
    雨や雪の日の濡れ面に強い/不意の夕立や雨にも流れにくい/あらゆる墨坪に使用可能
    用途鉄・木材・合板・モルタル・生コン・コンクリート・ブロック等の塗れた面・乾燥面の墨付けに
  • ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機)

    ベベルボックス 校正書類付

    SK(新潟精機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    4日以内出荷
    軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個仕様底面マグネット付材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51バッテリー容量(Ah)0.24校正証明書一般校正
  • 土壌酸度(PH)計 B-2 測定コンディションチェック機能付 シンワ測定

    土壌酸度(PH)計 B-2 測定コンディションチェック機能付

    シンワ測定
    ¥5,388税込¥5,927
    1台
    当日出荷
    電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。土壌酸度(pH)測定時の適切な水分状態を測定コンディションチェックで確認できます。
    用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。付属品サンドペーパー(#1000)仕様(測定コンディション)1~8段階材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ABS樹脂寸法(mm)215×42×42測定範囲pH3.0~7.0材質(本体)ABS樹脂最小表示pH0.2精度±pH0.5使用温度(℃)0~40製品質量(g)92
  • 電工レベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工レベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    強力マグネット内蔵で背面使用が可能です。壁面取付金具(エアコン取付プレートなど)の水平出しに威力を発揮します。V溝付でパイプなどの測定が可能です。4本線アクリル気泡管付きで蓄光タイプになってます。
    用途水平・垂直・45°度測定に。トラスコ品番195-5552材質本体:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂長さ(mm)200厚さ(mm)14色シルバー、赤、(気泡管)蛍光色高さ(mm)44精度0.50mm/m=0.0286°感度2.50mm/m=0.1432°気泡管4本線アクリル色(本体)シルバーマグネット1カ所

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)