カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- SK11(53)
- SK(新潟精機)(92)
- STS(154)
- TRUSCO(75)
- たくみ(143)
- アカツキ製作所(KOD)(108)
- エスコ(260)
- エビス(水平器)(165)
- シンワ測定(328)
- タジマツール(TJMデザイン)(424)
- テクノ販売(41)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](123)
- マイゾックス(611)
- ムラテックKDS(115)
- ヤマヨ(67)
- ユニット(46)
- 土牛(65)
- 大平産業(122)
- 大菱計器製作所(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
30ページ目: 測量用品(土木/建設)

工事写真用黒板 スチール製・黒・耐水
マイゾックス¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から6日以内出荷・裏表両面にマグネットを使用。・木製と比較して耐久性に優れている付属品クレヨン2本、ミニタオル色黒耐水性耐水
仮設工レベル STRONGーMAG
シンワ測定¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷仮設工事に特化 叩いても落ちない STRONG-MAG。ハンマーで単管を叩いた際の強い衝撃でも落ちない業界最強マグネット(単管吸着170N)で、絶対に落としたくない場所での作業に適しています。※一定の条件下による社内テストの結果です。全ての条件下での結果を保証するものではありません。3枚ヨーク付ネオジム磁石で磁束が密集しているため、狭い範囲で強力に吸着します。腰回りに付けてもマグネット面以外は磁力の影響が少なく、周りの工具や足場に干渉しません。単管の形状に合わせたラウンド型測定面なのでマグネットがより強力に吸着します。アルミ+エラストマー樹脂製で、落としても壊れにくい頑強フックです。フックは大型なのでひねるだけでカラビナから片手で外せ、ラクに着脱できます。気泡管を衝撃から守るガードフレーム付です。高精度とコンパクトサイズを両立しました。クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。用途水平、垂直の確認に。建築現場での仮囲い作業に。仕様蓄光シート付気泡管あり材質本体:アルミ、エラストマー樹脂/フック:アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)マイナス20~50感度0.35mm/m=0.0201°マグネット有
デジタルホイールメジャー MGD-160
マイゾックス¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷長距離測定 最大約100kmまで測定可能。バックライト機能 暗い現場でもハッキリ見えて読み取りやすい。片手でスマート操作 簡単で操作しやすいボタンで作業効率アップ。最大5件のメモリー機能 測定結果を書き留める作業が不要。オートパワーオフ機能 10分で電源OFF。自動で節電・長持ち設計。面積測定機能 仮設ヤード舗装範囲・部屋の広さなど、おおよその面積をすぐに知りたい場面で便利。2段階伸縮シャフト 使いやすい長さに簡単に調整可能。スタンド搭載 メモをとる間も、スタンドでしっかりと自立。付属品収納ケース、単4形乾電池2本(動作確認用)車輪径(Φmm)160質量(g)約700(乾電池含む)電源単4形乾電池2本使用温度(℃)-10~45測定精度±0.5%寸法(cm)全縮時/全伸時:約66/約107測定単位m/m2測定範囲(m)0.1~99999.9最小表示単位0.1mオートパワーオフ無操作状態で約10分メモリー機能有:最大5件
多機能下地センサー
HANMATEK¥9,398税込¥10,3381式欠品中・5つのスキャンモードで幅広い下地を検出!。・釘/ネジ/木製梁/鉄筋/ACワイヤなど、壁裏の中心や端を正確に探知。・デジタルLCDディスプレイに深度距離をわかりやすく表示。・検出モード/深度/信号強度/中心位置/バッテリー残量を画面ですべて確認可能。・常に高精度な自動キャリブレーション機能搭載。・金属検出ボタンを押すだけで自動調整するので誤差を最小限に!。・位置が一目でわかるLEDインジケーター付き。・可聴アラーム(オン/オフ可能)付きで、作業効率が大幅UP。・人間工学デザインに基づいた握りやすい設計!長時間の作業も快適。・背面ゴムパッド付きで壁にも優しく安全に作業可能。・1年保証付属品収納バッグ・取扱説明書高さ(mm)500質量(g)280電源バッテリー式表示深度距離/信号強度/モード/中心点/バッテリー表示保証期間1年スキャン方式1.スタッドスキャンモード(深度12.5mm)(0~1/2インチ)、2.スタッドスキャンモード(深度25mm)(0~1インチ)、3.スタッドスキャンモード(深度38mm)(0~1.5インチ)、4.金属スキャンモード(深度38mm)(1.50インチ)、5.ACスキャンモード(深度120mm)(4.72インチ)
メクセス 屋外用チタン粉 白 800g入
メクセス¥1,898税込¥2,0881個当日出荷屋外用のチタン粉です。微粒子で粉付きが良いです。用途メガラインなどの屋外用のチョークラインの粉です色白容量(g)800
MODEL ATHLETE 専用ホルダー
祥碩堂¥429税込¥4721個当日出荷MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体を収納することもでき、替芯ケースを装着すると腰袋等に差したまま芯を削ることができる。大き目のクリップなので腰袋や服などに装着しやすい設計。用途MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体や替芯ケースを装着することができる。全長(mm)128質量(g)11タイプ専用ホルダー対応商品本体(ASL-H001)・替芯ケース(ASL-K001・ASL-K002・ASL-K003・ASL-K004・ASL-K005・ASL-K006)色(本体)ブラック
検尺ロッド用ケース 1m用 袋タイプ
FSC藤原産業¥6,198税込¥6,8181本当日出荷上部にはマジックテープを採用しており、検尺ロッドの出し入れがスムーズに行えます。底部にはプラキャップが付いており、大切な検尺ロッドを衝撃からしっかり保護します。材質ビニール製全長(mm)1300質量(kg)0.2色レッド適合サイズ1m収納の目安6本
デジタルケーブルメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
水準器
はくでん¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。用途水平測定・機械、機器等への組込または取付材質アクリル樹脂精度(mm)1.0/m
VOICE ローテーティングレーザー用 三脚
VOICE¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷寸法(mm)全縮時:920、140/40(脚頭外径/内径)全長(mm)1720質量(kg)約3.2ねじ径5/8 インチ
マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO
PRO standard(プロスタンダード)(1件のレビュー)¥49,800税込¥54,7801台9日以内出荷マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO。業界初2年保証 フルライン マルチグリーンレーザー墨出器。回転台付三脚ベース標準付属、シフト機能と微動ツマミが付いていて地墨合わせが簡単。質量(kg)0.8奥行(mm)120幅(cm)8.9高さ(cm)10.3
コンパクトスロープレベル カラー気泡管
アックスブレーン¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から6日以内出荷給排水工事で5勾配・水平の測定が可能!!。柱・パイプの鉛直出しが簡単にできます。アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、ABS樹脂カバー、5勾配測定可能、パイプ測定可能用途給排水工事用精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)28.0×27.0×120
ロッドテープ キューブ型リールセット
シンワ測定¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。ハンドルは折れにくい収納型です。保管しやすいキューブ型です。横に積み重ねて保管もできます。用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。材質【テープ】ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミテープ厚さ(mm)0.65標準張力(N)50
丸タンポール
FSC藤原産業¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。最小目盛(cm)50線径(mm)Φ6.2
RXV-35 自動レベルRXV35倍
ムラテックKDS¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載。高倍率 35倍をラインアップ付属品三脚(SA-R-2)その他【焦点板】くさび形質量(kg)1.75倍率35本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch像正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
エレベーター三脚
マイゾックス¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から7日以内出荷蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続付属品脚頭カバー定芯桿5/8インチ径(mm)Φ148/44(脚頭外径/内)
High Temp Marker
DYKEM¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷極度の高温環境にさらされる表面をマーキングするために特別に処方されたインクです。マークは室温で書いた後乾燥させますと、約1093℃(2000°F)の温度まで耐えます。金属、ガラス、セラミックなど、ほとんどすべての非多孔性の表面にマーキング出来ます。ハイテンプマーカーの内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ぺン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。また、バルブアクション機構は、キャップを外したままでも内部のインクが乾燥するのを防ぎます。ペン先には、ファイバーチップを採用しており、使用により消耗しますが別売りのスペアチップと交換可能です。インクの乾燥時間は45秒~1分程度です。
水平器
BOSCH(ボッシュ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。頑丈なアルミボディ。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性。複数の角度から見やすいデザイン。底部:V溝付きフライス加工。用途水平器材質本体:アルミニウム、エンドキャップ:ABS+TPR精度(mm/m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応![プリズム三脚ライト ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11132610-241224-02.jpg)
プリズム三脚ライト
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥15,980税込¥17,5781脚7日以内出荷グリップ部分は360°回転するので角度調節もカンタン。脚部は2段伸縮・レバーロック式で固定し、 180°開脚可能用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。付属品収納袋全長(mm)1250質量(g)1350径(Φmm)はさみ最大:50全幅(mm)790
デジボーモデルB
ムラテックKDS¥70,980~税込¥78,078~1本翌々日出荷・Bluetooth通信によるデータ化やパソコンモニター上の測定値表示も可能。・天井高、対角スペース、窓枠のうちのり等の測定に。・デジタル表示6段伸縮式ポール尺。・デジタル表示で誤読を防止。・暗所夜間作業でも見やすい表示バックライト付付属品ショルダーケース電源単3形乾電池4本精度±2mm(水平保持状態において)使用温度(℃)0~40表示デジタル4桁 LCD表示メモリー測定値10件最小表示単位0.001m(1mm)検出方法透過式フォト・インタラプタ
角杭(穴なし)
エスコ¥770~税込¥847~1本(1本)翌日出荷土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。強度、耐久性に優れています。材質再生プラスチック
クリアーライン(境界) 埋込式(耳付ボルト付) CL-19 (4枚入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,298税込¥3,6281箱(4枚)当日出荷土地境界用の測量標識です。トラスコ品番603-5584材質アルミ厚さ(mm)5取付方式埋込式入数(枚)4規格CL-19 (境界) 埋込式縦(mm)50横(mm)50
クリアーライン(境界) 貼付式
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,798税込¥5,2781箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷土地境界用の測量標識です。材質アルミ厚さ(mm)5取付方式貼付式入数(枚)10縦(mm)50横(mm)50
トビレベルプロ極彩
TAKAGI(高儀)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷カラビナ対応。シャックル内臓。落下防止コード対応。両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出し可能。測定基準面が、V溝付でパイプ等が測定可能。磁石付で、単管工事に便利用途足場組立などで、水平・垂直・45°の測定に精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
マグネット付プラスチックレベル
イチネンTASCO¥1,530税込¥1,6831個4日以内出荷45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂・磁石・蓄光付き。寸法(mm)14×40×200質量(g)57精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
超高感度金属探知器
TIGER(タイガー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷材質ABS樹脂、ラバー寸法(mm)360×82.5×42.5質量(g)約270使用温度範囲(℃)-25~60電源USB充電:単3型ニッケル水素充電池x2本(付属)・USB直結・単3アルカリ乾電池x2本連続使用時間(時間)最長24(付属充電池の場合)使用環境湿度(%)0-95
キットパスホルダー 替え
日本理化学¥119税込¥1311個当日出荷キットパスホルダーの詰め替え用、お得な2本入りです。下部にカートリッジが付いているので手を汚さず簡単に装着できます。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。用途建築用マーキングチョーク。材質ワックス・顔料入数(本)2
土木水糸 ピンク
たくみ¥549税込¥6041個当日出荷詰め替え式で経済的です。糸が軽く、長い距離張っても垂れにくい水糸です。糸を汚れから守るケース入りです。ケースに入れたまま使用できます。糸切り用カッター付です。詰め替え用水糸(別売)を使えば経済的です。用途測量用水糸。材質ケース:PET色ピンク糸の太さ(mm)約1.0
建築水糸 ピンク
たくみ¥509税込¥5601個当日出荷詰め替え式で経済的です。よく見える蛍光染色水糸です。糸を汚れから守るケース入りです。ケースに入れたまま使用できます。糸切り用カッター付です。詰め替え用水糸(別売)を使えば経済的です。用途測量用水糸。材質ケース:PET色ピンク糸の太さ(mm)約0.8
坪糸 #17
たくみ¥999税込¥1,0991個5日以内出荷伸びが少なく正確なスミ打ちができます。墨付きが非常によい坪糸です。用途スミツボ用替糸。材質糸(絹)色生成り色長さ(m)約73糸の太さ(mm)約0.45
三脚固定用クランプ
光明理化¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ガス採取器や気流検査器をクランプで挟み込み三脚に固定できます。クランプの口は、幅80mm程度まで開くことができます。※幅80mmまでの物品を全て固定できるわけではありません。※三脚、ガス採取器、ガス検知器、サンプリングポンプ、気流検査器は付属しておりません。仕様●クリップ幅:約40mm●重量:約28gアズワン品番65-5698-57
ソフトチョーク5.0替芯
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491セット当日出荷から4日以内出荷水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。用途建築用チョークの替芯。建築現場でのマーキングに。寸法(mm)90×5×5質量(g)2タイプ水性芯径(mm)5耐熱温度(℃)65芯長さ(mm)90入数3本
フレキシブル石突 フレックスポインター
マイゾックス¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷TS による出来形管理、施工管理に最適。フレキシブルな球軸でプリズム気泡管合わせが簡単。固定ネジ調整でピンポールの調節と自立が可能ねじ径ポール取付:M6ネジ傾斜角度(°)球軸ネジ:約20

























![プリズム三脚ライト ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11132610-241224-02.jpg)


















![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)