絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,569件中 1,281~1,320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カメ棒 L型 土牛

    カメ棒 L型

    土牛
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に稼働部品を追加!。従来撮れなかった角度でも撮影が可能に!。POINT1:窓からの、ひさしを超えた屋根の撮影に最適。POINT2:180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能。
  • ビルマーカー たくみ

    ビルマーカー

    たくみ
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷
    キャップを外さず芯補充ができます使いやすいノック式ホルダーです耐熱、耐水チョークですすべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。
    用途建築用筆記具。仕様芯径(mm):5材質ABS、アルミ、真鍮質量(g)372018年トラスコ掲載ページ1 2145
  • ローテティングレーザーRL-H5A タジマツール(TJMデザイン)

    ローテティングレーザーRL-H5A

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    測量・土木用ローテーティングレーザー
    用途測量・土木用水平レベル出し本体質量(g)2300光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
  • デジレベル3D マイゾックス

    デジレベル3D

    マイゾックス
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷
    パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)。液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。
    仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能寸法(mm)600×33×72.5質量(g)770電源単三アルカリ電池×3最小表示0.05°、0.1%使用温度(℃)-5~+50測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°マイゾックスコード221846
  • 伸縮式グリーンボード GD-1用替えシール 土牛

    伸縮式グリーンボード GD-1用替えシール

    土牛(1件のレビュー)
    ¥98税込¥108
    1枚
    当日出荷
    伸縮式グリーンボードGD-1用の貼り替え用シール。用途に合わせての貼り替えが可能!
    ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約140×95
  • 三脚 ハンドル式エレベーター C 軽量 強化タイプ シンワ測定

    三脚 ハンドル式エレベーター C 軽量 強化タイプ

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌日出荷
    アルミ部材が約1mmと厚く、ハンドル受部も合金製で頑強設計です。 カバーゴムを回して石突きを出すことができます。
    用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)1550本体寸法(mm)585×115×115取付ねじ径(inch)5/8昇降幅(mm)320(エレベータ)RoHS指令(10物質対応)対応使用高さ(mm)530~1660
  • ハンドプラスボード ホワイトタイプ マイゾックス

    ハンドプラスボード ホワイトタイプ

    マイゾックス
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ボード両面に書き込みができます。(裏面は枠線のみ) ボード両面はスチールなのでマグネットシートが使えます。 ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能です。 4段階のシャフト、ボード角度調整が可能です。 便利なマーカーホルダーと指ガード付です。
    用途工事記録写真付属品伸縮シャフト、マーカー1本、ボード1枚、吊下げ式ケース質量(g)140縦(mm)107横(mm)152材質(表面)スチールシャフト寸法(mm)215~625
  • テサ TESA[測定用品]

    テサ

    TESA[測定用品]
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 地中ケース 佐藤計量器製作所

    地中ケース

    佐藤計量器製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途30cmのガラス温度計用の金属製保護ケース
  • 風速計延長棒 土牛

    風速計延長棒

    土牛
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    空調、換気扇、レンジフードなどの測定に。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮式ホワイトボード用腰袋 土牛

    伸縮式ホワイトボード用腰袋

    土牛
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    腰に取付け、現場でのボードの持ち運びに、板面のキズ防止に最適です。 ワンタッチホックで取付、取外しに便利。 腰袋前面のポケットはデジタルカメラやマーカーなど収納できます。
    質量(g)155
  • クラック針ゲージペン 土牛

    クラック針ゲージペン

    土牛
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    見て確認するのではなく、クラックに針を差し込み、クラック幅を確認。 補修判断の基準となる寸法ゲージを装着。 胸ポケットに納まるペンタイプ携帯式。 ゲージ針はステンレス。根元はバネ式で折れにくいクッション構造。
    仕様0.1mm・0.2mm・0.3mm・0.5mm針装着全長(mm)145質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • TT用ピンポール水準器 タジマツール(TJMデザイン)

    TT用ピンポール水準器

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    ピンポール用水準器 ベルトで簡単に取付可能
    用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9298外形寸法(mm)縦97×横28×奥30本体質量(g)26気泡管感度60′/2mm
  • 180x167mm 伸縮式工事用黒板 エスコ

    180x167mm 伸縮式工事用黒板

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,270税込¥5,797
    1個
    当日出荷
    建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
    付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。)エスコ品番EA766ZF-2材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール質量(g)200シャフト径(Φmm)12グリップ径(Φmm)14ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×167シャフト寸法(mm)220~615
  • 金属探知器 エスコ

    金属探知器

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥32,200税込¥35,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA760FD-2A
  • [0.2-0.7mm]ペン型クラックゲージ エスコ

    [0.2-0.7mm]ペン型クラックゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,030税込¥3,333
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725VA-7
  • 50m 測量ロープ エスコ

    50m 測量ロープ

    エスコ
    ¥5,900税込¥6,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720MA-32
  • マリンコンパス クリアー光学

    マリンコンパス

    クリアー光学
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様夜間照明装置(12V)、方向修正装置、取付ねじ2本付寸法(mm)152×92×145質量(g)566アズワン品番64-5277-74
  • レーザー墨出し器用 傾斜用雲台 TAKAGI(高儀)

    レーザー墨出し器用 傾斜用雲台

    TAKAGI(高儀)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌々日出荷
  • 流速測定用浮子 (生分解性樹脂) マイゾックス

    流速測定用浮子 (生分解性樹脂)

    マイゾックス
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途河川における流速測定に
  • 鋲ネクタイ マイゾックス

    鋲ネクタイ

    マイゾックス
    ¥999税込¥1,099
    1セット(50枚)
    4日以内出荷
    用途測点、法面管理寸法(mm)25×105マイゾックスコード210635
  • 三菱 マーキングチョーク マイゾックス

    三菱 マーキングチョーク

    マイゾックス
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリート・アスファルト・鉄材など、いろいろなものに書けるクレヨン。
    用途資材・構造物へのマーキング
  • 現場写真工事用 耐水スチールグリーンボード マイゾックス

    現場写真工事用 耐水スチールグリーンボード

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    耐水チョーク、タオル(25×23cm)付。暗線なし。
    用途現場写真工事記録タイプSGタイプ耐水グリーン
  • 供試体改ざん防止ラベル マイゾックス

    供試体改ざん防止ラベル

    マイゾックス
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。 NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
    用途供試体改ざん防止仕様100枚入使用方法1.QC版に供試体作成時の情報を記入します。2.記入したQC版を供試体型枠の内側に貼り付けます。3.供試体型枠に生コンを投入し、硬化したら型枠をはずします。4.供試体に文字が転写され、情報が残ります。マイゾックスコード219238
  • 圧縮用型枠 マイゾックス

    圧縮用型枠

    マイゾックス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途コンクリートの供試体型枠
  • メジャーネイル マイゾックス

    メジャーネイル

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    螺旋状のラインで抜けにくい設計。
    用途測量全般
  • ミニプリズム三脚 マイゾックス

    ミニプリズム三脚

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    回転グリップがスライドし、調整が簡単。
    用途プリズムポール・DMピンポールの固定に付属品ケース仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式材質アルミ全長(mm)900質量(kg)1.55頭部形状回転グリップ全縮(mm)620スライド幅(mm)140マイゾックスコード217197
  • マーキングプレート マー坊 剥離剤 マイゾックス

    マーキングプレート マー坊 剥離剤

    マイゾックス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    マーキング作業前のマー坊に被膜を作り保護
    用途ハクリ剤成分合成樹脂メチルエチルケトントルエンメタノール内容量(mL)300マイゾックスコード219833
  • バイオ分解テープ マイゾックス

    バイオ分解テープ

    マイゾックス
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1式(10巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    土に還る分解タイプ。 屋外使用でも劣化しにくい新材料使用。 耐候性確認材料使用。
    用途測量・土木・植林等の目印としてテープ幅(mm)30テープ長さ(m)100
  • スタッフ用アダプターNPA-1 マイゾックス

    スタッフ用アダプターNPA-1

    マイゾックス
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    欠品中
    スタッフの先端に取り付け可能。 MG-1500・1000シリーズ専用。(5/8inchネジ、9mmΦポールセット)
    用途ミニプリズムをアルミスタッフに固定仕様スタッフ頭部用有効幅(mm)約20マイゾックスコード211090
  • コア パックフィルム マイゾックス

    コア パックフィルム

    マイゾックス
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐水性に優れているので、薬品や湿気からコアを保護。
    用途コアの保護に幅(mm)165厚さ(mm)0.07長さ(m)100マイゾックスコード212439
  • MG-1500SLプリズム・MG-1500SLプリズムセット マイゾックス

    MG-1500SLプリズム・MG-1500SLプリズムセット

    マイゾックス
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • JIS型現場密度測定装置 マイゾックス

    JIS型現場密度測定装置

    マイゾックス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    粘性土、非粘性土またはガレキ混じり土のいずれの場合にも適用。
    用途土の単位容積の測定
  • アルミ三脚(平面Fタイプ) タジマツール(TJMデザイン)

    アルミ三脚(平面Fタイプ)

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    堅牢で踏みやすい石突仕様です
    用途トータルステーション・セオドライト用三脚仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径35mmトラスコ品番819-9564適合機種TT-027/DT-214全長(mm)1675(全縮時1000)質量(kg)約4.1外形寸法(mm)縦1000×横160×奥160本体質量(g)4100脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ66脚頭部クランプブラケット機構
  • 方向コンパス シンワ測定

    方向コンパス

    シンワ測定
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    最も一般的に使用されている、ドライタイプのコンパスです。
    用途東西南北の方向の確認に。
  • 蛍光チョーク たくみ

    蛍光チョーク

    たくみ
    ¥159~税込¥175~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    蛍光カラーで、よく見えます。
    色オレンジ寸法(Φmm)13×100
  • 垂直兼用クロステストレベル75 新潟理研測範(RSK)

    垂直兼用クロステストレベル75

    新潟理研測範(RSK)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
    用途直角平行を保持し水平の測定、機械据付時に最適です。幅(mm)15質量(kg)0.18高さ(mm)18縦(mm)75横(mm)50
  • キーホルダー型コンパス ビクセン

    キーホルダー型コンパス

    ビクセン(2件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    4日以内出荷
    カギと一緒に持ち歩いたり、カバンに取付けたり。携帯に便利なキーホルダー型コンパスです。
    寸法(mm)33タイプオイル式
  • LEDライトレベル JEFCOM(ジェフコム)

    LEDライトレベル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    LEDライト付 暗所のレベル測定も可能。取り出し・収納がスピーディー!両サイドシャックル付。超強力3倍マグネット付。V溝付パイプ測定可能。電池交換が簡単(リチウム電池CR2032×1個付属)
    付属品リチウム電池 CR2032×1個寸法(mm)20×46.5×160質量(g)135
  • 石工用高感度水平器 アカツキ製作所(KOD)

    石工用高感度水平器

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通常のアルミ水平器では読み取ることのできない傾きや段差を読み取ることが出来る石工用高感度水平器です。 一本一本職人により精度だしされた一級品です。
    材質(本体)鋳鉄感度1DⅣ=0.5mm/m(100秒)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)