カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- SK11(53)
- SK(新潟精機)(92)
- STS(154)
- TRUSCO(75)
- たくみ(143)
- アカツキ製作所(KOD)(108)
- エスコ(260)
- エビス(水平器)(165)
- シンワ測定(328)
- タジマツール(TJMデザイン)(424)
- テクノ販売(41)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](123)
- マイゾックス(611)
- ムラテックKDS(115)
- ヤマヨ(67)
- ユニット(46)
- 土牛(65)
- 大平産業(122)
- 大菱計器製作所(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
27ページ目: 測量用品(土木/建設)

BRITE - MARK(R)
DYKEM¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ブライトマークは、ほとんどすべての表面に明確で大胆なマーキングを行うのに理想的な汎用パーマネントマーカーです。その速乾性の油性塗料は、退色に強く、優れた耐候性を有しておりますので、屋内および屋外での使用に適しています。金属、ゴム、プラスチック、ガラス、コンクリート、革、石、木、ビニールなどに不滅マーキングが出来ます。速乾性の油性マーカーであるブライトマークのインクは、耐紫外線性を持つペイントタイプのインクで、過酷な屋内外の使用に耐えます。ブライトマークのインクには、HAP(有害大気汚染物質)を含んでおらずキシレンも含んでおりません。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。ブライトマーク本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ペン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約1分程度です。
電工用伸縮水平器
アカツキ製作所(KOD)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エアコン取付時の据付板のレベル測定を行う際水平器を使用いたします。据付板の種類は各メーカー違い、上の画像のように水平器を置くスペースのある背板もあれば、上部に水平器を置くスペースがあるものもございます。230mmの水平器がよく使われているのですが、メーカーは腰袋に収納しやすい形状(167mm)から使用時に両サイドスライドして230mmに伸びる製品を発売いたします。測定面にマグネットが2箇所ついており、置いて使用、マグネットを使い面での使用もできます。また製品は伸ばさない状態でも使用できます。上の画像のように据付板、ドライバー、水平器、ビスなど持つものが多くなる為、本製品のようなコンパクトでマグネット付の製品は使用しやすいのが特徴になります。エアコン取付時以外でも水平器として水平のみ様々な用途で使用できる製品になります。エアコンの取り付け時、背板の水平基準面(約230mm)を十分に使って水平測定できるよう、本体左右がスライドします。ペンクリップ付で携帯に便利です。落下時に床を傷つけにくい ABS樹脂製。エアコン取り付け用の背板の水平測定、狭い場所の水平測定などに材質本 体 :ABS 樹脂精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管 : アクリル樹脂
三脚 ハンドル式エレベーター E
シンワ測定¥5,598税込¥6,1581個翌日出荷1/4インチねじ対応三脚用途レーザー距離計・熱中症計に付属品収納ケース材質アルミ、ABS樹脂質量(g)1330使用範囲(mm)高さ:600~1500取付ねじ5/8インチ(三脚)、1/4インチ(雲台)本体サイズ(mm)650×110×110昇降幅(mm)エレベータ:300
PC製墨坪A
源氏鶴亀¥969税込¥1,0661個当日出荷昔ながらの使い勝手の良い墨坪です。プラスチック製で廻手はなく、プラスチックカルコ付きの210mmの墨坪です。用途直線を引く墨坪。寸法(mm)210
蛍光黄色墨汁 200ml
墨運堂¥799税込¥8791個当日出荷暗がりでも目立つ蛍光レモンイエロー色です。目立ちやすい蛍光レモンイエロー色の墨汁です。粒子が細かく、細い墨線が可能です。墨つぼに使用可能です。つぼ綿、つぼ糸が固まりにくいです。用途建築・土木用墨汁。内容量(mL)200インク色蛍光レモンイエロー
彩ライン イエロー 細500
たくみ¥359税込¥3951個当日出荷クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS色蛍光イエロー長さ(m)500糸の太さ細糸の太さ(mm)約0.5
彩ライン オレンジ 細500
たくみ¥369税込¥4061個翌々日出荷クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS色蛍光オレンジ長さ(m)500糸の太さ細糸の太さ(mm)約0.5
マルチ壺綿
たくみ¥149税込¥1641個当日出荷墨壺の形を選ばず自由自在に変形し、どのメーカーの墨壺にも使用できます。ほとんどのスミツボに使用できます。吸水性抜群のセルロース綿です。綿くずが糸に絡まないメッシュ袋付きです。用途スミツボ用綿。仕様メッシュ袋付材質綿(セルロース)
彩ライン オレンジ極太130
たくみ¥369税込¥4061個翌々日出荷くるくる回る軸付リール巻水糸です。くるくる回る軸付リールです。よく見える蛍光染色です。強く、長時間垂れにくいナイロン製水糸です。用途建築用水糸。材質水糸:ナイロン、リール:PP色オレンジ長さ(m)130糸の太さ(mm)約1.2
Fスタッフ
大平産業¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷から8日以内出荷携帯用として開発されたコンパクトな下水管用スタッフです。マンホール口が狭い場合に便利です。大きなインバートでも使用できます。持ち運びに便利です。
デジタルレベルBOX
BIGMAN(ビッグマン)¥5,988税込¥6,5871個当日出荷デジタル表示で精密測定。コンパクトで、狭い場所での作業に最適。ホールド機能つき。消し忘れ防止の自動OFF機能つき。用途角度・水平地点を一発測定。磁石付き(底面)で丸鋸にも使える。便利なホールド機能付。付属品テスト電池仕様仕様電池:CR2032×1個、●測定可能角度:180°(▼90°~▲90°)材質アルミ・ABS樹脂寸法(mm)50×50×33質量(g)120精度±0.2°最小目盛0.1°
磁石付スラントレベル・プロ
エビス(水平器)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷見やすい目盛り!回転式角度測定用レベル。360°回転式で角度を設定して測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。建築工事では、建築用測定基準面を使用します。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。大型ダイヤルと握りやすい取手がついています。測定基準面がV溝付きでパイプ等の測定ができます。回転式。磁石:4個付き材質本体:特殊樹脂、回転部:ABS樹脂、風防ケース:アクリル樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)386厚さ(mm)20高さ(mm)150質量(g)250感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
磁石付クラフトレベル
エビス(水平器)¥999税込¥1,0991個当日出荷全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付長さ(mm)27厚さ(mm)30高さ(mm)12材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
スラントレベル
エビス(水平器)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷気泡で0~90°までの角度と勾配が測定できます。前後に目盛盤があり、両面から測定できます。握りやすい取手付です。両面測定可能長さ(mm)91厚さ(mm)12高さ(mm)112材質(本体)ABS樹脂質量(g)200感度(mm/m)0.70=0.0401°材質(気泡管)ガラス気泡管精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
ソリッドレベル2
エビス(水平器)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から14日以内出荷アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
手すりレベル
エビス(水平器)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手すり等に取り付けて両手ハンドフリーで測定、及び取り付けができます。丸型気泡管で柱の鉛直出しができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平・垂直方向360°測定可能。パイプ・ポール測定可能厚さ(mm)56材質(本体)特殊樹脂感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
丸型気泡管/フォルダー17
エビス(水平器)¥659税込¥7251個当日出荷機器取付用気泡管長さ(mm)2厚さ(mm)17高さ(mm)17材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)8感度(mm/m)0.40=0.0229°
丸型気泡管/フォルダー20
エビス(水平器)¥659税込¥7251個当日出荷機器取付用気泡管長さ(mm)2厚さ(mm)20高さ(mm)20材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)8感度(mm/m)0.40=0.0229°
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC
タジマツール(TJMデザイン)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか5日以内出荷鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。電源は別売のACアダプターでも使用できます用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
ソリッドレベルα
Ebisu Diamond¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで携帯に便利。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができ、磁石もついているので、単管工事にも使用できます。大型シャックルが付いているのでスピーディーに収納と取出しができ、落下防止コードも取り付けることができます。(落下防止コードは付属しておりません。)用途アルミ合金押出材硬化処理しており、4本線アクリル気泡管(水平・垂直)があります。超強力磁石が付いているので単管工事やパイプ等の測定にご使用いただけます。寸法(mm)75×40×15質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°粘度±1.50mm/m=±0.0859°以内色(本体)ステンカラー
レーザーライン 90°ライン
エスコ(1件のレビュー)¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー質量(g)240(電池含)電源単3電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48使用距離範囲(m)15(使用環境による)角度精度(mm)±0.5/1m電池寿命15時間レーザー波長(nm)635保管温度範囲(℃)-10~70レーザー垂直4ライン動作温度範囲(℃)0~50レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
レーザー墨出器
京セラインダストリアルツールズ¥27,980税込¥30,7781台欠品中全方向水平ライン(360°)照射 ラインを固定できる「固定モード」付 視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー 高精度±1.5mm/5m 屋内/屋外兼用 防じん、防水IP54 2Way電源(電池/AC100V) キャリングケース付付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース質量(g)500(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~35電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター連続使用時間約7自動補正範囲±4°制動方式磁気制動方式警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン全方向水平ライン(360°)照射![クラック矢印くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15389230-221228-02.jpg)
クラック矢印くん2
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥1,098税込¥1,2081組(10枚×5シート)当日出荷クラック位置や注意箇所を分かりやすく示す矢印シール。 つや無しで撮影時に反射しにくい。シール寸法(mm)H20×W50(一枚)
ピーライン 墨つぼホルダー
タジマツール(TJMデザイン)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷万一のインク漏れに備えたカップ付ボトム採用。※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります。S・M・Lサイズのタジマ墨つぼに対応。万一のインク漏れに備えたカップ付きボトム。カップは外して洗うことができます。取りやすい高さを選べる2ポジション。腰周りの空きスペースによって取付高さを調節できます[特許出願中]用途墨つぼ用ホルダー仕様セフ別売対応機種タジマ墨つぼ全般 (PS-RAKB、DS-SUMM10を除く)総質量(kg)セフ取付収納物:3.0以下
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJY
タジマツール(TJMデザイン)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか当日出荷から16日以内出荷端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。付属品BTL4100用 プラスチックケース BTLX444質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140周波数(Hz)250(通常モード)出力クラス2 JIS C6802 : 2014電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)精度(mm)±3/10m線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒波長(nm)520使用周囲温度(℃)-5~+40径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)出力(mW)1以下鉛直軸形式ジンバル機構照射ライン縦・横広角(°)水平:100、垂直:100相対湿度(%RH)85以下
ピーライン コズミット10
タジマツール(TJMデザイン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷超密閉型!直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード。 引き出すと針が出て、糸の張りが緩むと収納される安全・快適設計のピーラインクイックカルコ。 狭所にもリーチする先端スリム形状。 超密閉型設計なので液漏れしにくい、長期保管も可能。 リール面はディンプル形状で操作性アップ。用途墨つぼやチョークでもない『次世代マーキングツール』容量(mL)最大7糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10糸の太さ(mm)0.6(細)
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)
エスコ¥11,800税込¥12,9801台当日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
ABS樹脂量水標 直目盛
飯塚製作所¥6,798~税込¥7,478~1個翌々日出荷遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。 耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。長さ(mm)1000形状Ⅰ型厚さ(mm)2タイプ直目盛穴数8穴![測量電卓すぐるくん5800 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659733-211102-02.jpg)
測量電卓すぐるくん5800
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥36,980税込¥40,6781台当日出荷道路計算の得意な測量プログラム搭載。座標登録は最大で300点。付属の座標登録野帳で座標登録機能をサポート。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線偏角設置、単曲線要素、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイド極角設置、クロソイド要素、クロソイドの中心点・幅杭、円弧要素・逆算、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算、路線(クロソイド・単曲線)、座標登録管理用途土木・建築での測量座標計算付属品すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書質量(g)150電源単4電池×1本(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×81.5×15.1RoHS指令(10物質対応)対応
工事用チョーク
シンワ測定¥138税込¥1521袋(10本)当日出荷チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。用途黒板や気、石、鉄、コンクリートなどへの筆記に。付属品半透明ケース付材質硫酸カルシウム色青寸法(Φ×mm)本体:12×82製品質量(g)(1本あたり)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
屋内外兼用墨出し器
マキタ¥90,980税込¥100,0781台当日出荷ダイレクトグリーン+高輝度用途さげふり・ろくタイプさげふり・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)


































![クラック矢印くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15389230-221228-02.jpg)






![測量電卓すぐるくん5800 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659733-211102-02.jpg)



![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)