絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,569件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木製危険杭 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    木製危険杭

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    9日以内出荷
    木製なので軽量で安価。色付き部分は反射素材なので夜間でも目立ちます。Φ15mmの穴付なのでロープも通せます。放置されても木部は分解されるので安心。九州産の杉を有効利用しているのでエコロジー。
    用途路肩の危険個所を示す質量(g)460-560寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×36×36
  • スタッフ用ボタン ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スタッフ用ボタン

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    ハイビスカス製アルミスタッフの各段共通ボタンなので迷うことがありません
    用途ハイビスカス製アルミスタッフ用の交換ボタン材質樹脂
  • PT-平クロス型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    PT-平クロス型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    当日出荷
    幅(mm)6(目盛)寸法(mm)16×23×8質量(g)3感度1.3mm/m = 0.0764°寸法(Φ×mm)5×10(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PS-曲尺用アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    PS-曲尺用アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    幅(mm)13(目盛)、4.5(取付溝)寸法(mm)15×25×70質量(g)26感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(Φ×mm)8×25(気泡管)固定方法マグネット固定式・ネジ固定可能(ネジ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PO-測量ポール用レベル アカツキ製作所(KOD)

    PO-測量ポール用レベル

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    寸法(mm)20×30×36(アクリル本体部分)質量(g)40感度水平測定気泡管:35’/2mm、垂直測定気泡管:60’/2mm取付金具クランプ金具気泡管水平・垂直一体型気泡管RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)25~30
  • 携帯黒板 フィットスタンダード ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    携帯黒板 フィットスタンダード

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    6日以内出荷
    コンパクト板面で伸縮棒が取り外し可能なので持ち運びにも便利。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。マーカー・ラーフル付属。
    用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板セット内容ボード、伸縮棒、ボード用マーカー、グリップ棒、スポンジラーフル伸縮範囲(mm)230~550ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)140×100
  • スポンジラーフル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スポンジラーフル

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    当日出荷
    携帯黒板の文字をしっかりと消します。水で濡らすと消しやすい。
    用途携帯黒板の字消し用スポンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×30
  • スプレーシート 長体数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スプレーシート 長体数字

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途単位記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)440×270文字高(mm)100
  • スプレーシート 3種数字セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スプレーシート 3種数字セット

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥3,998税込¥4,398
    1組
    当日出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)420×120(文字高25)/440×270(文字高45・70)文字高(mm)25・45・70
  • 鉄筋用色彩マーク6色セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    鉄筋用色彩マーク6色セット

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥2,798税込¥3,078
    1組(60個)
    当日出荷
    スリットの入った柔らかい素材で鉄筋にも取り付けが簡単。 はっきりとした色で鉄筋ピッチがわかりやすい。6色セット。
    用途配筋ピッチの撮影時の鉄筋径の色分けに寸法(mm)50色黄桃青白緑赤
  • グローバルレベル アカツキ製作所(KOD)

    グローバルレベル

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    日本製で高品質 超低価格のアルミレベル
    材質アルミフレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(kN)0.22(2か所付の場合)
  • グローバルレベル アカツキ製作所(KOD)

    グローバルレベル

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    日本製で高品質 超低価格のアルミレベル
    仕様大型チューブ型気泡管、垂直気泡管材質アルミフレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1人撮り工事黒板mini交換ボード BIGMAN(ビッグマン)

    1人撮り工事黒板mini交換ボード

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    作業ズボンのサイドポケットに入るスマートフォンサイズで携帯に便利です。グリップにはシリコン樹脂カバーを装着し、手触り良く滑り止めにもなり雨にも強いです。ホワイトボードと黒板の2面タイプで必要に応じて使い分けが出来ます。両面マグネット対応なのでテプラなどで作成したマグネットシートも取付が出来ます。
    用途現場が広域な商業施設やビル・マンションなどでは多量の記録写真を撮る現場が頻発します。施工前・施工後・着工前・着工後など簡単な題目だけの記録写真が撮れます。材質ボード:アクリル・スチール 伸縮棒:ステンレス・シリコン樹脂寸法(mm)ボード:160×80×2
  • 充電式ウォールディテクタ 14.4V/18V用 マキタ

    充電式ウォールディテクタ 14.4V/18V用

    マキタ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷
    壁内深くにある埋設物を高精度探知
    用途14.4/18V兼用質量(kg)1(バッテリ含まず)探知物検出深度(mm)コンクリート内金属:180、コンクリート内樹脂:120、石膏ボード裏木材:25
  • アースネイル(100本/袋) マイゾックス

    アースネイル(100本/袋)

    マイゾックス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    強靱な特殊鋼の測点明示鋲
    タイプNo.01/6×4×27×2/100本マイゾックスコード212141
  • アルミスタッフ用ケースロング マイゾックス

    アルミスタッフ用ケースロング

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    MST-53・MST-54用専用ケース
    タイプMST-53・MST-54用マイゾックスコード221577
  • [青] 極太チョーク エスコ

    [青] 極太チョーク

    エスコ
    ¥165税込¥182
    1本
    当日出荷
    材質パラフィン、顔料寸法(mm)Φ20×110色青質量(g)28芯径(mm)対角約20溶解温度(℃)60入数1本
  • [4本組] チョークホルダーセット エスコ

    [4本組] チョークホルダーセット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,020税込¥2,222
    1個
    当日出荷
    仕様替チョーク:EA581E-1、-2、-11~-14適用チョークサイズ:Φ11~12mm材質ケース:耐衝撃性コポリマー全長(mm)141色白/赤/黄/青ケース寸法(mm)165×95×30(H)
  • 金属探知器 エスコ

    金属探知器

    エスコ
    ¥23,200税込¥25,520
    1個
    翌日出荷
    仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ15cmまで全長(mm)950~1280質量(kg)1電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
  • レーザーロボ LEXIA グリーン21 シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA グリーン21

    シンワ測定
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
    用途各種基準出しに使用。付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本質量(g)約1200(電池含)出力1mW以下(クラス2)電源リチウムイオン電池(内蔵)寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100)光源可視半導体レーザー波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤)自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm防塵防水性能IP54警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mmライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120調光範囲3段階
  • トビレベル・プロ 白/赤 エビス(水平器)

    トビレベル・プロ 白/赤

    エビス(水平器)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。
    用途超強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • ロードカウンター(双輪タイプ) TRUSCO

    ロードカウンター(双輪タイプ)

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    双輪のため、安定した測定が可能です。ハンドル部はアルミ伸縮タイプで調節可能です。収納・携帯に便利な収納バッグ(ショルダーバッグ型)付です。
    トラスコ品番161-4391長さ(mm)縮長~全長:510~1060全長(mm)510~1060測定範囲1cm~999.99m車輪径(Φmm)100質量(g)610表示桁数5
  • ジョイント金具 マイゾックス

    ジョイント金具

    マイゾックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ニューアルロッドプラスオプション。ニューアルロッドプラス継ぎ足し用ロッドをつなげるジョイント金具。
    用途ニューアルロッド プラス オプション材質ステンレス寸法(mm)170×60×2.8マイゾックスコード223358
  • オリエンテーリングコンパス マイゾックス

    オリエンテーリングコンパス

    マイゾックス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    携帯に便利なポケットコンパス N 夜光 偏差修正目盛
    寸法(mm)100×54×10質量(g)34タイプMIL仕様マイゾックスコード223303
  • プリズムポール(Eタイプ) マイゾックス

    プリズムポール(Eタイプ)

    マイゾックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    上部伸縮式プリズムポールひねるだけの簡単ロック 手元で高さが読み取れる逆目盛
    付属品専用ケース全長(mm)2000質量(kg)0.75段数2全縮(mm)1133マイゾックスコード217948
  • グリーンレーザーキャッチャー(受光器)クランプ付 テクノ販売

    グリーンレーザーキャッチャー(受光器)クランプ付

    テクノ販売
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    グリーンレーザー用受光器。屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。
    用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
  • ロードカウンタ SK(新潟精機)

    ロードカウンタ

    SK(新潟精機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    車輪を地面に付け、転がすだけで簡単に距離測定が可能です。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。便利なスタンド付です。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
    用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に本体質量(g)1560ホイール直径(Φmm)約210測定誤差±1.0%以内ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約450-970)カウンタ1桁(10cm表示)、4桁(m表示)最小単位(cm)10最大測定距離(m)9999.9
  • デジタル傾斜計 STS

    デジタル傾斜計

    STS(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。 任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。 本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。 防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
  • LPC5ロッドクランプ ムラテックKDS

    LPC5ロッドクランプ

    ムラテックKDS
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    レベルプレーナー専用受光器をアルミスタッフなどに固定できます。
    用途レベルプレーナー専用受光器のアルミスタッフ固定用に仕様LR300、LR200専用トラスコ品番167-2443厚さ(mm)66質量(g)190縦(mm)66横(mm)180
  • 検束金具 FK型 マイゾックス

    検束金具 FK型

    マイゾックス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    強く、さびにくいステンレス製。 60mm幅のロッドと64mm幅のロッドがクロスできます。
    適合片面:ニューアルロッド(有効幅60mm・有効厚5.5~6mm)片面:間隔ロッド 二ツ折標尺(有効幅64mm・有効厚13mm)質量(g)150マイゾックスコード222622
  • トップマーキングシート ユニット

    トップマーキングシート

    ユニット(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1組(4枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    測量時や工事時のマーキングによく使われる文字・記号を豊富にご用意。 スプレーを吹き付けるだけで美しく表示できます。 耐久性・耐溶剤性に優れたポリプロピレン製のプレートです。 折り曲げられるため曲面へのマーキングも可能です。 付属のリングで数枚まとめての持運びが可能です。
    付属品リング材質ポリプロピレン厚さ(mm)2寸法(mm)270×455
  • 風防下げ振り ピタットⅡ 磁気制動式 マグネット突き当て シンワ測定

    風防下げ振り ピタットⅡ 磁気制動式 マグネット突き当て

    シンワ測定
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌日出荷
    突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。
    用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)仕様マグネット突き当て固定力:2kg材質竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂質量(g)3120吸着力5kgf精度(mm)±1
  • カベ裏一発 JOB

    カベ裏一発

    JOB
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    石膏ボードの裏の隠れた下地さがしに!石膏ボード2枚貼りにも対応。 強力マグネット機能。壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。 検知張りはフッ素コーティング仕様で摩擦を軽減。
    付属品替針×2本、安定板貼付用保護シール材質本体:樹脂、ネオジマグネット、針:ピアノ線材質量(g)38寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×160探知深さ最大35mm
  • スマートツール GEN3 マイゾックス

    スマートツール GEN3

    マイゾックス
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷
    ボタン操作ひとつのデジタル水平・勾配測定器。 水平・垂直を3通り(デジタル、気泡管、音)で測定。 逆さ文字は自動反転。 角度(°)、勾配(%)、立ち上り(mm/m)切替。 気泡管付(600・1200)。
    付属品キャリングケース電源006P(9V)電池×1モード3(角度・勾配・立ち上り)防水性IP65
  • 三脚部品141088 STF-YT石突先金 タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品141088 STF-YT石突先金

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    STF-YT石突先金
    用途三脚部品本体質量(g)11対応商品STF-YT
  • 三脚部品049858 キャリングハンドル タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049858 キャリングハンドル

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    キャリングハンドル
    用途三脚部品本体質量(g)70対応商品ELV-200、ELV-300LT
  • 三脚部品049841 昇降パイプ止メネジ タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049841 昇降パイプ止メネジ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    昇降パイプ止めネジ
    用途三脚部品本体質量(g)45対応商品ELV-200、ELV-300LT
  • レーザー部品049582 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品049582 脚石突

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
    用途脚石突 交換用部品本体質量(g)18対応商品【GEEZAシリーズ】GZAS-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGS-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLS-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY、【ZEROシリーズ】ZERO-KJC、ZEROS-KJC、GT8ZS-I
  • レーザー部品049551 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品049551 脚石突

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
    用途脚石突 交換用部品本体質量(g)18対応商品【GEEZAシリーズ】GZASN-KJC、GZAN-KYR、GT4G-NI、【ZEROGシリーズ】ZEROGSN-KJC、ZEROGN-KJY、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLSN-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBLN-KJY、ZEROBN-KJY、【ZEROシリーズ】ZERON-KJC、ZEROSN-KJC、ZERON-KJY、GT8ZS-NI、GT5Z-NI
  • トプコン部品140586 HOLDER-6ノブ トプコン・ソキア

    トプコン部品140586 HOLDER-6ノブ

    トプコン・ソキア
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    HOLDER-6ノブ
    用途トプコン部品

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)