カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- SK11(53)
- SK(新潟精機)(92)
- STS(154)
- TRUSCO(75)
- たくみ(143)
- アカツキ製作所(KOD)(108)
- エスコ(260)
- エビス(水平器)(165)
- シンワ測定(328)
- タジマツール(TJMデザイン)(424)
- テクノ販売(41)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](123)
- マイゾックス(611)
- ムラテックKDS(115)
- ヤマヨ(67)
- ユニット(46)
- 土牛(65)
- 大平産業(122)
- 大菱計器製作所(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
25ページ目: 測量用品(土木/建設)

ドア表示板 締切CLOSED角型・アクリル黒板/アルミ板・60X40
ユニット¥999税込¥1,0991枚当日出荷トラスコ品番743-7277材質アクリル黒板(厚さ3mm)、アルミ板(厚さ2mm)寸法(mm)60×40×3厚質量(g)12タイプ焼付仕上テープ付表示内容締切CLOSED
コズミットインク
タジマツール(TJMデザイン)¥849税込¥9341個当日出荷から5日以内出荷弾かず高発色、はっきり見える作業線! コンパネ塗装面や LGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。 表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等) 暗い下地でも材料色を隠ぺいしてくっきり発色します。用途墨つぼやチョークでもない『次世代マーキングツール』インク水性顔料
グリーンレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1セット翌々日出荷から3日以内出荷色ヤマシングリーン電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.12保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約9※フルライン照射時ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°照射ライン矩・横動作温度範囲(℃)-10~40
ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段
シンワ測定¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷撮影が困難な高所でもポールを伸ばしてヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。用途高所の現場記録や写真撮影に材質【ポールアルミ部】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂・鉄/ジョイント:ナイロン樹脂、【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【標尺取付部】本体:鉄(クロムめっき)・ポリアセタール樹脂、【ポールジョイント部】本体:アルミ/ノブボルト:ポリプロピレン樹脂・炭素鋼寸法(mm)500×60×6(標尺)質量(g)785本体寸法(mm)1260×125×65(収納時)
鋼板メラミン塗装量水標 直目盛
飯塚製作所¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。 耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。厚さ(mm)1![スチール製ホワイトボード ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72720717-211004-02.jpg)
スチール製ホワイトボード
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥4,598~税込¥5,058~1枚6日以内出荷から9日以内出荷日本製の良質なホワイトボードを使用した工事用黒板。 丈夫な構造なアルミ枠、マーカーや黒板消しを収納できるネットポケット付き。 持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。用途現場記録写真用の設置式ホワイトスチール黒板。付属品ポケットラーフル、マーカー黒1本
ステンレス コノエネイル
コノエ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(100本)当日出荷コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。 ステンレス製なので錆びにくいです。 コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能です。 コンクリート用。用途測量ポイントの標示材質ステンレス
ブルーレベル Jr.2 マグネット付
シンワ測定¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
ブルーレベルJr.2 150mm
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。質量(g)90呼び寸法(mm)150本体寸法(mm)150×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
VOICE Model-GA グリーンレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載
VOICE(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ! 持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台寸法(mm)オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30質量(g)オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む)電源オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本表示左右(赤LED)中央(青LED)交換目安オートベース:LED(青色)点滅して警告機能レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能使用距離範囲(m)1~25/自動追尾距離:1~25充電時間約4時間30分(オートベース)受光精度レーザー光中心から±1mmバッテリー電圧(V)8.4バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)約10(オートベース)アダプタサイズ5/8インチ(オートベース)受光距離(m)1~25
エレベーター式マグネットマウント
テクノ販売¥13,980税込¥15,3781個当日出荷取付場所を選ばず、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。用途高所の墨出し作業に質量(g)約455サイズ(mm)91×190×133取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)100
スチールボード 「工事名・工種・測点」 横2段 14×17cm
シンワ測定¥979税込¥1,0771枚当日出荷反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。材質スチール寸法(mm)140×170×0.16色グリーンタイプ横2段標準質量(g)26アズワン品番64-3932-84
ミニレベルRevo 丸型
シンワ測定¥1,298税込¥1,4281個当日出荷液が青色の為、基準線が白色で見やすいです。取り付け穴付です。用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)Φ45×11質量(g)10感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内RoHS指令(10物質対応)対応
スチールボード グリーン 14×17cm
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。 交換フレームのスチールボードがかえられます。マグネット式で交換が簡単です。 さまざまな現場に対応。現場に合わせて4パターンからお選びいただけます。用途写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。材質スチール寸法(mm)140×170×0.15質量(g)26
携帯型金属探知器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 ステンレスを含むすべての金属を検知できます。 非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上) ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。用途食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。質量(g)約325(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×35×360電池寿命約1年(1日8時間使用)
軽天ホルダー 磁石式
キシデンテクノ(キシデン工業)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷アルミ製なので、軽くて丈夫。 裏面に7個の磁石で、2kgまでのレーザー墨出し器をしっかり固定。さらに落下防止のベルト付き。 取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。 上下の高さの微調整幅は100mmまで。 回すだけで簡単バネ式ロック。(旧型はネジ式)材質アルミ質量(g)450耐荷重(kg)2奥行D×幅W×高さH(mm)95X135X190微調整範囲(mm)上下幅/100取付ねじサイズW5/8
鉄レベル
アカツキ製作所(KOD)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷フレームIビーム型フレーム、ニッケルメッキ仕上(フルメッキ)、V溝測定面材質(フレーム)鋳鉄製気泡管4本目盛入、水平精度補正機構付気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 シャープライン メタルブルー
シンワ測定¥3,698税込¥4,0681個当日出荷0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース質量(g)192寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×81×40糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10糸径(Φmm)0.4
伸縮式ビューボード・グリーン
土牛(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌日出荷通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。仕様マグネット取付可能シャフト寸法(mm)200~550
マグネットシート黒板(無地・チョーク書き)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。 マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。 マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。用途建築現場や工場内での即席黒板として。色(板面)緑表示内容無地材質(表面)ポリエチレンテレフタレート
本州デジタル工事写真帳 (A4)
マイゾックス¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷国土交通省より業務の効率化を目的とした工事写真管理基準の改正に対応した写真帳。 手軽なフラットファイルタイプの表紙。 CDまたはMOがプラスチックケースのままで1シートに2枚収納できるPP製。 高品位1440dpi対応のインクジェットプリンタ用紙。用途デジタル工事写真の管理
白杭(キャップ付き)
マイゾックス¥9,898税込¥10,8881セット(10個)3日以内出荷ゴルフ場のOB杭として使用の他、目印杭としても活用。 白無字キャップ付。用途OB杭など寸法(mm)45×45×600質量(kg)1マイゾックスコード220147
簡易動的コーン貫入試験機
マイゾックス¥129,800税込¥142,7801個欠品中用途地盤の調査付属品片口スパナ×2、携帯袋ロッド用・ハンマー用×2セット内容コーン先端角度60°直径25mm(4.9cm2)鋼製焼入れ×1、ロッドΦ16×500mm5cm目盛付×9、短ロッドΦ16×コーン含む長さ500mm×1、ハンマー5kg鋼製当たり部焼き入れ×1、ノッキングヘッド鋼製×1、ガイドロッドΦ16落下ストローク500mmマイゾックスコード219225
ニューアル5点セット 60mm幅用ケース
マイゾックス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セット。用途現場工事写真記録用適合NAR-5set寸法(mm)1100マイゾックスコード221319
タテ墨ターゲット 「ええライン」
マイゾックス(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷杭上の通り芯の確認を簡単に行い、求点を素早く求めることが可能用途杭上の求点設置付属品反射シート(20×20mm)1枚寸法(mm)50×80目盛(mm)ヨコ:±25、タテ:40マイゾックスコード220393
SKポール用クロス金具
マイゾックス¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ポールへの取付け・取外しは、バネ効果を利用して、ワンタッチで簡単。 ポールを垂直・水平に簡単にクロスできる。 写真撮影が1人でもできる。用途横断測量に材質ポリカーボネート寸法(mm)60×113質量(g)63取付可能寸法(mm)ポール:Φ25~Φ35マイゾックスコード31030
伸縮式差し替えボード
土牛(9件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷プレートはスライド式で簡単に取り換え可能!用途場面に応じて表示面のプレートを差し替えて使えるボードが登場!付属品キットパス(白)シャフト寸法(mm)約200~約550
スリムレベル 200mm 白 背面マグネット付
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から14日以内出荷携帯に便利なスリム形状のレベルです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 位置出し調整に便利な背面マグネット付です。 45°の気泡管が付いています。 蓄光シート付気泡管です。用途鉄骨・建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付などの工事、日曜大工などの作業で水平・垂直・45°の確認に。材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)200×40×15質量(g)75呼び寸法(mm)200精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°
つぼ糸 細 タフライン 15m巻 墨つぼ用
シンワ測定¥939税込¥1,0331個当日出荷擦れに強く、きれにくい強靭な糸。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能な糸。用途墨つぼ用のつぼ糸。材質ナイロン長さ(m)15









![Vタイプ水準器 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659426-211102-02.jpg)

![スチール製ホワイトボード ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72720717-211004-02.jpg)

































![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)