4,577件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICE

    VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル

    VOICE(4件のレビュー)
    73,900税込81,290
    1セット
    当日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • ポケットデジタルレベル マグネット付 モノタロウ

    ポケットデジタルレベル マグネット付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。
    用途水平・垂直・勾配の測定仕様底面マグネット付材質樹脂測定範囲90°四方向(360°)質量(g)60使用温度範囲(℃)0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと)電源CR2032×2個(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×40×17最小単位(デジタル表示)0.1 °/0.01%オートパワーオフ3分間色(本体)ブラック
  • ロッドクリップ TRUSCO

    ロッドクリップ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1セット(4個)
    当日出荷
    標尺、鉄筋などに挟み込んで、記録写真撮影のマーカーとして使用します。2面で色が異なりますので、色分けに便利です。
    用途標尺(ロッド)幅60・64mm用。材質ABS樹脂質量(g)592018年トラスコ掲載ページ1 2073
  • アルミスタッフ ヤマヨ

    アルミスタッフ

    ヤマヨ(11件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。 伸長時にもガタつきがなく高精度。 裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。 読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
    用途測量用品、測量用・現場記録写真用。材質アルミ合金
  • ピーキャッチ クイックブラ タジマツール(TJMデザイン)

    ピーキャッチ クイックブラ

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    下げ振り 自動静止構造(800g、1000gは除く)で本体の揺れが素早く止まります。 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付き
  • サインテープ 50mm幅×50m ピンク WIZ'A

    サインテープ 50mm幅×50m ピンク

    WIZ'A(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印仕様対象を目立たせるピンク材質PVC厚さ(mm)0.09ピンク長さ(m)50テープ幅(mm)50
  • 鉄筋ゲージ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    鉄筋ゲージ

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    異形鉄筋のサイズ確認用。 あったサイズの凹みにあてるだけで測定・撮影も簡単にできます。
    用途異形鉄筋のサイズ確認・撮影用材質ステンレス厚さ(mm)1.2
  • L型標尺スタンド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    L型標尺スタンド

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。 台座に穴が開いているのでピンポール等で固定できます。 証明写真撮影用標尺を自立させます。
    質量(g)1350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×150×85アズワン品番62-4862-04
  • 識別テープ 一般目印用 新潟エースロープ

    識別テープ 一般目印用

    新潟エースロープ(11件のレビュー)
    799税込879
    1個
    欠品中
    色彩・遠眼性良・耐久性抜群
    用途林、農、水、土木測量建築標識または防獣対策に。材質(PE)ポリエチレン幅(mm)50ピンク1巻長さ(m)200アズワン品番64-3217-59
  • 伸縮式ホワイトボード 土牛

    伸縮式ホワイトボード

    土牛(41件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台ほか
    当日出荷
    片面タテ型、片面ヨコ型で両面使える。 シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利。 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。 項目名:工事名/場所が記入できます。
  • フィットマーカー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    フィットマーカー

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    発色が良く書きやすい。にじみにくいので擦れても文字が消えにくい。
    用途細字タイプの携帯黒板・耐水黒板用ホワイトマーカー寸法(mm)Φ11×136タイプ細字インク水性顔料
  • VOICE Model T エレベーター三脚 VOICE

    VOICE Model T エレベーター三脚

    VOICE(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    用途VOICE VOICEModel-T レーザー墨出し器専用エレベーター三脚全長(mm)1550質量(kg)1.12ねじ径5/8inch縮長(mm)545昇降範囲(mm)エレベーター:290
  • 黒板 スチール製 シンワ測定

    黒板 スチール製

    シンワ測定(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    頑丈なスチール面です。 アルミ枠で強度を増しています。 黒板消し+チョーク3本付です。 裏面に折りたたみ式スタンド付です。 収納ケース付です。 書きやすい暗線入りです。 持ち運びに便利な取手付です。 マグネットが使用できます。 材質 表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
    用途現場記録写真撮影に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • デカライン たくみ

    デカライン

    たくみ(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    取り回しに、ちょうど良い中型サイズです。粉チョークの補給がしやすく、残量の確認ができる透明スライド式大型補給口を採用しています。
    用途道路工事、交通表示線の下書きに。トラスコ品番398-1801材質ABS樹脂質量(g)480本体寸法(mm)220×130×75糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)3.0
  • エレベーター三脚2000 タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚2000

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
    付属品専用収納ケーストラスコ品番394-0438外形寸法(mm)縦880×横150×奥135本体質量(g)2400昇降幅(mm)約305定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約790~2050
  • 1人撮り工事黒板伸縮棒 BIGMAN(ビッグマン)

    1人撮り工事黒板伸縮棒

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
    用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板の伸縮棒。棒のみの交換に。適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-175W(本体)、BSB-175WE(ボード) / ビッグマン 1人撮り工事耐水黒板 BSB-175WT(本体)、BSB-175WTE(ボード)材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)寸法(mm)310×110×40質量(g)138
  • 彩ライン ピンク 極太130 たくみ

    彩ライン ピンク 極太130

    たくみ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。太さ約1.2mmで視認性抜群です。
    用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS蛍光ピンク長さ(m)130糸の太さ極太糸の太さ(mm)約1.2
  • ハイスペック・フォールディング金属探知器 POLARIS(ポラリス)

    ハイスペック・フォールディング金属探知器

    POLARIS(ポラリス)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    業務用金属探知機に最適! 高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。 空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。 ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります) 検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。
    材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(cm)Φ13.8×42(折り畳み時:25)電池9V角型電池(別売)
  • 三脚 ハンドル式エレベーター B 軽量 短脚 地墨タイプ シンワ測定

    三脚 ハンドル式エレベーター B 軽量 短脚 地墨タイプ

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高さを180~400mm迄変える事ができ、低位置の墨出しが可能です。
    用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)270本体寸法(mm)210×75×75取付ねじ径(inch)5/8昇降幅(mm)60(エレベータ)RoHS指令(10物質対応)対応使用高さ(mm)180~400
  • 伸縮式メモ棒 土牛

    伸縮式メモ棒

    土牛(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    現場メモ専用、使い方はアイデア次第。
    仕様貼替シール使用可能シャフト寸法(mm)200~550
  • トプコン 受光器ホルダー6型 トプコン

    トプコン 受光器ホルダー6型

    トプコン(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    受光器をロッドやスタッフなどに取り付けできます。
    用途ローテーティングレーザー受光器用ホルダー適合機種LS-80L、LS-80A本体質量(g)約186取付可能幅(mm)5~78
  • 角度計付丸型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    角度計付丸型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
    用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE

    VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射

    VOICE(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • カメ棒 5000AL 土牛

    カメ棒 5000AL

    土牛
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所での撮影に便利です。
    トラスコ品番828-6432質量(g)860段数4段シャフト寸法(mm)1350~50002018年トラスコ掲載ページ1 2161
  • 二ツ折標尺 64mm幅 マイゾックス

    二ツ折標尺 64mm幅

    マイゾックス(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。 フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。 LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。
    用途現場工事写真記録用厚さ(mm)13ロッド幅(mm)64
  • レインクレヨン マイゾックス

    レインクレヨン

    マイゾックス(4件のレビュー)
    459税込505
    1セット(10本)
    当日出荷
    アスファルトやコンクリートにも書ける。
    用途雨天用黒板への書き込み寸法(mm)Φ11×70白/10本入マイゾックスコード215960
  • ビニール式KYボード マイゾックス

    ビニール式KYボード

    マイゾックス
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    マグネット式になり従来より強い。 防雨型で雨が入りにくい。 サイズはA3ヨコ、A4タテ、A4ヨコの3種類。 中の紙を取り替えれば他品種に対応可能。
    用途現場の作業前ミーティングに材質ビニール
  • プラ角杭 WA トンボ工業

    プラ角杭 WA

    トンボ工業(15件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
    材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
  • コノエダブル BeHAUS

    コノエダブル

    BeHAUS
    339税込373
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    退色しにくく、発色も鮮やかです。
    用途コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全カルコ マグネット付 シンワ測定

    安全カルコ マグネット付

    シンワ測定(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    針が収納できるので安全です。据付穴で針にかけられます。マグネット付で鉄板等に強力に吸着できます。
    用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム寸法(mm)75×22×18質量(g)25
  • ミニレベル Revo シンワ測定

    ミニレベル Revo

    シンワ測定(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
    用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
  • 現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入) マイゾックス

    現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入)

    マイゾックス(29件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
    用途現場写真工事記録付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個仕様暗線入種別緑色板面質量(kg)1.3
  • 受光器ホルダー タジマツール(TJMデザイン)

    受光器ホルダー

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    レーザーレシーバーをスタッフや柱に取り付けることができます。
    外形寸法(mm)縦59×横153×奥40本体質量(g)120取付可能幅(mm)20~55
  • メジャーネイル TRUSCO

    メジャーネイル

    TRUSCO(5件のレビュー)
    519税込571
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
    用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。下穴ドリル寸法3.0mm~
  • 下地センサーHome シンワ測定

    下地センサーHome

    シンワ測定(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
    材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)136×54×35製品質量(g)99(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
  • 写真撮影用 スチール黒板 トーグ安全工業

    写真撮影用 スチール黒板

    トーグ安全工業(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    スチール製で、耐水性に長けています。また、マグネットを付けることができます。
    材質スチール
  • HAPPY 電子ファイル マイゾックス

    HAPPY 電子ファイル

    マイゾックス(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。 FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm~8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。 CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。 CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。 環境にやさしい特許取得商品。 古紙配合率71%。
    用途電子納品の管理
  • アルミスタッフ角型ボタン MG-02A マイゾックス

    アルミスタッフ角型ボタン MG-02A

    マイゾックス(12件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    取替え簡単なアルミスッタフ専用各段共通ボタン。
    トラスコ品番735-6056材質樹脂マイゾックスコード17
  • 伸縮式ビューボード(ホワイトシリーズ) 土牛

    伸縮式ビューボード(ホワイトシリーズ)

    土牛(11件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
    表示項目工事名・場所・日付シャフト寸法(mm)約200~550
  • エレベーター三脚3000ライト タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚3000ライト

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    高所用エレベーター三脚 実用最大伸長約3m レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き 2段階昇降機構付 軽量タイプ
    付属品専用収納ケーストラスコ品番813-4843外形寸法(mm)縦935×横156×奥130本体質量(g)3150昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約850~2940

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)