4,567件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルーレベル Basic マグネット付 シンワ測定

    ブルーレベル Basic マグネット付

    シンワ測定(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 強力なヨーク付マグネットを採用。
    用途水平・垂直の確認で使用するレベル
  • 工事用 チョーク シンワ測定

    工事用 チョーク

    シンワ測定(7件のレビュー)
    139税込153
    1箱(10本)
    当日出荷
    チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
    仕様プラケース付サイズΦ12×82質量(g)5.5内容10本入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工事用黒板 暗線付 スチール製 モノタロウ

    工事用黒板 暗線付 スチール製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    フレームはアルミ製、芯材はPPなので軽く、堅牢なスチール黒板です。 持ち運び便利な取っ手、黒板消しとチョークが付属しています。 スチール製なので、マグネットの使用が可能です。
    用途現場写真用として付属品白チョーク2本・黒板消し1個仕様暗線入(5×5cm)種別緑色板面材質(ボード)スチール、(フレーム)アルミニウム
  • 設備レベル エビス(水平器)

    設備レベル

    エビス(水平器)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
    用途水平・垂直・45°の測定。材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)16高さ(mm)43質量(g)76呼び寸法(mm)100精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
  • カード型クラックスケール(反射防止タイプ) 土牛

    カード型クラックスケール(反射防止タイプ)

    土牛(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    反射防止加工。屋外での撮影時に反射しにくくなっています。
    材質PET寸法(mm)55×90測定範囲(mm)0.05~3.50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピーライン墨つぼXX タジマツール(TJMデザイン)

    ピーライン墨つぼXX

    タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
    用途墨汁による墨付け作業仕様針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦200×横75×奥39本体質量(g)145タンク容量(mL)最大20糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)7.5材質(糸)ナイロン
  • 丸型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)

    丸型アイベルマグネット付水平器

    アカツキ製作所(KOD)(17件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
    用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平クロス型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)

    平クロス型アイベル水平器(取付穴付)

    アカツキ製作所(KOD)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
    用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)マグネットなし
  • プラモールド ニフコ

    プラモールド

    ニフコ(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(60本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    脱型が安全でスムーズです。 叩いても変形しません。 製品重量が軽く運搬が楽です。 使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
    用途コンクリートの供試体型枠JIS規格A 5308
  • 金属探知機 ハンディタイプ モノタロウ

    金属探知機 ハンディタイプ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
    用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知付属品携帯用ケース寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132質量(g)約230(電池含む)電源9V乾電池検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm警報方式LEDランプ・電子ブザー
  • 墨汁・朱液・白液・青液 シンワ測定

    墨汁・朱液・白液・青液

    シンワ測定(5件のレビュー)
    339税込373
    1本(200mL)ほか
    当日出荷
    固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。 雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
    用途建築・土木用
  • クラックスケール(ポリプロピレン) マイゾックス

    クラックスケール(ポリプロピレン)

    マイゾックス(1件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
    用途コンクリートのヒビ割れの測定に材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.2質量(g)4目盛精度(mm)±0.02
  • 下げ振り錘 スイピタ静止機構付 シンワ測定

    下げ振り錘 スイピタ静止機構付

    シンワ測定(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
    用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘材質(本体)材質(キャップ)ゴム材質(リング)ステンレス
  • グリーンレーザー墨出し器 ONE STEP

    グリーンレーザー墨出し器

    ONE STEP(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    さまざまなシーンでの利用が可能!。4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウム電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
    用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ16ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外自動整準範囲±4°
  • カウントメジャーE シンワ測定

    カウントメジャーE

    シンワ測定(15件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    3段伸縮可能でコンパクトに収納。 読取やすい手元カウンター。 握りやすいハンドル形状です。
    用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂カウンタ5桁
  • ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定

    ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水

    シンワ測定(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
    用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ約10分気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
  • アルミ水平器 SK(新潟精機)

    アルミ水平器

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1本
    当日出荷
    6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
    用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。材質アルミニウム感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
  • スーパー墨汁 タジマツール(TJMデザイン)

    スーパー墨汁

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    519税込571
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
  • ホワイトボードミニ 伸縮式 MCSW項目マグシート付 シンワ測定

    ホワイトボードミニ 伸縮式 MCSW項目マグシート付

    シンワ測定(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写す事ができます。項目マグシート付です。
    用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード付属品項目マグシート、ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー材質ボード/スチール、フレーム/ジョイント、固定ネジ・キャップ/ABS樹脂、伸縮部/真ちゅう、グリップ/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスタッフ 5m×5段 マイゾックス

    マイスタッフ 5m×5段

    マイゾックス(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
    用途測量、土木、建築における高さ測定トラスコ品番735-7460材質アルミ幅(mm)50全長(mm)1245~5000質量(kg)1.7段数5全長(m)5マイゾックスコード217630
  • オプティマレベル タジマツール(TJMデザイン)

    オプティマレベル

    タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。衝撃吸収バンパーを両端面に搭載。左右に2種類の通し孔付。磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
    用途一般測定用水平器
  • スーパーポリ水糸 JBSO

    スーパーポリ水糸

    JBSO(8件のレビュー)
    88税込97
    1巻(100m)
    当日出荷
    バージンペレットの強くて鮮やかな色。 水に濡れても強度は変わりません。
    用途基礎工事、一般測量用。仕様細・100m寸法(mm)H157×W90×D20質量(g)33長さ(m)100規格糸の太さ(mm)約0.8
  • リボンロッド両サイド60E-1 ヤマヨ

    リボンロッド両サイド60E-1

    ヤマヨ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
    用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)60テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • バカボー君 マイゾックス

    バカボー君

    マイゾックス(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
  • ハイスタッフ タジマツール(TJMデザイン)

    ハイスタッフ

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    アルミ製スタッフ 軽くて水に強く、耐久性も抜群です 伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します 表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています 長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) センターライン付
  • 伸縮式ビューボード(グリーンシリーズ) 土牛

    伸縮式ビューボード(グリーンシリーズ)

    土牛(39件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    撮影時に反射しにくい!! フラッシュの使用や逆光でも撮影可能! 建物等の点検・検査に最適です。 マグネット取り付け可能。 一人で現場撮影が出来る。 水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。) 消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
    シャフト寸法(mm)約220~615
  • クリアモールド 供試体 エースコンエンジニアリング

    クリアモールド 供試体

    エースコンエンジニアリング
    15,980税込17,578
    1箱(60本)
    当日出荷
    透明・スッキリ誰でも楽々安心な供試体 材質が透明であることから、モルタル・グラウト材等を巻込みエアー注意しながら充填できるため、安心した供試体を作成可能。 さらに供試体内面がシームレス為、仕上がり表面が特にキレイ。 脱型用スリットをモールド底面から市販ペンチで剥がす事で、誰でも簡単に20秒で脱型可能。 また、乾燥防止用蓋も取り揃えております。
    用途モルタル・グラウト用透明供試体型枠付属品識別シール60枚、底板60枚仕様漏水/吸水/膨張:なし材質ポリエチレン直径(Φmm)50規格JIS-A1132準拠寸法精度±0.5%
  • ブルーレベル Pro2 マグネット付 シンワ測定

    ブルーレベル Pro2 マグネット付

    シンワ測定(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プロ仕様の水平器。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。 強力なヨーク付マグネットを採用。
    用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
  • 下地探し どこ太用 替針 シンワ測定

    下地探し どこ太用 替針

    シンワ測定(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    用途下地探し どこ太Pro、下地探し どこ太Basic、下地探し どこ太Smart用の替針です。材質ステンレス
  • シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド) タジマツール(TJMデザイン)

    シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド)

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
    用途記録写真用テープロッド材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維
  • ハンディチョークライン シンワ測定

    ハンディチョークライン

    シンワ測定(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。 チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。 粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。 ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。 粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
    用途各種材料の墨つけに使用するチョークライントラスコ品番432-6946材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維寸法(mm)165×88×58質量(g)162糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)1
  • ハンディ下げ振り Jr. シンワ測定

    ハンディ下げ振り Jr.

    シンワ測定(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
    用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン寸法(mm)87×82×27糸の長さ(m)3.5RoHS指令(10物質対応)対応重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4
  • アルミレベル標準PRO ムラテックKDS

    アルミレベル標準PRO

    ムラテックKDS(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
    用途傾き測定に。厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミ精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 検測ロッド マイゾックス

    検測ロッド

    マイゾックス(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
    厚さ(mm)6ロッド幅(mm)60
  • パーフェクト墨つぼ タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    携帯用墨つぼ 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。 自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
    糸の太さ(mm)細0.6
  • クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ)

    クロスラインレーザー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
    用途水平、垂直出し作業質量(g)300防塵防水性能IP55RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲15m照射ライン水平、垂直レーザー光色グリーン
  • 墨汁 木材用 モノタロウ

    墨汁 木材用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    179税込197
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。 はじめから濡れている面ではにじみやすいです。
    用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け)材質キャップ:PP、容器:PE販売区分業務用
  • デジタル水平器 はくでん

    デジタル水平器

    はくでん
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。便利な定規機能も有ります。
    幅(mm)49厚さ(mm)23測定範囲角度:4×90°電源単4電池×2(別売)精度(mm)0.1分解能0.1°機能ホールド機能・バックライト機能測定モード絶対測定
  • ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻 シンワ測定

    ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻

    シンワ測定(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。 ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。 抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
    用途各種墨付け作業に。材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン質量(g)155寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38タンク容量(mL)約10糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)8糸径(Φmm)0.6
  • コノエダブルNo.2 コノエ

    コノエダブルNo.2

    コノエ(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
    用途測量ポイントの表示に。材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法d(mm)5寸法D(mm)27寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)