カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- マイゾックス(611)
- タジマツール(TJMデザイン)(428)
- シンワ測定(329)
- エスコ(261)
- エビス(水平器)(165)
- STS(154)
- たくみ(143)
- 大平産業(122)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](122)
- ムラテックKDS(116)
- アカツキ製作所(KOD)(106)
- SK(新潟精機)(92)
- 大菱計器製作所(75)
- TRUSCO(75)
- ヤマヨ(67)
- 土牛(65)
- SK11(53)
- ユニット(46)
- テクノ販売(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
8ページ目: 測量用品(土木/建設)

伸縮式ビューボード(ホワイトシリーズ)
土牛(11件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。表示項目工事名・場所・日付シャフト寸法(mm)約200~550
安全カルコ マグネット付
シンワ測定(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷針が収納できるので安全です。据付穴で針にかけられます。マグネット付で鉄板等に強力に吸着できます。用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム寸法(mm)75×22×18色白質量(g)25
マーキングシート(45mm)
ヤマヨ(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)ほか当日出荷簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。材質ポリプロピレン(PP)
パーフェクト リール水糸
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷蛍光染色ナイロン製水糸 ピンと張った状態で水糸が引き出せます。 芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。 たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。 カッター内蔵材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)115糸の長さ(m)300糸の太さ太リールサイズ(mm)約58×約110糸の太さ(mm)0.8
コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ
BOSCH(ボッシュ)¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定質量(kg)0.64(乾電池使用時)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)バッテリーリチウムイオンバッテリー探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8防塵防水性能IP5X周囲温度(℃)0~35(推奨充電)保管温度範囲(℃)-20~70間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50![携帯黒板 フィットダブル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70822177-210902-02.jpg)
携帯黒板 フィットダブル
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷表裏両面使える携帯型工事用黒板。板面デザインの組み合わせも多彩で現場に合わせた使い分けが可能。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。光を反射しにくい板面。マーカー・ラーフル付属。用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板伸縮範囲(mm)180~550ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)187×158
チョーク棒 2000(チョーク付き)
土牛(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷チョークが付いて新登場! 手が届かない場所でのマーキングに最適! 持ち運びに便利なアルミシャフト仕様!付属品土牛 マーキングチョーク太型 25mm (白)質量(g)約360適合径(Φmm)【チョーク】25シャフト寸法(mm)約790~2000
ミニレベルRevoクリアキューブ
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷6面全面全てが測定面として使用可能です。 平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。用途水平の確認に使用するレベル材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)75×30×15質量(g)38感度0.5mm/m=0.0286精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内RoHS指令(10物質対応)対応
エレベーター三脚250ミニ
タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能付属品専用収納ケーストラスコ品番377-1440外形寸法(mm)縦170×横90×奥80本体質量(g)255最小・最大高さ(mm)約150・約260昇降幅(mm)約60定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約150~260
朱液
TRUSCO¥549税込¥6041個(180mL)当日出荷墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。トラスコ品番253-3278色朱液容量(mL)180質量(g)約215主成分各種顔料・PVA・水・その他
標尺クリップ 巾60mm用
シンワ測定¥899税込¥9891セット当日出荷ゴムが無くても強く挟め、位置決めの突起で真っ直ぐに取り付けられる形状です。用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に材質本体:ポリプロピレン樹脂/エラストマー樹脂 バネ:ステンレス質量(g)10本体寸法(mm)95×32×17
三脚 平面式 アルミ製
(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。 水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン全長(mm)1700質量(kg)3.9色オレンジ頭部形状(脚頭)平面収納時寸法(mm)1020定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)142/58
レーザー墨出し器 ZEROBLUE 受光器・三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥81,980~税込¥90,178~1台ほか当日出荷から16日以内出荷ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥-本体質量(g)1030精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
写真撮影用 スチール黒板
トーグ安全工業(6件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷から4日以内出荷スチール製で、耐水性に長けています。また、マグネットを付けることができます。材質スチール
屋外粉チョーク5kg
たくみ(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷雨や水に濡れても消えにくいチタン含有粉チョークです。 密閉容器入りで湿気による粉チョークの変色を防ぎます。用途チョークライン用に、チョークライン用寸法(mm)(ボトル)220×140×265質量(kg)5容量(g)5000
ハンディ墨つぼ ProPlus 自動巻
シンワ測定(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から翌日出荷タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。 ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。 抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。用途各種墨付け作業に。質量(g)190寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×81×40糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10糸径(Φmm)0.6
レーザ用エレベーター三脚 EL-CM
STS(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。トラスコ品番327-4080質量(kg)0.97ねじ径5/8インチ使用高さ(mm)470~1230
ボックスレベルスタンダード
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から15日以内出荷スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
パーフェクト墨つぼ用細糸
タジマツール(TJMデザイン)¥429税込¥4721個当日出荷墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。適合パーフェクト墨つぼパーフェクト墨つぼ8・10ダイレクト墨つぼタンク6・8ダイレクト墨つぼモバイル4パーフェクト墨つぼライトパーフェクト墨つぼライト手巻きパーフェクト楽つぼパーフェクト楽つぼBパーフェクト楽巻ピーライン超つぼピーラインminiつぼQつぼ墨つぼ21豆つぼピーラインミニ21トラスコ品番813-4618材質ナイロン色白外形寸法(mm)縦118×横75×奥7本体質量(g)18糸の長さ(m)40糸の太さ0.6mm糸の太さ(mm)0.6
いけどりくん
マグマ冷熱工業¥15,980税込¥17,5781個当日出荷材質アルミ複合板厚さ(mm)3質量(g)250開口寸法(mm)内枠:410~417、天井:450~456適合メーカーナカ工業 オーパルハッチ2、ダイケン、八幡ねじ、水上金属、清水、MonotaRO、日大工業、カインズ、ビバホーム、コーナン、コメリ
ピーラインチョーク・自動巻
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小型携帯用チョークライン。新機構!粉チョークの付きが良い「チョークたっぷりメカ」搭載(可動フェルト/糸が動く力を利用して移動するフェルトにより、糸に粉チョークを多く付着させます。撹はん球/内蔵された撹はん球が固まった粉チョークを撹はんし、粉を絶えず粉付きの良い状態に保ちます。)。手のひらサイズの小型設計。粉チョーク残量が確認しやすい透明タンク。糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。ステンレスフック標準装備トラスコ品番292-0361種別自動巻外形寸法(mm)縦205×横78×奥43容量(g)(タンク)40本体質量(g)155製品質量(g)155糸の長さ(m)10自動巻取糸長さ(m)7糸の太さ(mm)1.0
墨出し器具 墨ちゃん
NSP¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷・従来は2人必要な墨出し作業も、1人作業でも正確、簡単に墨出し作業を実現。・現場で扱いやすいシンプル構造。・墨糸の位置決めがしやすく、精度の高い墨出しが可能。・樹脂パーツの溝で糸を固定でき、取付けの手間を軽減。・一般的な仕上げ状態のコンクリート床面において、約10m程度の糸を引いた状態でも本体が動かないよう設計されています。用途・建築・土木工事における墨出し作業の補助。・墨つぼ使用時の墨糸固定用ウェイト(おもり)材質金属幅(mm)【一辺】103質量(kg)2.3高さ(mm)122
識別テープ 来るなら濃い 3巻
松浦産業¥3,698税込¥4,0681セット(3巻)当日出荷鹿、イノシシなどの防獣対策に使えるテープです。害獣が嫌がるといわれる「濃いブルー」が鮮やかに持続するよう開発しています。濃さが長持ち! 独自開発で色あせしにくく山中でも目立ちやすいので猪やシカの侵入を防げます。山林・農地などでの目印・その他装飾などにも。畑や木、生活を守る「識別テープ」で危険箇所を示したり、作業対象の識別や目印としてもお使いいただけます。用途農業、林業、水産業、土木建築業、スキー場材質ポリエチレン色ブルーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)200本体質量(g)500入数3巻本体寸法(cm)12.5×12.5×5
ブルーレベル Pro2
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル仕様V字型溝付き材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液厚さ(mm)26高さ(mm)56感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
レーザー下げ振り グリーン
Y'sGOD(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
丸型気泡管 ブルー 2ヶ入
シンワ測定(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1セット(2個)当日出荷見やすい青色のカラー液です。2個入です。用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボードミニ伸縮式MCW 14×17cm横
シンワ測定¥1,798税込¥1,9781個当日出荷反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。 使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂質量(g)206本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×176×30RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 タフライン メタルレッド
シンワ測定¥3,998税込¥4,3981個当日出荷擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。トラスコ品番835-6559材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン質量(g)194本体寸法(mm)200×81×40(カルコ収納時)タンク容量(mL)(墨)約15糸の長さ(m)Φ0.7mm×15m(自動巻取り10m)RoHS指令(10物質対応)対応









![携帯黒板 フィットダブル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70822177-210902-02.jpg)