絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 3/8(13)
- G(PF) 1/2(1)
- R(PT) 3/8(2)
- R(PT) 1/2(1)
外径(Φmm)
- 100
- 60(10)
- 66(3)
- 73.5(2)
- 75(19)
- 78(1)
- 83(3)
- 102(2)
- 108(3)
校正証明書
- なし(1)
- 付き(3)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(14)
測定流体
- 気体(17)
- 液体(7)
精度
- ±1%(1)
- ±1.5%(6)
- ±1.6%(1)
- ±2%(2)
- ±2.5%(11)
- ±5%(1)
- その他(2)
±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±5%・その他
ブランド
- エスコ(16)
- 第一計器(4)
- 右下精器製造(2)
- TOKO(東洋計器興業)(1)
- マツバ計器(1)
エスコ・第一計器・右下精器製造・TOKO(東洋計器興業)・マツバ計器
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 3/8(13)
G(PF) 1/2(1)
R(PT) 3/8(2)
R(PT) 1/2(1)

BAシリーズ微圧計バイヨネットケース
第一計器¥9,698~税込¥10,668~1個ほか当日出荷から14日以内出荷圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。材質(ケース)SUS304
微圧計Φ100(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷精度±2%F.S.ケース形状A枠(つば無)種類微圧計外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
微圧計
第一計器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から14日以内出荷圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。材質チャンバー:C5191Pケース形状A型精度±2.5% (F.S相当)使用温度(℃)5~40材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)C3604Crメッキ
微圧計 Φ100
右下精器製造¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。精度±1目盛仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8B質量(g)550大きさ(Φ)100mm種類微圧計(一般用)ねじ径G3/8B寸法a(mm)11.5外径(Φmm)100寸法D(Φmm)102材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)80測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B
微差圧計
エスコ¥28,200税込¥31,0201個翌々日出荷空気は圧力の高いところから低いところへ流れます。この原理を応用して、室内の圧力を高めたり低くすることによって、汚れた空気を室内に入れない、あるいは室外に出さないようにすることができます。このような空気の流れを監視・制御するのが微差圧計です。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームや原子力関連施設での室内圧力の監視など、あらゆる分野で活躍しています。適合配管:1.軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)。2.金属管(外径Φ6±0.1)。3.硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)。口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示。・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能。表示の直線性、ヒステリシス、再現性に優れ、微差圧領域を高精度に計測します。ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)。使用温度範囲:-10~+50℃(ただし氷結しないこと)、使用周囲湿度:90%RH以下(ただし結露しないこと)。耐久衝撃:100m/s2、耐久振動 5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)。仕様【定格目盛範囲(Pa)】-50~50、【適合ガス体】空気及び非腐食性ガス材質受圧エレメント:シリコンゴム、外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)270角度(°)振れ角度:約270 広角表示外径(Φmm)100精度(%)±2.5 F.S以内取付姿勢垂直 (指定)耐圧(kPa)計器本体:200
0- 50Pa 微差圧計
エスコ¥26,700税込¥29,3701個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~50精度(%)±5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-6A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-2.0KPa 微差圧計
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~2精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-200A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
G 3/8"/100mm/0- 10KPa 微圧計
エスコ¥8,800税込¥9,6801個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~10精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DX-10ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G
微圧計 A型 G3/8B 100Φ
右下精器製造¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。用途主にガスや気体用。精度±1目盛仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-H形状A型ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8B大きさ(Φ)100mm種類微圧計(一般用)寸法a(mm)11.5寸法D(Φmm)102接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付大きさ100寸法h(mm)80測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B
G 3/8"/100mm/0- 50KPa 微圧計
エスコ¥8,800税込¥9,6801個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~50精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DX-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
G 3/8"/100mm/0-3.0KPa 微圧計
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~3精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DX-3ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
BAシリーズ微圧計バイヨネットケース
第一計器¥9,698~税込¥10,668~1個ほか当日出荷から13日以内出荷本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。 受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。種類微圧計材質(ケース)SUS304接続形状T
微圧計
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌々日出荷0調整機能付。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームなどの低圧力での測定に。材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
BAS金属密閉型微圧計 SUS製
第一計器¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から8日以内出荷ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。材質チャンバー:SUS316Lケース形状縁なし形材質(ケース)SUS304 電解研磨材質(接続部)SUS316
0-500pa 微差圧計
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~500精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-50A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-300pa 微差圧計
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~300精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-30A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-3.0KPa 微差圧計
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~3圧力レンジ0~3.0KPa精度±1.5%F.S.精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-300A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100測定方式圧力:差圧式適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-200pa 微差圧計
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~200精度(%)±2.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-20A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
0-1000pa 微差圧計
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~1000精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-100A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
G 3/8"/100mm/0- 30KPa 微圧計
エスコ¥8,800税込¥9,6801個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~30精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DX-30ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
G 3/8"/100mm/0- 20KPa 微圧計
エスコ¥8,800税込¥9,6801個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~20精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DX-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
G 3/8"/100mm/0- 15KPa 微圧計
エスコ¥8,800税込¥9,6801個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~15精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DX-15ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ