カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フジトク(24)
- 第一計器(15)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(12)
- 右下精器製造(10)
- 旭計器工業(10)
- I-VALUE(10)
- 長野計器(8)
- カクダイ(7)
- 高島計器(5)
- SONIC(ソニック)[文具](3)
- TOKO(東洋計器興業)(3)
- エスコ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- 大成トーツ(2)
- ナゴヤ(2)
- アソー(1)
- コクゴ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス ワリカン
水本機械製作所¥149税込¥1641個3日以内出荷プライヤなどで絞って閉じます。用途連結金具として。トラスコ品番211-5051材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)26寸法D(mm)4寸法W(mm)6.5使用荷重(kN)0.15
SUS304 ネジ込み Oサイホンパイプ
I-VALUE¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用材質SUS304形状O形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
黒鉄 ネジ込み Uサイホンパイプ
I-VALUE¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用材質SGO形状U形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
白鉄 ネジ込み Uサイホンパイプ
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用材質SGP(ユニクロメッキ)形状U形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
IJ10-393 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・SUS製】
I-VALUE¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷圧力計接続用のジョイント材質SUS316呼び径(B)G3/8×R1/2呼び径(A)15×10
IJ10-391 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・黄銅製】
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷圧力計接続用のジョイント材質黄銅呼び径(B)G3/8×R1/2呼び径(A)15×10
メートルコック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷メーター用のメートルコックです。ねじ径:G3/8用途メーター用のメートルコックとして材質黄銅色シルバーねじ径G3/8
圧力計用ジョイント
NACHI(不二越)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に! Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。 Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。材質(本体)C3604質量(g)40ねじメネジ:G1/4、オネジ:R1/4最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パイル)C1100推奨トルク(N・m)40適合流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気外径×内径×厚さ(mm)11.2×6×1.5
ゲージセーバー
旭計器工業¥84,980~税込¥93,478~1個30日以内出荷突発的な異常圧力が作用する個所での圧力計保護装置で突発圧力の圧力計への導入を防ぎます材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
サイフォンパイプ
旭計器工業¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷から21日以内出荷計測流体または場所的に温度が高い場合、その放熱の為に用い、圧力計に恒温の掛るのを防ぎます材質鉄 ステンレス最高使用圧力(MPa)20使用流体温度(℃)350以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)24
ゲージバルブ
旭計器工業¥42,980税込¥47,2781個21日以内出荷すべての圧力範囲で使用できるニードルタイプのバルブでゲージコックと同じ目的で使用されます用途液体用200℃以下材質ステンレス最高使用圧力(MPa)50RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)70
RS PRO 圧力ゲージサイホン
RS PRO¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷仕様U 型及びリングサイホン. 圧力ゲージの保護 BSP接続。 ナット金具付属 ; 754-735 754-735 : カーボンスチール製リング型サイフォン ; 352-2020 352-2020 及び ; 352-2036 352-2036 : 軟鋼製U型サイフォン
PTFEハンドポンプ
コクゴ¥259,800~税込¥285,780~1本7日以内出荷耐薬品性に優れたオールPTFE製のハンドポンプです。用途薬品の小分け、移し替え、廃液の汲み出し等、あらゆる用途に使えます。外径×全長(mm)(吸込管)Φ12.7×800、(排出管)Φ12.6×800
収納箱(プラスチックケース)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷寸法(mm)410×300×70材質(本体)プラスチック質量(g)1300RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用ダンパー(ステンレス製)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥8,798税込¥9,6781個8日以内出荷から16日以内出荷材質(本体)SUS最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63使用流体水材質(パッキン)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
低圧用ダンパー(ステンレス製)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から16日以内出荷固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。最高圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応