絞り込み
吊上能力(kg)
- (丸鋼)100(1)
- (丸鋼)200(1)
- (丸鋼)400(1)
- (鋼板)80(1)
- (鋼板)150(1)
- (鋼板)200(1)
- (鋼板)250(2)
- (鋼板)300(2)
- (鋼板)400(1)
- (鋼板)500(1)
- (鋼板)600(5)
- (鋼板)800(1)
- (鋼板)1000(3)
- (鋼板)1200(5)
- (鋼板)1500(1)
- (鋼板)1700(3)
- (鋼板)1800(4)
- (鋼板)2000(1)
- (鋼板)2500(3)
- (鋼板)3000(4)
- 吊上能力(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト

サクションリフタ ダブル
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 ハンドル部分は手挟みを防ぐ、Oリングを採用しています。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)40(水平方向)、80(垂直方向)吸着面寸法(Φmm)123RoHS指令(10物質対応)対応
サクションリフタ シングル
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個欠品中吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)30吸着面寸法(Φmm)123RoHS指令(10物質対応)対応
整流器/リフマ
カネテック¥579,800税込¥637,7801台3日以内出荷交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマ(R)に出力します。_x000D_。0~180Vまで電圧可変が可能です。_x000D_。外部制御入力端子付き。_x000D_。過電圧保護機能付き。_x000D_。電流異常、電圧異常、負荷断然のアラーム表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。_x000D_。筐体板金をシリーズで共通化し、現行 モデルに対し体積比で約70%(冷却突起部含む)、設置面積比で約60%、質量比で約85%に小型化しました。
整流器/リフマ
カネテック¥449,800税込¥494,7801台3日以内出荷交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマ(R)に出力します。_x000D_。0~180Vまで電圧可変が可能です。_x000D_。外部制御入力端子付き。_x000D_。過電圧保護機能付き。_x000D_。地絡保護強化用回路を追加しました。_x000D_。電流異常、電圧異常、負荷断然のアラーム表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。_x000D_。整流器本体を設置した状態でも配線作業がしやすいように、配線用端子台の配置を変更し正面パネル側から配線作業が出来るようにしました。_x000D_。信号用端子台をピン端子用にすることで小型化し、極数も増やしました。オプションコネクタ無しで外部信号出力×7種、外部操作入力×6種の使用が可能です。
丸形電磁リフティングマグネット
テクノプラン¥55,980税込¥61,5781個92日以内出荷着脱操作を電気的に遠隔操作できます。コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。整流器が必要となります。寸法(mm)アイボルト:M16(吊輪内径:Φ35)質量(kg)4高さ(mm)吊部:約108消費電力(W)58定格電圧(V)DC180吊上能力(kg)250本体径(mm)Φ105×60
丸形電磁リフティングマグネット
テクノプラン¥94,980~税込¥104,478~1個91日以内出荷着脱操作を電気的に遠隔操作できます。コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。整流器が必要となります。定格電圧(V)DC180
バッテリー式リフティングマグネット
テクノプラン¥419,800~税込¥461,780~1個91日以内出荷【バッテリーは標準で、シールドバッテリーを採用!安心・安全です!】。購入後、即使用開始。メンテナンスフリーで長寿命。バッテリー液を補充したり、比重を計る必要もありません。また、振動に強く、倒しても液漏れの心配がありません。充電中のガスの発生もありませんので、安全に取り扱いいただけます。※開放型バッテリーでも使用は可能です。【バッテリーを本体に内装したまま充電可能!】。バッテリーをいちいち本体から取り出す必要がありません。※開放型バッテリーをご使用の際は、本体からパッテリーを取り出して発電する必要があります。【自動運転モードにより遠隔操作が可能!】。連転モードの自動/手動が選択でき、自動運転モードにすれは作業者の遠隔操作が可能です。特にマグネットを複数使用(多点吊り)する場合に、ON/OFF操作を一台一台行う必要がありません。マグネットの上げ下げだけで自動的にON/OFFされるので、作業者から離れた場所で、ワークの吸着・搬送・釈放が可能になります。【枚数制御機能を標準で装備!】。設定により複数枚重なった鋼板の山から、上から一枚ずつ吸着搬送が可能です。従来のマグネットに見られる複数枚が一度に持ち上がってしまう現象を防げます。枚数制御も設定をしてしまえば、自動運転モードで遠隔操作による、一枚ずつの搬送が可能です。遠隔操作により、従来マグネット付近で行っている作業者の一枚取り作業での事故を防げます。オプションで鋼板複数枚を一度に搬送して、所定の場所に一枚ずつ配材していくような制御も自動運転遠隔操作可能です。一枚取り作業のわずらわしさ、危険や事故から開放されます。【省エネモード搭載!】。シャットダウン機能で、バッテリーの待機電源をカットできる省エネ機能を搭載。長時間使用しない場合の待機電源をカットし、無駄なバッテリー消費を防ぎます。(1時間無操作が続くと自動的にシャットダウンされます。再度使用する際は起動ボタンを押せば起動します。)。また、待機時にシャットダウンされれば誤操作による誤動作等の事故も防げます。【重心位置を合わせる目印付き!】。電磁石に重心の目安となるマーキングがされています。重心位置にあわせて正確に着床させることが可能です!付属品充電器一式電源(V)【充電器】入力 AC100、出力 DC12バッテリー容量(Ah)12V 24
電磁リフティングマグネット用電源装置
菱小¥319,800税込¥351,7801台8日以内出荷単相AC200Vを入力すると出力電圧がDC180V出力されます。 単相AC100Vを入力すると出力電圧がDC90V出力されます。 最大で5Aまで使用できます。 操作ボックスのON-OFF-DEMスイッチで操作します。(消磁は1回逆励磁式)用途小型リフティングマグネットKLF,KLR用の電源装置です。幅(mm)300質量(kg)7高さ(mm)300奥行(mm)160電流(A)5出力電圧(V)DC180、DC90入力電圧(V)単相AC200、単相AC100
丸形電磁リフティングマグネット(小型)
菱小¥74,980~税込¥82,478~1台7日以内出荷から8日以内出荷剛性に富み、ラフな使用に適しています。 強力な磁力線で吸着します。用途単品で小型鋼板の搬送、ビームに連結して大型鋼板の搬送に適しています。適合整流器:KAS2-5ECLE
バッテリーリフティングマグネット
菱小¥539,800税込¥593,7801台8日以内出荷便利な一時切り機能を標準で搭載しています。 従来品(KBLF250A)と比べて、リミットスイッチが堅牢型になりました。 従来品(KBLF250A)と比べて、メンテナンス性が向上しました。 バッテリーを供給電源としているので停電による落下事故の心配がありません。 AC電源からケーブルを引き込む必要がないため、広範囲な作業現場で使用できます。 制御回路が半導体無接点回路であるため、接点不良による不具合がなく安全で省力化設計です。 バッテリーの消費量を赤ランプと警告ブザーでお知らせします。 離れた場所からの操作が可能な自動(ON-OFF)装置付です。 操作方法は自動手動切替式です。用途鋼板・鋼材の整理・作業現場での配材作業、大型工作機械への加工物の荷役などに付属品比重計 1本質量(kg)170定格電圧(V)DC12定格電流(A)5.8使用率(%)50ED (1サイクル 10min)バッテリー44B19R (充電器は別売りです)操作方法自動 ・ 手動 切替式
バッテリーエース
カネテック¥759,800税込¥835,7801台3日以内出荷操作スイッチで着脱の自動・手動切り替えが可能です。自動モード時は吊上物着脱の繰り返しが自動化できます。バッテリー使用時間を一日最大40%向上しました。電装部の無接点化により、リレー消耗による故障発生率を低減します。最大30%の小型化を実現。取り扱いも容易です。吊上物自動脱着形です。堅牢なボディで把手兼用ガードにより、衝撃に強く過酷な作業にも耐えます。バッテリ式(コードレス)のため、広範囲な作業現場で利用でき、停電や給電ケーブルのトラブルによる落下事故がありません。用途屋内作業現場で供給電源設備の無い場所での吊上運搬作業に。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。トラスコ品番148-9950質量(kg)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×490×586~597吊上能力(kg)鋼板:3000バッテリー容量(Ah)28バッテリー電圧(V)12充電器出力DC12V充電器入力AC100V内径(mm)吊輪:60
バッテリーエース
カネテック¥519,800~税込¥571,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷カムスイッチによるON/OFF切換なので、革手袋着用でも操作が簡単です。バッテリー使用時間を一日最大40%向上しました。電装部の無接点化により、リレー消耗による故障発生率を低減します。最大30%の小型化を実現。取り扱いも容易です。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。用途屋内作業現場で供給電源設備の無い場所での吊上運搬作業に。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。バッテリー電圧(V)12充電器出力DC12V充電器入力AC100V
バッテリーエース
カネテック¥469,800税込¥516,7801台3日以内出荷供給電源設備の無い屋内作業現場で、鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに、クレーンやホイストの吊上保持具として適します。付属品充電器1式、予備バッテリー1式、補充液質量(kg)65吊上能力(kg)1000寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×300×461~472バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)12使用時間(時間)最大8
バッテリーエース LME-FJシリーズ
カネテック¥649,800税込¥714,7801台4日以内出荷自動操作検出部へ近接センサーを採用。 汚れ・粉塵等による悪環境でも誤動作を防ぎ、安全かつ確実な作業が行えます。 操作スイッチで自動/手動が選択可能。 自動モード時は吊上物脱着の繰返しが自動化でき、遠隔からの入力操作なしで作業が可能!(着床毎に吸着・釈放の繰返し) 手動モード時は押ボタンスイッチによるON/OFF操作。付属品充電器1式、予備バッテリー1式、補充液幅(mm)263質量(kg)140高さ(mm)541~552奥行(mm)380吊上能力(kg)鋼板:1700バッテリー容量(Ah)28(12V)使用時間(時間)最大8
サクションリフタ 大型グリップ
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 大型の取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)25吸着面寸法(Φmm)115RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドホルダ用整流器
カネテック¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷出力回路にFETを採用しているため、高速かつ安定した消磁性能が得られます。 また、高頻度の使用にも耐えられます。 AC100~220Vまでのワイド電源に対応しています。 設置環境に合わせて、盤内設置型とケース収納型から選択が可能です。質量(kg)0.8出力(電圧)DC0~24V(電流)3A入力単相:AC100V~220V50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×160×175機種盤内設置型
小型電磁リフマ(R) (鋼板専用)
カネテック¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。 小型にもかかわらず強力な電磁石です。 単器による小形材料の運搬から、複数器のビーム連結を同時制御しての大形鋼板の運搬まで、 応用の範囲が広いです。 適用整流器はKR、RH-MW形です。用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、 クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具です。トラスコ品番380-8432定格電圧(V)DC180定格電流(A)0.8吊上能力(kg)1200
電磁リフマ
カネテック¥149,800~税込¥164,780~1個51日以内出荷小形にもかかわらず吊上能力は最強です。ワークの着脱装操作は遠隔制御でき、用途によっては無停電電源装置の併用で停電からの安全作業の確保ができます。用途小物部品やワークの一定量の供給・搬送はじめ、鋼材、鋼板や鋳物・鍛造品の移動・搬送に。定格電圧DC180Vケーブル長(m)2
電磁リフマ適用整流器
カネテック¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷電磁リフマ用整流器です。電流計による確認ができます。用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。幅(mm)200質量(kg)3高さ(mm)250奥行(mm)90出力電圧(V)DC180入力電圧(V)単相200
小形電磁リフマ
カネテック¥299,800~税込¥329,780~1個4日以内出荷着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。定格電圧DC180Vケーブル長(m)2
小形電磁リフマ(整流器内蔵形)
カネテック¥189,800~税込¥208,780~1個当日出荷から翌々日出荷逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。 整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。用途鋼板専用タイプ。 工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。電源DC180V使用率(%)50電源コード(m)5
防水型電磁リフマ
カネテック¥189,800~税込¥208,780~1台60日以内出荷3気圧(水深最大30m相当)での水中使用が可能です。 着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。※別途整流器が必要になります。 無停電装置を併用することで、不意の停電にも安全に対処できます。(仕様検討にはLMU形で同径の吸着グラフ及び吊上基準例を適用して下さい。)用途屋外はもちろん、水中での作業環境において鋼材等を運搬する際に、クレーンやホイストの吊上部として使用する電磁式の吸着器具です。適合(整流器)KR-P203/P208、KR-A203/A208、RH-MW205B/MW210B定格電圧(V)DC180ケーブル長(m)5
真空電磁リフマ
カネテック1台欠品中わずか0.2秒の瞬間通電のみなので、省エネです。 電気使用は吸着・釈放時のみ。吊上中の停電時でも吸着力は維持され安全です。 専用電源盤LEPR-P形をご使用下さい。用途内装する永久磁石の着磁、消磁を電気的に制御する永電磁式の吊下運搬用器具です。 吸着面がV形のため、丸鋼、パイプなどの運搬に適します。適合(制御器)LEPR-P290質量(kg)50寸法L(mm)220寸法H(mm)255ボルトアイボルト:M42寸法W(mm)220寸法d(Φmm)80電気容量(kVA)8.06寸法h(mm)140適合径(Φmm)(吊上可能径)丸棒・パイプ:50~400
小型電磁リフマ
カネテック¥369,800~税込¥406,780~1台60日以内出荷整流器を内蔵しているので、他に整流器を必要としません。 逆励磁スイッチ付なので吊上物の釈放が容易です。用途工作機械の加工テーブルへのワーク積み降し、小規模な鋼材、鋼板の移動に、電装部も組み込みの単体で使用したい場合に適します。入力電圧(V)単相 AC200
永電磁リフマ電源盤
カネテック¥589,800税込¥648,7801台60日以内出荷従来品に対し大幅な小型化を実現しました。(体積比70%減) 無接点式によりメンテナンスフリーです。用途交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁リフマに吸着及び消磁電流を瞬時出力します。付属品操作スイッチ(ケーブル3m付)質量(kg)6出力電圧(V)DC160入力電圧(V)単相 AC200出力電流(A)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×175×290
バキュームエース
カネテック¥569,800~税込¥626,780~1台60日以内出荷真空源・電源内蔵でホース&コードレスのため、場所を選ばず使用が可能です。 マイコン制御によるランプ・ブザー音の安全装置を搭載しているため、作業中も安全状態が確認出来ます。 真空利用のため、積み重なったワークでも確実な1枚吊りが可能です。 薄物ワークの歪みを抑えるオリジナルの真空パットを採用。※パットは消耗品です。パットのみの販売もいたします。 リモコンを使用しての遠隔操作が可能です(L。VA-RC20リモコン式)※リモコン式には手元操作ボタンはありません。 衝撃等からの本体保護と移動・位置決めが容易なハンドル付きです。 14kgの軽量・コンパクト設計です。用途マグネットでは吸着出来ないアルミ・ステンレス・ガラスなどの非磁性材や、軽量な薄物鋼板の吊上げ・移動に好適です。質量(kg)14ハンドル径(Φmm)310吊上能力(kg)80本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)225×284パット径(Φmm)200使用時間(時間)最大8(使用率50%ED)
シリンダー昇降式永磁リフマ
カネテック¥759,800~税込¥835,780~1台40日以内出荷エアーシリンダーで内装マグネットを昇降させ吸着ON/OFFさせますので、遠隔操作や自動運転が容易に行えます。 電磁式に比べ薄板(t5mm以下)に対する吸着力が大きく、ギャップに対しても能力低下が少ないため、凹凸プレス品に最適です。 電源不要の省エネタイプです。 エアー源が断たれてもON状態が維持されるため、吸着物の落下の心配がなく安全です。用途折板・床板・凹凸プレス品・建物の鉄扉・デッキプレート・ガードレール・缶類等の吊上げや移動に適します。寸法L(mm)420空気圧力(MPa)0.49以上
クロス形電磁リフマ
カネテック¥829,800税込¥912,7801台60日以内出荷クロス形状のマグネット採用により、従来複数台のリフマを使用して搬送していたドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークでも、本機1台で対応が可能。 平鋼板や定尺鋼板の搬送にも対応可能。用途ドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークの移動、搬送に適します。適合(電源盤)RH-MW210B質量(kg)70電流(A)4.4電圧(V)DC180消費電力(kW)0.79本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×820×95