25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションリフタ ダブル SK(新潟精機)

    サクションリフタ ダブル

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 ハンドル部分は手挟みを防ぐ、Oリングを採用しています。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
    用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)40(水平方向)、80(垂直方向)吸着面寸法(Φmm)123RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションリフタ シングル SK(新潟精機)

    サクションリフタ シングル

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
    用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)30吸着面寸法(Φmm)123RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形電磁リフティングマグネット テクノプラン

    丸形電磁リフティングマグネット

    テクノプラン
    55,980税込61,578
    1個
    92日以内出荷
    着脱操作を電気的に遠隔操作できます。コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。整流器が必要となります。
    寸法(mm)アイボルト:M16(吊輪内径:Φ35)質量(kg)4高さ(mm)吊部:約108消費電力(W)58定格電圧(V)DC180吊上能力(kg)250本体径(mm)Φ105×60
  • 電磁リフティングマグネット用電源装置 菱小

    電磁リフティングマグネット用電源装置

    菱小
    319,800税込351,780
    1台
    8日以内出荷
    単相AC200Vを入力すると出力電圧がDC180V出力されます。 単相AC100Vを入力すると出力電圧がDC90V出力されます。 最大で5Aまで使用できます。 操作ボックスのON-OFF-DEMスイッチで操作します。(消磁は1回逆励磁式)
    用途小型リフティングマグネットKLF,KLR用の電源装置です。幅(mm)300高さ(mm)300奥行(mm)160入力電圧(V)単相AC200、単相AC100出力電圧(V)DC180、DC90電流(A)5質量(kg)7
  • 丸形電磁リフティングマグネット(小型) 菱小

    丸形電磁リフティングマグネット(小型)

    菱小
    74,980税込82,478
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    剛性に富み、ラフな使用に適しています。 強力な磁力線で吸着します。
    用途単品で小型鋼板の搬送、ビームに連結して大型鋼板の搬送に適しています。適合整流器:KAS2-5ECLE
  • バッテリーリフティングマグネット 菱小

    バッテリーリフティングマグネット

    菱小
    539,800税込593,780
    1台
    8日以内出荷
    便利な一時切り機能を標準で搭載しています。 従来品(KBLF250A)と比べて、リミットスイッチが堅牢型になりました。 従来品(KBLF250A)と比べて、メンテナンス性が向上しました。 バッテリーを供給電源としているので停電による落下事故の心配がありません。 AC電源からケーブルを引き込む必要がないため、広範囲な作業現場で使用できます。 制御回路が半導体無接点回路であるため、接点不良による不具合がなく安全で省力化設計です。 バッテリーの消費量を赤ランプと警告ブザーでお知らせします。 離れた場所からの操作が可能な自動(ON-OFF)装置付です。 操作方法は自動手動切替式です。
    用途鋼板・鋼材の整理・作業現場での配材作業、大型工作機械への加工物の荷役などに定格電圧(V)DC12定格電流(A)5.8使用率(%)50ED (1サイクル 10min)質量(kg)170操作方法自動 ・ 手動 切替式バッテリー44B19R (充電器は別売りです)付属品比重計 1本
  • バッテリーエース カネテック

    バッテリーエース

    カネテック
    629,800税込692,780
    1台
    3日以内出荷
    操作スイッチで着脱の自動・手動切り替えが可能です。自動モード時は吊上物着脱の繰り返しが自動化できます。バッテリー使用時間を一日最大40%向上しました。電装部の無接点化により、リレー消耗による故障発生率を低減します。最大30%の小型化を実現。取り扱いも容易です。吊上物自動脱着形です。堅牢なボディで把手兼用ガードにより、衝撃に強く過酷な作業にも耐えます。バッテリ式(コードレス)のため、広範囲な作業現場で利用でき、停電や給電ケーブルのトラブルによる落下事故がありません。
    用途屋内作業現場で供給電源設備の無い場所での吊上運搬作業に。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。吊上能力(kg)鋼板:3000トラスコ品番148-9950質量(kg)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×490×586~597バッテリー容量(Ah)28バッテリー電圧(V)12充電器出力DC12V充電器入力AC100V内径(mm)吊輪:60
  • バッテリーエース カネテック

    バッテリーエース

    カネテック
    429,800税込472,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    カムスイッチによるON/OFF切換なので、革手袋着用でも操作が簡単です。バッテリー使用時間を一日最大40%向上しました。電装部の無接点化により、リレー消耗による故障発生率を低減します。最大30%の小型化を実現。取り扱いも容易です。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。
    用途屋内作業現場で供給電源設備の無い場所での吊上運搬作業に。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。バッテリー電圧(V)12充電器出力DC12V充電器入力AC100V
  • サクションリフタ 大型グリップ SK(新潟精機)

    サクションリフタ 大型グリップ

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 大型の取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
    用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)25吸着面寸法(Φmm)115RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドホルダ用整流器 カネテック

    ハイブリッドホルダ用整流器

    カネテック
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    出力回路にFETを採用しているため、高速かつ安定した消磁性能が得られます。 また、高頻度の使用にも耐えられます。 AC100~220Vまでのワイド電源に対応しています。 設置環境に合わせて、盤内設置型とケース収納型から選択が可能です。
    質量(kg)0.8出力(電圧)DC0~24V(電流)3A入力単相:AC100V~220V50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×160×175機種盤内設置型
  • 電磁リフマ カネテック

    電磁リフマ

    カネテック
    149,800税込164,780
    1個
    51日以内出荷
    小形にもかかわらず吊上能力は最強です。ワークの着脱装操作は遠隔制御でき、用途によっては無停電電源装置の併用で停電からの安全作業の確保ができます。
    用途小物部品やワークの一定量の供給・搬送はじめ、鋼材、鋼板や鋳物・鍛造品の移動・搬送に。定格電圧DC180Vケーブル長(m)2
  • 電磁リフマ適用整流器 カネテック

    電磁リフマ適用整流器

    カネテック
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    電磁リフマ用整流器です。電流計による確認ができます。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。高さ(mm)250幅(mm)200奥行(mm)90出力電圧(V)DC180入力電圧(V)単相200質量(kg)3
  • 小形電磁リフマ カネテック

    小形電磁リフマ

    カネテック
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
    用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。定格電圧DC180Vケーブル長(m)2
  • 小形電磁リフマ(整流器内蔵形) カネテック

    小形電磁リフマ(整流器内蔵形)

    カネテック
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。 整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。
    用途鋼板専用タイプ。 工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。電源DC180V使用率(%)50電源コード(m)5
  • 無停電電源装置 カネテック

    無停電電源装置

    カネテック
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    120日以内出荷
  • 防滴形永磁リフマ カネテック

    防滴形永磁リフマ

    カネテック
    149,800税込164,780
    1台
    60日以内出荷
    用途標準(屋内)形に対して防滴処理を施してあるため屋外における作業にも使用可能な永磁リフマです。
  • 防水型電磁リフマ カネテック

    防水型電磁リフマ

    カネテック
    189,800税込208,780
    1台
    60日以内出荷
    3気圧(水深最大30m相当)での水中使用が可能です。 着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。※別途整流器が必要になります。 無停電装置を併用することで、不意の停電にも安全に対処できます。(仕様検討にはLMU形で同径の吸着グラフ及び吊上基準例を適用して下さい。)
    用途屋外はもちろん、水中での作業環境において鋼材等を運搬する際に、クレーンやホイストの吊上部として使用する電磁式の吸着器具です。適合(整流器)KR-P203/P208、KR-A203/A208、RH-MW205B/MW210B定格電圧(V)DC180ケーブル長(m)5
  • 真空電磁リフマ カネテック

    真空電磁リフマ

    カネテック
    519,800税込571,780
    1台
    120日以内出荷
    わずか0.2秒の瞬間通電のみなので、省エネです。 電気使用は吸着・釈放時のみ。吊上中の停電時でも吸着力は維持され安全です。 専用電源盤LEPR-P形をご使用下さい。
    用途内装する永久磁石の着磁、消磁を電気的に制御する永電磁式の吊下運搬用器具です。 吸着面がV形のため、丸鋼、パイプなどの運搬に適します。適合(制御器)LEPR-P290質量(kg)50寸法L(mm)220寸法H(mm)255ボルトアイボルト:M42寸法W(mm)220寸法d(Φmm)80電気容量(kVA)8.06寸法h(mm)140適合径(Φmm)(吊上可能径)丸棒・パイプ:50~400
  • 小型電磁リフマ カネテック

    小型電磁リフマ

    カネテック
    369,800税込406,780
    1台
    60日以内出荷
    整流器を内蔵しているので、他に整流器を必要としません。 逆励磁スイッチ付なので吊上物の釈放が容易です。
    用途工作機械の加工テーブルへのワーク積み降し、小規模な鋼材、鋼板の移動に、電装部も組み込みの単体で使用したい場合に適します。入力電圧(V)単相 AC200
  • 永電磁リフマ電源盤 カネテック

    永電磁リフマ電源盤

    カネテック
    589,800税込648,780
    1台
    60日以内出荷
    従来品に対し大幅な小型化を実現しました。(体積比70%減) 無接点式によりメンテナンスフリーです。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁リフマに吸着及び消磁電流を瞬時出力します。付属品操作スイッチ(ケーブル3m付)質量(kg)6出力電圧(V)DC160入力電圧(V)単相 AC200出力電流(A)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×175×290
  • 永磁リフマ用天秤 カネテック

    永磁リフマ用天秤

    カネテック
    139,800税込153,780
    1台
    30日以内出荷
  • バッテリーエース カネテック

    バッテリーエース

    カネテック
    699,800税込769,780
    1台
    40日以内出荷
    バッテリー容量(Ah)28バッテリー電圧(V)12充電器電圧(V)入力AC100、出力DC12
  • バキュームエース カネテック

    バキュームエース

    カネテック
    569,800税込626,780
    1台
    60日以内出荷
    真空源・電源内蔵でホース&コードレスのため、場所を選ばず使用が可能です。 マイコン制御によるランプ・ブザー音の安全装置を搭載しているため、作業中も安全状態が確認出来ます。 真空利用のため、積み重なったワークでも確実な1枚吊りが可能です。 薄物ワークの歪みを抑えるオリジナルの真空パットを採用。※パットは消耗品です。パットのみの販売もいたします。 リモコンを使用しての遠隔操作が可能です(L。VA-RC20リモコン式)※リモコン式には手元操作ボタンはありません。 衝撃等からの本体保護と移動・位置決めが容易なハンドル付きです。 14kgの軽量・コンパクト設計です。
    用途マグネットでは吸着出来ないアルミ・ステンレス・ガラスなどの非磁性材や、軽量な薄物鋼板の吊上げ・移動に好適です。質量(kg)14ハンドル径(Φmm)310吊上能力(kg)80本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)225×284パット径(Φmm)200使用時間(時間)最大8(使用率50%ED)
  • シリンダー昇降式永磁リフマ カネテック

    シリンダー昇降式永磁リフマ

    カネテック
    759,800税込835,780
    1台
    40日以内出荷
    エアーシリンダーで内装マグネットを昇降させ吸着ON/OFFさせますので、遠隔操作や自動運転が容易に行えます。 電磁式に比べ薄板(t5mm以下)に対する吸着力が大きく、ギャップに対しても能力低下が少ないため、凹凸プレス品に最適です。 電源不要の省エネタイプです。 エアー源が断たれてもON状態が維持されるため、吸着物の落下の心配がなく安全です。
    用途折板・床板・凹凸プレス品・建物の鉄扉・デッキプレート・ガードレール・缶類等の吊上げや移動に適します。寸法L(mm)420空気圧力(MPa)0.49以上
  • クロス形電磁リフマ カネテック

    クロス形電磁リフマ

    カネテック
    829,800税込912,780
    1台
    60日以内出荷
    クロス形状のマグネット採用により、従来複数台のリフマを使用して搬送していたドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークでも、本機1台で対応が可能。 平鋼板や定尺鋼板の搬送にも対応可能。
    用途ドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークの移動、搬送に適します。適合(電源盤)RH-MW210B質量(kg)70電流(A)4.4電圧(V)DC180消費電力(kW)0.79本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×820×95

リフマ(リフティングマグネット)』には他にこんなカテゴリがあります

永磁リフマー特集
おすすめ人気ランキング
電磁リフマ