絞り込み
吸着力
- 5N(2)
- 10N(2)
- 20N(2)
- 25N(2)
- 30N(2)
- 40N(3)
- 49N(2)
- 60N(3)
- 90N(2)
- 95N(2)
- 100N(1)
- 113N(1)
- 117.6N(2)
- 118N(1)
- 150N(2)
- 200N(3)
- 220N(3)
- 350N(3)
- 400N(3)
- 411.8N(2)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(38)
- カネテック(451)
- ノガ(137)
- テクノプラン(108)
- TRUSCO(97)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- VERTEX(バーテックス)(47)
- 菱小(44)
- SK(新潟精機)(42)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(29)
- スーパーツール(24)
- マグエバー(24)
- マグネットプラン(21)
- RS PRO(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ギガ・セレクション(20)
- シンワ測定(19)
- ブランドをもっと見る

DC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダー
エスコ(2件のレビュー)¥2,130税込¥2,3431個当日出荷仕様背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3材質軟鋼(ニッケルメッキ)寸法(mm)Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9質量(g)36電源DC24V吸着力(N)最大53コード長さ(mm)550電流(mA)100IP等級54
150N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥2,520税込¥2,7721個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
53N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
Φ20x 6mm/4.5mm/105N 強力マグネット
エスコ¥510税込¥5611個当日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6穴径(Φmm)4.5使用温度(℃)80以下
Φ20x 6mm/140N 強力マグネット
エスコ¥1,040税込¥1,1441個当日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ20×6(雄ネジ部分込:15.5)吸着力(N)140(14kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネット
エスコ¥1,010税込¥1,1111個当日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ16x 4.5mm/3.5mm/ 75N 強力マグネット
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5穴径(Φmm)3.5使用温度(℃)80以下
550N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥6,590税込¥7,2491個翌日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
マグネットホルダー
エスコ¥3,670税込¥4,0371個(4個)当日出荷溶接や組み立て時に使用します仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個
Φ32x 7mm/350N 強力マグネット
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ32×7(雄ネジ部分込:18.5)吸着力(N)350(35kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
Φ16x4.5mm/ 95N 強力マグネット
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ16×4.5(雄ネジ部分込:13.5)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個3日以内出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8色赤質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM5
Φ25x 7mm/4.5mm/160N 強力マグネット
エスコ¥805税込¥8861個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×7穴径(Φmm)4.5使用温度(℃)80以下
マグネット (フェライト/7mm穴)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個欠品中錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。穴にフックやボルトを取り付けられます。スピーカーやスポットライトを吊るしたり、掛けたりすることができます。材質フェライト磁石 (セラミック磁石、ニッケルメッキ加工)厚さ(mm)10質量(g)272穴径(Φmm)Φ7内径(Φmm)Φ30.5吸着力約423N(43.1kgf)外径(Φmm)Φ81
ハンドマグネットセット
エスコ¥4,640税込¥5,1041組翌々日出荷マグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。蝶ねじで先端の角度を調整できます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。仕様吸着ヘッド+アルミハンドル材質マグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石)寸法(mm)吸着面:Φ80全長(mm)685~1285質量(g)518ねじ径吸着ヘッド:3/4”メス材質(シャフト)アルミ吸着能力(kg)29.5
1670N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から翌日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
1000N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥9,960税込¥10,9561個翌日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
280N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥4,490税込¥4,9391個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
8kg マグネットクリーナー
エスコ¥40,900税込¥44,9901個当日出荷釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。仕様●吸着部幅(mm):620●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.925●吸着能力:8kg●シャフト材質:アルミ
2kg マグネットクリーナー
エスコ¥22,800税込¥25,0801個当日出荷釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。仕様●吸着部幅(mm):385●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.225●吸着能力:2kg●シャフト材質:アルミ![[EA725T-130用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553646-220413-02.jpg)
[EA725T-130用] ゲージホルダー(アームのみ)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷仕様●仕様:アームのみ●ゲージ取付穴径:Φ8mm●柱径:Φ12.5mm(支柱)●支柱:185mm●アーム径:Φ6.3mm(副支柱)
Φ40x 8mm/410N 強力マグネット
エスコ¥2,400税込¥2,6401個当日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ40×8(雄ネジ部分込:20)吸着力(N)410(41kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM8
Φ13x4.5mm/ 60N 強力マグネット
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ13×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)60(6kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット
エスコ¥395税込¥4351個欠品中雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネット
エスコ¥745税込¥8201個当日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ13x4.5mm/M3/ 25N 強力マグネット
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ13×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ48x11.5mm/8.5mm/870N 強力マグネット
エスコ¥3,030税込¥3,3331個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ48×11.5穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下





































![[EA725T-130用] ゲージホルダー(アームのみ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76553646-220413-02.jpg)