絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • エスコ(11)
  • アイセン(5)
  • ブンリ(5)
  • SK(新潟精機)(4)
  • TRUSCO(3)
  • ニューストロング販売(2)
  • 椿本メイフラン(2)
  • 菱小(2)
  • KTC(1)
  • スーパーツール(1)
  • ダイナミックツール(1)
  • テクノプラン(1)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • 下西製作所(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • ヒルトップ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • マグネットスイーパ カネテック

    マグネットスイーパ

    カネテック
    90,980税込100,078
    1個
    翌日出荷
    ・床面、道路などに散乱した釘・針・鉄屑などの鉄片を回収する掃除器です。・強力な永久磁石を採用しておりますので、泥土中に混入した鉄片も回収します。・レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。・吸着力: 3cm釘にて約0.45kg
    トラスコ品番406-4321寸法(mm)461×362×1050質量(kg)4.5
  • 粘液体用マグネットフィルタ カネテック

    粘液体用マグネットフィルタ

    カネテック
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    45日以内出荷
    材質SUS304 実用耐圧限度: 1000kPa(10kgf/cm^2) 仕上: ♯400バフ仕上
  • フロータ カネテック

    フロータ

    カネテック
    78,980税込86,878
    1セット(2台)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ17mmの極薄型で狭所での取り付けが可能です。 強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。
    用途積み重なった鉄板を1枚づつ引きはがして機械に挿入する作業や、鋼板自動供給ラインで一枚づつ送りこむ取り出し口に分離用として材質(マグネット)希土類磁石幅(mm)53奥行(mm)17
  • マグネットクリーナー(フレキシブル) カネテック

    マグネットクリーナー(フレキシブル)

    カネテック
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    材質マグネット:アルニコ磁石本体:一般構造用圧延鋼材全長(mm)217
  • タンク清掃用プレートマグネット カネテック

    タンク清掃用プレートマグネット

    カネテック
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    蝶番を利用してタンク内コーナー部や仕切板オーバーフロー部など様々な場所への設置が可能です。使用温度は60℃以下です。蝶番のフック穴に鎖や紐をつけることにより、タンク内からの取出しが容易になります。沈殿だけでなく浮遊スラッジも回収可能です。
    用途循環式液体タンク内のスラッジ回収に。高さ(mm)23奥行(mm)93磁束密度表面/0.15T
  • マグネットクリーナー カネテック

    マグネットクリーナー

    カネテック
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面に集中する構造です。
    トラスコ品番164-4475全長(mm)232質量(g)26吸着量M3平座金の場合 約3gM3×6ネジの場合 約4gマグネット部寸法(mm)Φ5×30
  • マグネットクリーナー カネテック

    マグネットクリーナー

    カネテック
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    小径にかかわらず、セパレータ組み込みで磁極が同一吸着面に集中する構造です。
  • 粘液体用マグネットフィルタ カネテック

    粘液体用マグネットフィルタ

    カネテック
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    45日以内出荷
    処理物の流れがスムーズな構造で磁力がケーシング上部まで影響するので、磁性物を効率よく回収できます。 分解が容易に行え確実に清掃が行えます。 液体の残留がないので衛生的です。
    用途固形物の混じった粘液体食品や化学薬品材料ラインからの磁性物・弱磁性物回収に最適です。寸法H(mm)304表面最大磁束密度(T[G])0.35[3500]耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
  • マグネットフィルタ カネテック

    マグネットフィルタ

    カネテック
    969,800税込1,066,780
    1台
    45日以内出荷
    マグネット棒ユニットは二重管一括引抜き式のため、作業性が良く清掃が容易に行えます。 シンプル構造なので、部品交換やマグネット棒の点検も容易です。
    用途果汁等のペースト状粘液体食品や、化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微鉄粉を捕獲します。材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304粘度(mPa・s[cP])対象流体粘度上限(参考):1.5×104[1.5×104]仕上#400 バフ仕上使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:0.8[8000]耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
  • マグネットフィルタ カネテック

    マグネットフィルタ

    カネテック
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    45日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上です。 高圧、高粘度に対応します。 取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 表面磁束密度が0.8T又は1T以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。
    用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、有害な磁性粒粉を分離捕獲するのに適します。材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304種類耐熱超高磁力形仕上#400 バフ仕上使用環境温度上限(℃)150表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:1[10000]
清掃