絞り込み
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(3)
- CEJN(セイン)(31)
- E-Value(3)
- JTC(6)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- SK11(9)
- TRIENS(11)
- TRUSCO(9)
- エスコ(18)
- スーパー工業(4)
- ハタヤリミテッド(77)
- パオック(3)
- フジマック(4)
- 三協リール(49)
- 中発販売(4)
- 十川産業(4)
- 日動工業(5)
- 日平機器(129)
- 精和産業(8)
- 遠藤工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スカイキャビネットセット 2連 (2分ウレタン黒/LEDランプ付8A)
日平機器¥139,800税込¥153,7801台31日以内出荷2台のリールが装着された樹脂カバー付きの収納キャビネットセットです。
スカイキャビネットセット 2連 (2分ウレタン黒/LEDランプ付6A)
日平機器¥139,800税込¥153,7801台31日以内出荷2台のリールが装着された樹脂カバー付きの収納キャビネットセットです。![取付型自動巻取リール”エヤーマック[[R2]]” 耐スパッタホース ハタヤリミテッド](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
取付型自動巻取リール”エヤーマック[[R2]]” 耐スパッタホース
ハタヤリミテッド¥39,980~税込¥43,978~1台25日以内出荷分解の必要がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れたシリーズです。ストッパーフリータイプです。天井、柱、壁に取付可能です。一次側ホース1m付。溶接火花に強い難燃性エンビホース。用途自動車整備に。エアー作業に。生産工場に。材質ABS奥行(mm)121使用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)10![取付型自動巻取リール”エヤーマック[[R2]]” 標準ウレタンホース ハタヤリミテッド](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
取付型自動巻取リール”エヤーマック[[R2]]” 標準ウレタンホース
ハタヤリミテッド¥43,980税込¥48,3781台25日以内出荷分解の必要がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れたシリーズです。ストッパーフリータイプ。天井、柱、壁に取付可能です。一次側ホース1m付。用途自動車整備。エアー作業。生産工場トラスコ品番565-9983セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS幅(mm)312取付取付:3/8ワンタッチロータリーロック付ナットカプラ、取付:3/8プラグカプラ高さ(mm)388奥行(mm)121全長(m)ホース二次側:10、ホース一次側:1、ホース:10使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12ホース内径(Φmm)エア:8.5ホース長さ(m)10電線仕様編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースホース外径(Φmm)エア:12![取付型自動巻取リール”エヤーマック[[R2]]” ソフトホース ハタヤリミテッド](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
取付型自動巻取リール”エヤーマック[[R2]]” ソフトホース
ハタヤリミテッド¥33,980~税込¥37,378~1台25日以内出荷分解の必要がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れたシリーズです。巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。器具の破損や断線を防ぐホース引き出し用ヒモ付です。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。器具固定も可能です。用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。付属品一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具一式材質本体:樹脂、ホース:ソフトエラストマー樹脂幅(mm)312全長(mm)ホース:1000高さ(mm)388奥行(mm)121全長(m)ホース二次側:10、ホース一次側:1、ホース:10使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂
取付型自動巻取エアリール エヤーマックXL 耐スパッタ―ホース ストッパーフリー
ハタヤリミテッド¥74,980税込¥82,4781台25日以内出荷高流量のエアーを流す長尺タイプです。ゆとりの強力型です。ストッパーフリータイプ。天井、柱、壁に取付可能です。一次側ホース1m付。溶接火花に強い難燃性エンビホース。用途自動車整備。エアー作業。生産工場トラスコ品番573-7490セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS、ホース:(内側)ウレタン、(外側)難燃性エンビ取付取付:HC-1000L 1/2ワンタッチロック付ナットカプラ、取付:HC-100P 1/2プラグカプラ付タイプ設置:天井、壁に取り付け可能全長(m)ホース二次側:15、ホース一次側:1、ホース:15最高使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14外径(mm)14
取付型自動巻取エアリール エヤーマックXL 標準ウレタンホース ストッパーフリー
ハタヤリミテッド¥66,980税込¥73,6781台25日以内出荷高流量のエアーを流す長尺タイプです。ゆとりの強力型です。ストッパーフリータイプ。天井、柱、壁に取付可能です。一次側ホース1m付。用途自動車整備。エアー作業。生産工場トラスコ品番571-5226セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS全長(m)ホース:15使用圧力(MPa)1.5チューブ外径(Φmm)14ホース内径(Φmm)10
ステンレス製ホースリール 水/温水用(壁面設置タイプ・自動巻取)
遠藤工業¥66,980税込¥73,6781台当日出荷ステンレス仕様の水・温水用スプリング式自動巻ホースリールです。手動でホースを引き出した際にラチェットをかけることによりホースを任意位置で止められます。再度引き出すと自動でホースは巻き取られます。壁面への取付を前提とした製品で壁取り付け用ブラケットも同梱しています。用途食堂、レストラン、食品工場や給食センターの設備や機械等の洗浄用にご使用いただけます。
大型エアーホースリール12Φ15m
DTREEL¥50,980税込¥56,0781台5日以内出荷DTREEL 世界中の自動車メーカーに供給するグローバルメーカー。★大型エアー工具の使用に最適!。★自動巻、スムーズな送り出し!用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給(トラック、バス用)付属品メスカプラ・設置ボルト寸法(mm)420×250×365色ブラック、ホース:レット内径(Φmm)12外径(Φmm)16本体質量(kg)17.2ホース長さ(m)15常用使用圧力(MPa)1.4
コンビネーションリール ツインクル 耐火花性エアーホース
三協リール¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷汎用性の高いホースリールです。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に幅(mm)336質量(kg)4.2高さ(mm)355奥行(mm)196ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4ホース長さ(m)10、一次側:0.8色(本体)グレーエアホース仕様PVC
ホースリール
ハタヤリミテッド¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷完全水漏れ防止の大型業務用ホースリール。 手になじむ新型ホースガイド付で巻き取りやすくなりました。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)495×440×532