絞り込み
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ハタヤリミテッド(72)
- 三協リール(49)
- CEJN(セイン)(31)
- 日平機器(29)
- エスコ(18)
- TRIENS(11)
- TRUSCO(9)
- SK11(9)
- 精和産業(8)
- JTC(6)
- 日動工業(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- 十川産業(4)
- フジマック(4)
- スーパー工業(4)
- 中発販売(4)
- E-Value(3)
- パオック(3)
- SHPI(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

水リール
三協リール¥149,800~税込¥164,780~1台17日以内出荷水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。色ホース:グリーン本体寸法(mm)430×380×247材質(ホース)塩化ビニル先端形状1次側:内径15mmホース(ホースバンド付属)、2次側:メタルガン最高圧力(MPa)0.5外径(mm)1次側:22.5、2次側:19.0内径(mm)1次側:15.0、2次側:12.7ロック機構ラチェット式
エアブローリール ピタプロ
三協リール¥7,998税込¥8,7981セット6日以内出荷ABR-202AにABR用取付ブラケット(S-ABR)が付属したセット品。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4色ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
エアリール ビルトイン
三協リール¥26,980~税込¥29,678~1台31日以内出荷マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
カート充電リール
三協リール¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から31日以内出荷電動カート充電(8A)対応コードリールです。ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電にご使用いただけます。安心の過負荷防止装置(サーモスタット)付。電線温度約70℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。耐衝撃樹脂ボディによって、よりコンパクトにまとめ上げられたリールカバー。長さ(m)【1次側(入力側)】1【2次側(出力側)】4.5本体質量(kg)4.5先端形状1次側:丸形圧着端子、2次側:コネクタボディ本体サイズ(mm)314×290×178保証期間1年心数×断面積(mm2)3×2.0コード種類2PNCT電圧×電流(VA)AC250/8
BIR用取付マグネット
三協リール¥3,398税込¥3,7381セット31日以内出荷PPカバー仕様専用オプション品です。マグネットで設置し、配置替えも簡単に付属品皿ビスM5×10(3個)、フランジナットM5(3個)
スチール製 高圧温水リール
TRIENS¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用。重建機や床・壁の高圧洗浄用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7566材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)14材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)9.5内径(mm)9.5
スチール製 酸素ホースリール 3/8×20m
TRIENS¥159,800税込¥175,7801台46日以内出荷酸素溶断用の専用ホース(青色)を採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途ランスなど溶接、溶断用の酸素供給に。高炉メーカー、土木、解体業者に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7567材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】カット状態高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】2【二次側】20内径(mm)9.5
スチール製 オイル用高圧リール 3/8×20m
TRIENS¥139,800税込¥153,7801台46日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7574材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)9.5
スチール製 オイル用高圧リール 1/2×20m
TRIENS¥179,800税込¥197,7801台46日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7568材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム色黒取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)12.7
スチール製 エアーホースリール 1/2X20m
TRIENS¥139,800税込¥153,7801台22日以内出荷軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラトラスコ品番260-7555材質【本体】スチール【ホース】ポリウレタン幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタンホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)11
セーフティーリール用ホースガイド
CEJN(セイン)¥10,980税込¥12,0781個12日以内出荷巻取りスピード制御機構の交換部品です。用途セーフティーリール用交換部品に。適合機種セーフティーリール全種材質PBT樹脂質量(g)64.5ブラケット【ホースガイドブラケット】PA66材質(ねじ部)スチール(亜鉛メッキ)ガイドピン形状ポリアセタール
セーフティーリール用ドライブベルト
CEJN(セイン)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷巻取りスピード制御機構の交換部品です。用途セーフティーリール用交換部品に。適合機種セーフティーリール小型(19-911-20xx)材質クロロプレンゴム質量(g)20
セーフティーリール用トリガーアッセンブリーキット
CEJN(セイン)¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷巻取りスピード制御機構の交換部品です。用途セーフティーリール用交換部品に。その他【スプリング】ワイヤースプリング用スチール (EN 10270-3-1.4310)適合機種セーフティーリール全種質量(g)7トリガーポリプロピレン
ソフトエアホース(パージプラグ付)
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷ソフトタイプで扱いやすい。ホースがすべりやすく、引っかかりにくい!。パージプラグ付きでホースの取り外し時、エアが勢いよく抜けるのを防ぎますホース内径(Φmm)8.5ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)12.5
オートエアーリール EA124BSシリーズ
エスコ¥15,800税込¥17,3801台翌日出荷製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース
CEJN(セイン)¥199,800~税込¥219,780~1個21日以内出荷から31日以内出荷ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質(ホース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) EA124BKシリーズ
エスコ¥59,000税込¥64,9001台8日以内出荷。壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
エアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズ
エスコ¥87,200税込¥95,9201台翌日出荷。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
エアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズ
エスコ¥39,900税込¥43,8901台翌日出荷ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入 内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ
セーフティーリール(赤ホース)
CEJN(セイン)¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。色ホース:赤取付一次側:R1/4、二次側:R1/4適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーリール(ネオングリーンホース)
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。幅(mm)406色ホース:ネオングリーン取付一次側:R3/8、二次側:R3/8高さ(mm)313適合チューブ外径(Φmm)13.5奥行(mm)190全長(m)5最高使用圧力(MPa)1.6ホース長さ(m)5(一次側1.5)内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーリール
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。色青取付一次側:R1/4、二次側:R1/4全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.6ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース長さ(m)10外径(mm)10.0内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用ブレーキシュー(3個入)
CEJN(セイン)¥9,798税込¥10,7781袋20日以内出荷巻取りスピード制御機構の交換部品です。用途セーフティーリール用交換部品に。RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース アンチスパーク
CEJN(セイン)¥5,398~税込¥5,938~1個30日以内出荷用途交換用ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)9.5×13.5








































![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)