絞り込み
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ハタヤリミテッド(72)
- 三協リール(49)
- CEJN(セイン)(31)
- 日平機器(29)
- エスコ(18)
- TRIENS(11)
- TRUSCO(9)
- SK11(9)
- 精和産業(8)
- JTC(6)
- 日動工業(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- 十川産業(4)
- フジマック(4)
- スーパー工業(4)
- 中発販売(4)
- E-Value(3)
- パオック(3)
- SHPI(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エアーリール(自動巻) 難燃性ホース
ハタヤリミテッド¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷火花に強い難燃性ホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。用途溶接現場などでのエアー作業に。天井、壁面、柱などに。幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース寸法(全長)(m)10ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エアーリール LC型
ハタヤリミテッド¥22,980税込¥25,2781台当日出荷エア作業をしたい場所へ簡単に持ち運びできます。用途エアホース巻取り用空リール。トラスコ品番370-3631幅(mm)260質量(kg)3.8高さ(mm)410奥行(mm)240能力外径Φ16用エアホースを30m巻き取れます。使用圧力(MPa)1継手一次側/R1/4、二次側/G1/4(オス)
ハンディーエアーリール(ブレーキストッパー式)
日平機器¥39,980税込¥43,9781台13日以内出荷ガードプレート&ジョイント付ホース採用でさらにメンテナンスが楽になりました。ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。作業性に優れており、天井、壁面に取り付け可能です。ブレーキワイヤを引くことによりホースが自動で巻き取られます。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。ホース長さ(m)10
エアツールリール
遠藤工業¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷ホース内径がΦ10mmと大きくエア工具の流量不足を解消します。ラチェット機能付きでストロークの途中で停止できます。用途ホースリールとバランス機能を兼ね備え、エアーツールの懸垂、ホース配管の整理に最適トラスコ品番375-0752質量(kg)3.8ストローク(m)2ホース内径(Φmm)10
エアーホースリール(自動巻取)
エスコ¥49,500税込¥54,4501個翌日出荷エスコ品番EA124BK-8.5A質量(kg)4.2取付金具(二次側)ワンタッチカプラーソケット取付金具(一次側)G(PF)3/8”材質(ホース)ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388ホース内径(Φmm)8.5ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)12
昭和アルミ製ホース巻取機
昭和ブリッジ販売(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台当日出荷操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。仕様組立式適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7
高圧用エアリール空リール
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。トラスコ品番275-4916質量(kg)4.5材質(本体)スチール質量(g)4500使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×245×285取付金具(二次側)高圧用オートロックソケット取付金具(一次側)高圧用プラグ22HPP材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(1次側)使用流体圧縮空気使用カプラー(カプラプラグ)高圧用プラグ22HPP
C型エアーリール7mm用
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。材質(本体)スチール使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×242×282材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(1次側)使用流体圧縮空気
B型エアーリール8.5mm用
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。トラスコ品番275-4835材質(本体)スチール質量(g)6300使用温度範囲0~60℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×285×340材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(1次側)使用流体圧縮空気使用カプラー(カプラプラグ)ナットタイププラグ3/8
ウレタンエヤーリール
ハタヤリミテッド¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷安定感抜群のボックスタイプです。ウレタンエアーリールは本体をメインエアーシステムの側においたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。種別ポータブルタイプ
大型エアーホースリール12Φ15m
DTREEL¥50,980税込¥56,0781台5日以内出荷DTREEL 世界中の自動車メーカーに供給するグローバルメーカー。★大型エアー工具の使用に最適!。★自動巻、スムーズな送り出し!用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給(トラック、バス用)付属品メスカプラ・設置ボルト寸法(mm)420×250×365色ブラック、ホース:レット内径(Φmm)12外径(Φmm)16本体質量(kg)17.2ホース長さ(m)15常用使用圧力(MPa)1.4
コンビネーションリール ツインクル 耐火花性エアーホース
三協リール¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷汎用性の高いホースリールです。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に幅(mm)336質量(kg)4.2高さ(mm)355奥行(mm)196ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4ホース長さ(m)10、一次側:0.8色(本体)グレーエアホース仕様PVC
ホースリール
ハタヤリミテッド¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷完全水漏れ防止の大型業務用ホースリール。 手になじむ新型ホースガイド付で巻き取りやすくなりました。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)495×440×532
OKS台車付流体リール
ハタヤリミテッド¥659,800税込¥725,7801台31日以内出荷取付工事不要。広い施設の洗浄・散水に。質量(kg)75最大トルク(N・m)14.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×470×600常用圧力(MPa)1接続ホース:(ドラム側)G1管用平行おねじ30°オスシート、(固定側)Rc1管用テーパーめねじホース内径(Φmm)25.4ホース長さ(m)20使用流体低温水、エアーなど流体温度(℃)0~60ホース外径(Φmm)36
エアーホースリール
Axel¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷小型軽量で、エアー源の遠い現場の携帯に便利。(電工ドラム同様エアードラムとして活用できる) 開放型でメンテナンスも簡単。用途天井・壁掛け・台置き質量(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×285×150圧力(kg/cm2)(作業)12、(限度)24ホースサイズ(内径×外径×全長)8.0×12×8mm




















![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)