絞り込み
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ハタヤリミテッド(72)
- 三協リール(49)
- CEJN(セイン)(31)
- 日平機器(29)
- エスコ(19)
- TRIENS(11)
- TRUSCO(9)
- SK11(9)
- 精和産業(8)
- JTC(6)
- 日動工業(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- 十川産業(4)
- フジマック(4)
- スーパー工業(4)
- 中発販売(4)
- E-Value(3)
- パオック(3)
- SHPI(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(中型)
CEJN(セイン)¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷リールが±50度首振り可能になります。人間工学的に優れており、作業時間短縮を実現できます。リールから遠く離れた場所で作業する際にホースの巻き戻しをサポートします。幅(mm)234高さ(mm)120奥行(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(大型)
CEJN(セイン)¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷リールが±50度首振り可能になります。人間工学的に優れており、作業時間短縮を実現できます。リールから遠く離れた場所で作業する際にホースの巻き戻しをサポートします。幅(mm)234高さ(mm)151.5奥行(mm)305RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし
CEJN(セイン)¥149,800~税込¥164,780~1個21日以内出荷ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール
CEJN(セイン)¥169,800~税込¥186,780~1個21日以内出荷ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質(ホース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ
CEJN(セイン)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。用途塗装作業、防爆が求められる用途に。仕様ラチェット式ストッパートラスコ品番366-6464材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム幅(mm)490色ホース:ライトブルー高さ(mm)409適合チューブ外径(Φmm)17.5使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190内径(Φmm)10全長(m)10使用圧力(MPa)1.2接続口径(Rc)継手:3/8最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5ホース長さ(m)10使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
耐火花性ソフトホースリール
三協リール¥44,980税込¥49,4781台当日出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラトラスコ品番386-4960材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色グレー、ホース:黒高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)12
コードリール制御用 スローモーション 三相200V
三協リール¥53,980税込¥59,3781台当日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)用途三相200Vの電源供給用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番338-0531材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)179色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P20Aソケット定格電流(A)5先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)4
コードリール制御用 スローモーション
三協リール¥83,980税込¥92,3781台翌々日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。付属品取付けベース一式トラスコ品番338-0523材質本体カバー:樹脂幅(mm)181色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)24定格電流(A)3先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)9
コードリール200V制御用 スローモーション
三協リール¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から翌々日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じた首振り機能付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式材質本体カバー:樹脂幅(mm)179色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC125V 250V定格電流(A)125V/6A 250V/3A先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:丸形端子電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF
導電エアーホースリール スローモーション
三協リール¥64,980税込¥71,4781台9日以内出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。ホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番338-0535材質ホース:ポリウレタン(導電性)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色グレー、ホース:グリーン高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタン(カーボン入)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
耐火花性エアーホースリール スローモーション
三協リール¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。耐火花性が高く、巻きぐせがつきづらいホースです。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、エアカプラトラスコ品番338-0526材質ホース:難燃性塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色グレー、ホース:黒色高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.8最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
導電エアーホースリール
三協リール¥53,980税込¥59,3781台当日出荷流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減します。用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、接地ケーブル2.0m、メスカプラトラスコ品番206-5957材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタン(カーボン入)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
セーフティエアーホースリール
コックスリール¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から翌日出荷特許取得済システムにより一般的なリールと比較して80%遅く巻き取りされる安全増しモデルです。メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホース材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル色青、ホース:赤使用圧力(MPa)2.0材質(ホース)ポリ塩化ビニル
エアーホースリール
コックスリール¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から翌々日出荷メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホース材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル色青、ホース:赤使用圧力(MPa)2.0材質(ホース)ポリ塩化ビニル
オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース)
CEJN(セイン)¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から翌日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。幅(mm)610材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:EPDMゴム色黒高さ(mm)648最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気、水
オープンセーフティーリール 空気用(ポリウレタンホース)
CEJN(セイン)¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷から9日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:ブレード入りポリウレタン色青使用流体空気
環境配慮型耐火花性エアーホースリール
三協リール¥75,980~税込¥83,578~1台14日以内出荷から15日以内出荷エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 必要に応じて首振りが可能です。 有害6物質を低減した環境配慮製品です。用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に材質本体カバー:樹脂幅(mm)397高さ(mm)440使用温度範囲(℃)-5~50奥行(mm)195最高使用圧力(MPa)1.4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R3/8色(本体)ブラックエアホース仕様PVC
20m ホースリール(ステンレス製/ホース無)
エスコ¥31,600税込¥34,7601台翌日出荷仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×20m寸法(mm)505×413×405(H)質量(kg)4.1
6.5mmx28m エアーホースリール(ウレタン製)
エスコ¥42,200税込¥46,4201台4日以内出荷寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)質量(kg)8.7全長(m)28使用圧力(MPa)1.5内径×外径(Φmm)6.5×10外径(Φmm)10ホース長さ(m)(1次側)2
水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8
CEJN(セイン)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番114-1195材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)5.9色青高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190全長(m)14最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5使用流体水外径(mm)13.5内径(mm)9.5継手R3/8
水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続NPT3/8
CEJN(セイン)¥46,980税込¥51,6781個20日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番140-9785材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)5.9色青高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190全長(m)14最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)NPT3/8ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5使用流体水外径(mm)13.5内径(mm)9.5継手NPT3/8
エアホースリール M-series
三協リール¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。色オレンジ本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)15.9材質(ホース)ポリウレタン樹脂先端形状【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート最高圧力(MPa)1.4ホース内径(Φmm)11ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
AR-710S オートエアーリール
フジマック¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷自動巻取り式の屋内用ホースリール 省スペース設計のコンパクトサイズで、天井または壁面に設置ができる2WAY仕様 滑りが良くて引っ掛かりを防ぐ 「SMOOTHY(スムージー)」 ホースを内蔵 長さ10メートル、内径7.0mm×外径10.0mmのホースサイズで汎用性抜群 本体を分解せずにホースの交換ができるラクラク継手交換を採用 ホース出口のガイドカバー部分にはSUSプロテクターを標準装備 衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパーカプラ(スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転機構付き) ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイドを標準装備質量(g)3500タイプSタイプ(ストッパーカプラ)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)7×10最高使用圧力(MPa)1.4
6mmx30m高圧エアホースリール
エスコ¥65,200税込¥71,7201個翌日出荷錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)質量(kg)7.4全長(m)30使用圧力(MPa)3内径×外径(Φmm)6.0×10材質(ホース)塩化ビニール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
エアリール回転台付
パオック¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷取り回しの良いソフトホースと回転台での作業性が良いです。回転台がホースの引き出し方向に向くので、ドラムの転倒も防止できます。収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。作業性の良いソフトホースで、巻ぐせがつきにくく引っ掛かりを防ぐ滑らか素材です。ホースの折れを防ぐホースガイド付です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。用途コンプレッサからの離れた場所でもエアツールにエアを供給に。色ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7ホース長さ(m)20(吐出側)、0.7(入力側)適合流体空気
ホースリール
ハタヤリミテッド¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷完全水漏れ防止の大型業務用ホースリール。 手になじむ新型ホースガイド付で巻き取りやすくなりました。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)543×460×625
水用ホースリール(自動巻)(屋外用)
ハタヤリミテッド¥169,800税込¥186,7801台31日以内出荷スピーディーな収納、簡単な操作。 スッキリとした現場で作業環境も快適。質量(kg)23.9外径(Φmm)円盤:420取付金具(一次側)Rc1/2(メス)材質(ホース)ラバーホース内径(Φmm)12.7ホース長さ(m)15ドラム径Φ×幅W(mm)265×175噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.5(5)ホース外径(Φmm)19.5
OKS流体リール
ハタヤリミテッド¥389,800~税込¥428,780~1台31日以内出荷実用性、耐久性重視の設計です。呼び径25.4最大トルク(N・m)14.7常用圧力(MPa)1接続流体入力側:管用テーパーめねじRc1
リール ランプリールブレーキ式
日平機器¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷から9日以内出荷各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)ワイヤーを引っぱると巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.92018年トラスコ掲載ページ7 0829
リール ランプリール
日平機器¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)コードを少し引き出すとラチェットが解除され、巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.52018年トラスコ掲載ページ7 0829
日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時)
日平機器¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。 コンセントリールとしても使用できます。 天井や壁に取り付けて使用できます。 左右45度に首振り可能です。(固定可能) ワイヤーを引っぱると巻き取ります。 ケース破損防止のガードプレート採用しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。仕様白熱球作業灯付・コンセント付・ブレーキ付トラスコ品番829-0724幅(mm)300材質/仕上ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.9色黄高さ(mm)330奥行(mm)105電圧(V)AC125定格電流(A)6電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3C電線仕様-太さ(mm2)1.25
Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”(難燃性ホース)
中発販売¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から翌々日出荷メーカー従来品に比べ約3倍の耐熱性をもつ難燃性ホースを採用。(メーカー試験比) どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。用途各種エアー工具類へのエアー供給セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4ホース長さ(m)10
リール ランプリール 10M 125V/10A(コード引き出し時)
日平機器¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 作業灯付属です。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様白熱球作業灯付、コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0725セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.5色黄定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25
リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)
日平機器(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0723セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4色黄定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25
エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm)
日平機器(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付、80cm)です。 ワンタッチコネクターで施工しやすいです。セット内容ワンタッチコネクタエルボメス×1、ワンタッチコネクタオス×1、0.8mシンフレックスホース×1、メス×メスコネクター×1ホース長さ(m)0.8
HAP-310JT用交換ホース
日平機器¥15,980税込¥17,5781本当日出荷HAP-310J用交換ホースです。仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8506適合機種HAP-310JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)740ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)9.5
HAP-210JT用交換ホース
日平機器¥9,998税込¥10,9981本当日出荷HAP-210JT用交換ホースです。仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8484適合機種HAP-210JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)550ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)9.5

















































![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)