絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.5~5(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.005
  • 0.001(1)
  • 0.01(26)
  • 0.02(12)
  • 0.05(15)
  • 0.1(93)
  • 0.1c(2)
  • 0.2(61)
  • 0.25(26)
  • 0.4(4)
  • 0.5(124)
  • 1(131)
  • 2(98)
  • 2.5(12)
  • 3(5)
  • 5(48)
  • 5.0c(3)
  • 10(32)
  • 20(13)
  • 40(3)
  • 50(3)
主な用途
  • 一般締付作業(1)
  • 検査作業(1)
負荷方向
  • 左右(1)
左右
精度(%)
  • ±2(1)
±2
ブランド
  • 東日製作所(1)
東日製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル式トルクレンチ 東日製作所

    デジタル式トルクレンチ

    東日製作所
    129,800税込142,780
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
    用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。 高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。 センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)電源ニッケル水素電池表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラームデータ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLEヘッド形状ヘッド交換式データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)主な用途検査/締め付け用角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)充電時間(時間)約3.5負荷方向左右

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ