絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 3~15(1)
- 5~25(1)
- 10~50(2)
- 15~60(1)
- 20~100(1)
- 25~115(1)
- 50~150(1)
ヘッド形状

モンキ形(1)
全長(mm)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(2)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(1)
最小目盛(N・m)
- 0.2(1)
- 0.5(2)
- 1(1)
主な用途
- 冷媒機器(1)
負荷方向
- 右(2)
右
校正証明書
- 付き(1)
付き
精度(%)
- ±7
- ±0.5(2)
- ±1(10)
- ±2(29)
- ±3(304)
- ±3.5(1)
- ±4(63)
- ±5(17)
- ±6(11)
- ±8(1)
- ±9(2)
- ±10(4)
- ±20(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。

モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナットなどの低トルク締付けに最適です。用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。付属品ケーストラスコ品番321-2734全長(mm)346精度(%)トルク精度:±4(TMWM)、±7(TMWM-W)二面幅(mm)17~38頭部幅(mm)66.8トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右