絞り込み
ブランド
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
最小目盛(N・m)
0.001・0.01・0.02・0.05・0.1・0.1c・0.2・0.25・0.4・0.5・1・2・2.5・3・5・5.0c・10・20・40・50・最小目盛(N・m)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
右・左右
校正証明書
付き
精度(%)
±0.5・±1・±2・±2°(角度)・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: トルクレンチ

833件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチ エスコ40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチエスコ
27,400税込30,140
1本
当日出荷
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース全長(mm)492質量(g)1240精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T19D200適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724トルク測定範囲(N・m)40~200最大トルク時の手力(N)426最小目盛(N・m)2差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19サイズ(mm)L1:80L2:20アズワン品番64-7911-90適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
60-420N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ60-420N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチエスコ
65,900税込72,490
1本
7日以内出荷
仕様ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。ヘッドの両面にソケット差込部があり、左ねじと右ねじの締め付けが出来ます。トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値をあらかじめセットするトルクレンチです。設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース全長(mm)965質量(kg)3.4型番T6L420NR精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)60~420最小目盛(N・m)2差込角(inch)3/4ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1050×105×80
40 -200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ40 -200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチエスコ
30,700税込33,770
1本
当日出荷
仕様校正証明書付コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。付属品校正証明書取扱説明書全長(mm)520質量(g)1350寸法H(mm)34.4寸法B(mm)32型番T4MN200CH-QL寸法T(mm)15.5精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)40~200最大トルク時の手力(N)474最小目盛(N・m)2差込角(inch)1/2アズワン品番64-7911-78適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
3/8 首振りデジタルアングルトルクレンチ JTC3/8 首振りデジタルアングルトルクレンチJTC
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能仕様ヘッド部首振り全長(mm)440差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)6.8~135RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
12.7sq.ホイールナット用トルクルセット[4点] KTC12.7sq.ホイールナット用トルクルセット[4点]KTC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
差込角(sq.)12.7
6.3sq.ビットソケットレンチセット トルクルモデル[9点] KTC6.3sq.ビットソケットレンチセット トルクルモデル[9点]KTC
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
差込角(sq.)6.3
クリック式デジタル角度レンチ 東日製作所クリック式デジタル角度レンチ東日製作所
74,980税込82,478
1本ほか
6日以内出荷から20日以内出荷
M-DWは、東日のLS式トルクレンチに簡単に搭載でき、回転角法締付用の角度レンチに変身できます。 トルクレンチの設定トルクをスナッグトルクに利用。 設定トルクの「カチン!」で角度計測を開始表示します。 角度表示モジュール M-DW搭載。
用途回転角法締付け用
オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ東日製作所
54,980税込60,478
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
締付け時のオーバトルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
用途組立、重要保安部品の締付精度(%)±3
半自動電動トルクレンチ 東日製作所半自動電動トルクレンチ東日製作所
199,800税込219,780
1本ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。 回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。 1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。 DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。 CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。 DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。 仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に最適です。 付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。 LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。 校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。
用途セル生産、サブラインでの締付け作業用全長(mm)301質量(kg)1.81目盛(N・m)0.25最大トルク(N・m)仮締め:4~11無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1100(850)精度(%)±3電源電圧(V)AC100±10%50/60Hzトルク調整範囲(N・m)5~25角ドライブa(mm)9.53RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー式半自動トルクレンチ 小型軽量タイプ 東日製作所バッテリー式半自動トルクレンチ 小型軽量タイプ東日製作所
339,800税込373,780
1台ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
電動ハンドナットランナーより大幅に安価で高精度なトルク管理を実現します。 従来の仮締めは電動ドライバ→本締めはトルクレンチの締付作業が1つの工具に集約でき、工具の持ち替えが無くなり「ムダ取り」ができます。 仮締めは電動(ブラシレス)モータで省力化を行い、最終締付はトルクレンチで精度±3%で正確なトルク管理が行えます。 メンテナンスフリー!耐久性のあるブラシレスモーターを採用し、ブラシ交換が不要です。 コードレス!充電式バッテリーで仮締め用の電動モーターを駆動。 電源コードの取り回しによる作業性の低下や断線による故障の心配がありません。 ポカヨケもコードレス!締付け完了信号はBlueutooth(R)にて送信し、簡単に「締め忘れ防止のポカヨケシステム」が構築可能。 またコードレスで作業性に優れ、断線の心配もありません。 専用コントローラーの接続不要。コードレスなので、生産ラインの移動や改修に困りません。 仮締めトルクは3段階調整が可能!Blueutooth(R)搭載のパソコンにて、設定ソフトにより仮締めトルクの変更が可能。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能) 締付モードの変更もソフトで変更可能!フランジの複数本のボルトを連続して仮締め作業を行うのに適した「締付モード1」と、仮締め後本締めを行わないと次の仮締めが行えない「締付モード2」の切り替えも「設定ソフト」で行えます。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能) 今ご使用中のトルクレンチテスタで校正が可能。 専用の校正機器が不要で、管理上もトルクレンチと同様にトレーサビリティが繋がります。
用途セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)全長(mm)約406質量(kg)1.51目盛(N・m)0.25無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1000(850)精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2 Weraトルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2Wera
54,980税込60,478
1セット
当日出荷
Weraの代名詞でもある、持ちやすいエルゴノミックハンドル「クラフトフォーム」を持ち手部分に採用したスリムなボディーで使い勝手の良いトルクレンチです。見やすいスケールで快適に作業できます。
用途検査・締め付け用トラスコ品番195-2207全長(mm)510質量(g)3120.0差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途検査・締め付け用最小目盛(N・m)40.0アズワン品番64-8368-09
自転車セット トルク1 Wera自転車セット トルク1Wera
63,980税込70,378
1セット
当日出荷
使いやすいエルゴノミックハンドルです。ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。
トラスコ品番195-2206全長(mm)335高さ(mm)65質量(g)1115.0差込角(mm)6.35全幅(mm)110主な用途自転車用アズワン品番64-8368-08
24mm[EA723NK-8用]   クイックスパナヘッド エスコ24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッドエスコ
7,040税込7,744
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm寸法(mm)D2:32、H:40.1、L:123.5全長(mm)123.5質量(g)239対辺(mm)24アズワン品番64-7912-31幅×厚さ(mm)52.2×9.8
22mm[EA723NK-8用]   クイックスパナヘッド エスコ22mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッドエスコ
6,680税込7,348
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm寸法(mm)D2:32、H:39.2、L:120.3全長(mm)120.3質量(g)218対辺(mm)22アズワン品番64-7911-68幅×厚さ(mm)46×8.8
19mm[EA723NK-8用]   クイックスパナヘッド エスコ19mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッドエスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm寸法(mm)D2:32、H:38.3、L:117.4全長(mm)117.4質量(g)200対辺(mm)19アズワン品番64-7911-67幅×厚さ(mm)39.2×8.3
22mm[EA723NK-7用]   クイックスパナヘッド エスコ22mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッドエスコ
6,220税込6,842
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm寸法(mm)D2:29、H:36.3、L:100.3全長(mm)100.3質量(g)182対辺(mm)22アズワン品番64-7911-65幅×厚さ(mm)46×8.8
19mm[EA723NK-7用]   クイックスパナヘッド エスコ19mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッドエスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm寸法(mm)D2:29、H:35.3、L:97.5全長(mm)97.4質量(g)174対辺(mm)19アズワン品番64-7912-30幅×厚さ(mm)39.2×8.3
17mm[EA723NK-7用]   クイックスパナヘッド エスコ17mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッドエスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm寸法(mm)D2:29、H:35.1、L:95.5全長(mm)95.5質量(g)160対辺(mm)17アズワン品番64-7912-29幅×厚さ(mm)34.5×7.3
12mm[EA723NK-5・6用] クイックスパナヘッド エスコ12mm[EA723NK-5・6用] クイックスパナヘッドエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ15mm寸法(mm)D2:23、H:27.6、L:74.5全長(mm)74.5質量(g)75対辺(mm)12アズワン品番64-7912-24幅×厚さ(mm)24.3×5.3
13mm[EA723NK-3用]   クイックスパナヘッド エスコ13mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッドエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D2:19、H:24、L:56.3全長(mm)56.3質量(g)52対辺(mm)13アズワン品番64-7912-18幅×厚さ(mm)26.8×5.9
12mm[EA723NK-3用]   クイックスパナヘッド エスコ12mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッドエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D2:19、H:23.6、L:55全長(mm)55質量(g)48対辺(mm)12アズワン品番64-7912-17幅×厚さ(mm)24.3×5.3
12mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッド エスコ12mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッドエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ8mm寸法(mm)D2:15、H:19.6、L:45.5全長(mm)45.5質量(g)53対辺(mm)12アズワン品番64-7912-14幅×厚さ(mm)24.3×5.3
17mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ17mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)71.5対辺(mm)17アズワン品番64-7912-11幅×厚さ(mm)31.5×10.3
14mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ14mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)69.5対辺(mm)14アズワン品番64-7912-10幅×厚さ(mm)27×9.0
13mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ13mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)68.5対辺(mm)13アズワン品番64-7912-09幅×厚さ(mm)24.5×8.6
12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
4,020税込4,422
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)67.5対辺(mm)12アズワン品番64-7912-08幅×厚さ(mm)22.5×8.2
10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)66対辺(mm)10アズワン品番64-7912-07幅×厚さ(mm)20×7.3
13mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ13mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)58.5対辺(mm)13アズワン品番64-7912-06幅×厚さ(mm)24.5×8.6
12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)57.8対辺(mm)12アズワン品番64-7912-05幅×厚さ(mm)22.6×8.2
10mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ10mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)56.5対辺(mm)10アズワン品番64-7912-04幅×厚さ(mm)20×7.3
8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッドエスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)54.7対辺(mm)8アズワン品番64-7912-03幅×厚さ(mm)16.4×6.5
19-24mm[EA723NK-8用]  クイックスパナヘッドセット エスコ19-24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッドセットエスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm全長(mm)117.4~123.5質量(g)(対辺19mm)200、(対辺22mm)218、(対辺24mm)239対辺(mm)19・22・24アズワン品番64-7912-02幅×厚さ(mm)(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8
17-24mm[EA723NK-7用]  クイックスパナヘッドセット エスコ17-24mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッドセットエスコ
23,800税込26,180
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm全長(mm)95.5~103.5質量(g)(対辺17mm)160、(対辺19mm)174、(対辺22mm)182、(対辺24mm)200対辺(mm)17・19・22・24アズワン品番64-7912-01幅×厚さ(mm)(対辺17)34.5×7.3(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8
12-19mm[EA723NK-5・6用]クイックスパナヘッドセット エスコ12-19mm[EA723NK-5・6用]クイックスパナヘッドセットエスコ
23,800税込26,180
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ15mm全長(mm)74.5~80.4質量(g)(対辺12mm)75、(対辺13mm)84、(対辺14mm)90、(対辺17mm)104、(対辺19mm)117対辺(mm)12・13・14・17・19アズワン品番64-7911-99幅×厚さ(mm)(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9(対辺14)28.7×6.3(対辺17)34.5×7.3(対辺19)39.2×8.3
10-17mm[EA723NK-4用]  クイックスパナヘッドセット エスコ10-17mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッドセットエスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm全長(mm)62.8~68.5質量(g)(対辺10mm)54、(対辺12mm)58、(対辺13mm)60、(対辺14mm)68、(対辺17mm)85対辺(mm)10・12・13・14・17アズワン品番64-7911-98幅×厚さ(mm)(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9(対辺14)28.7×6.3(対辺17)34.5×7.3
10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセットエスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D2:22~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3全長(mm)66~71.5対辺(mm)10・12・13・14・17アズワン品番64-7911-95
8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセットエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6全長(mm)54.7~58.5対辺(mm)8・10・12・13アズワン品番64-7911-94
30 -140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ30 -140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチエスコ
30,200税込33,220
1本
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書全長(mm)448質量(g)770寸法H(mm)34.4寸法B(mm)32寸法T(mm)15.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~140差込角(inch)1/2アズワン品番64-7911-77適合ボルト普通:M14、高力:M10~M12
20 -100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ20 -100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチエスコ
24,700税込27,170
1本
8日以内出荷
付属品校正証明書、取扱説明書全長(mm)383質量(g)700寸法H(mm)26.5寸法B(mm)27寸法T(mm)13精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~100差込角(inch)3/8アズワン品番64-7911-75適合ボルト普通:M12~M14、高力:M10
20-100N・m(1/2"DR) トルクレンチ エスコ20-100N・m(1/2"DR) トルクレンチエスコ
40,500税込44,550
1個
翌日出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 ラチェット部は左右切替式。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T)全長(mm)400質量(g)1200精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)0.5差込角(inch)1/2アズワン品番64-7911-29ギア数36

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ