絞り込み
ブランド
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
最小目盛(N・m)
0.001・0.01・0.02・0.05・0.1・0.1c・0.2・0.25・0.4・0.5・1・2・2.5・3・5・5.0c・10・20・40・50・最小目盛(N・m)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
右・左右
校正証明書
付き
精度(%)
±0.5・±1・±2・±2°(角度)・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: トルクレンチ

833件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H 東日製作所【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H東日製作所
15,980税込17,578
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
用途油圧マニホールド等精度±3%最小単位0.1
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ 単能形トルクレンチ QRSPLS 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ 単能形トルクレンチ QRSPLS東日製作所
58,980税込64,878
1セットほか
3日以内出荷から4日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。トルク調整範囲(N・m)10~45最小単位0.1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH東日製作所
12,980税込14,278
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。材質(グリップ)メタル精度(%)±3最小単位0.01サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ブレーキフレアナット用切欠き式ラチェット機能付単能形トルクレンチ SP2-N 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ブレーキフレアナット用切欠き式ラチェット機能付単能形トルクレンチ SP2-N東日製作所
21,980税込24,178
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付。 単能形。 切欠き式ラチェット機能によってスパナを差し替えなくても簡単に締付け作業ができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富なヘッド厚形状。 樹脂ハンドル付。
用途ブレーキフレアナット用。精度±3%最小単位0.1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH東日製作所
14,980税込16,478
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%材質(グリップ)メタル精度(%)±3最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCAMS 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCAMS東日製作所
49,980税込54,978
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止角ドライブa(mm)6.35全長L(mm)197質量(kg)0.33全高(mm)37寸法D(Φmm)29寸法e(mm)34頭部寸法(mm)14寸法W(mm)42寸法d(Φmm)15最小単位0.01サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCALS 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCALS東日製作所
69,980税込76,978
1個ほか
3日以内出荷から40日以内出荷
「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止角ドライブa(mm)9.53精度±4%最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
プリセット型トルクレンチ CWVDA MCC(松阪鉄工所)プリセット型トルクレンチ CWVDAMCC(松阪鉄工所)
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。 トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定! 設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。 ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。全長(mm)602質量(kg)2.6精度(%)±9以内適合サイズ配管用炭素鋼鋼管(呼び径):20~50A硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(呼び径):20~50A6角、8角(対辺mm):34~70円形(Φmm):34~70アズワン品番64-8734-44設定トルク(Nm)80~200
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) イチネンTASCOプレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)イチネンTASCO
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷
トルクレンチ (80-400NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (80-400NM)STAHLWILLE(スタビレー)
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)607仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1666公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)80-400最小目盛(N・m)2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:20)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
トルクレンチ (40-200NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (40-200NM)STAHLWILLE(スタビレー)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)467仕様mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):424.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1266公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)40-200最小目盛(N・m)1、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
トルクレンチ (25-130NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (25-130NM)STAHLWILLE(スタビレー)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)421仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1124公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)25-130最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
トルクレンチ (20-100NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (20-100NM)STAHLWILLE(スタビレー)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)386仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)986公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)20-100最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
トルクレンチ (10-50NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (10-50NM)STAHLWILLE(スタビレー)
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)330仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)828公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)10-50最小目盛(N・m)0.25、(グリップエンドダイヤルゲージ部:5)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
トルクレンチ (200-1000NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (200-1000NM)STAHLWILLE(スタビレー)
449,800税込494,780
1個
翌日出荷
全長L(mm)1363仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1352mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)200-1000最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
トルクレンチ (160-800NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (160-800NM)STAHLWILLE(スタビレー)
349,800税込384,780
1個
8日以内出荷
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる
全長L(mm)1178仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm質量(g)4825公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)160-800最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
トルクレンチ (130-650NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (130-650NM)STAHLWILLE(スタビレー)
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
全長L(mm)890仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)130-650最小目盛(N・m)2.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:50)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
トルクレンチ (4-20NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (4-20NM)STAHLWILLE(スタビレー)
92,980税込102,278
1個
翌日出荷
全長L(mm)275仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm公差(出荷時)±3%本体質量(g)737測定範囲(nm)4~20最小目盛(N・m)0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
産業用トルクレンチ (60-300NM) STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (60-300NM)STAHLWILLE(スタビレー)
57,980税込63,778
1個
翌日出荷
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)609仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):587mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm質量(g)1210タイプ単能型公差±4%測定範囲(nm)60-300フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)24ジョイントサイズ(mm)14×18
産業用トルクレンチ (40-200NM) STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (40-200NM)STAHLWILLE(スタビレー)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)457仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):435mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm質量(g)1060タイプ単能型公差±4%測定範囲(nm)40-200フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)24ジョイントサイズ(mm)14×18
産業用トルクレンチ (20-100NM) STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (20-100NM)STAHLWILLE(スタビレー)
57,980税込63,778
1個
翌日出荷
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)318仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):289mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm質量(g)635タイプ単能型公差±4%測定範囲(nm)20-100フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)24ジョイントサイズ(mm)9×12
産業用トルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (4-40NM)STAHLWILLE(スタビレー)
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)201仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):172mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm質量(g)522タイプ単能型公差±4%測定範囲(nm)4-40フレーム幅(mm)22フレーム厚さ(mm)18ジョイントサイズ(mm)9×12
デジタルトルクレンチ (80-800NM) STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (80-800NM)STAHLWILLE(スタビレー)
669,800税込736,780
1個
8日以内出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1158mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):55mm質量(g)4572全長L(mm)1158測定範囲(nm)80-800フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)22×28
デジタルトルクレンチ (65-650NM) STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (65-650NM)STAHLWILLE(スタビレー)
579,800税込637,780
1個
翌日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)890仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):890mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):55mm質量(g)3222測定範囲(nm)65-650フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)22×28
デジタルトルクレンチ (40-400NM) STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (40-400NM)STAHLWILLE(スタビレー)
529,800税込582,780
1個
8日以内出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):656mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm質量(g)1765全長L(mm)687測定範囲(nm)40-400フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)14×18
デジタルトルクレンチ (20-200NM) STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (20-200NM)STAHLWILLE(スタビレー)
449,800税込494,780
1個
翌日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)547仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):516mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm質量(g)1361測定範囲(nm)20-200フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)14×18
デジタルトルクレンチ (10-100NM) STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (10-100NM)STAHLWILLE(スタビレー)
449,800税込494,780
1個
翌日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):428mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)1085全長L(mm)466測定範囲(nm)10-100フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12
デジタルトルクレンチ (6-60NM) STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (6-60NM)STAHLWILLE(スタビレー)
449,800税込494,780
1個
翌日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)393仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):355mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)810測定範囲(nm)6-60フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12
デジタルトルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (4-40NM)STAHLWILLE(スタビレー)
449,800税込494,780
1個
翌日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)252仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):214mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)420測定範囲(nm)4-40フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12
デジタルトルクレンチ (2-20NM) STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (2-20NM)STAHLWILLE(スタビレー)
429,800税込472,780
1個
翌日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)226仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)380測定範囲(nm)2-20フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12
デジタルトルクレンチ (1-10NM) STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (1-10NM)STAHLWILLE(スタビレー)
429,800税込472,780
1個
8日以内出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)370全長L(mm)226測定範囲(nm)2-20フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12
1/4SQ デジタルトルクレンチ1-20NM STAHLWILLE(スタビレー)1/4SQ デジタルトルクレンチ1-20NMSTAHLWILLE(スタビレー)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
80ギアのハイグレードトルクレンチ。 ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。 モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)
用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適。仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF)160mm質量(g)145電源3.6V 14500タイプリチウム乾電池(別売)全長L(mm)210測定範囲(nm)1-20フレーム幅(mm)22.6差込角(sq.)1/4フレーム厚さ(mm)26
産業用トルクレンチ 1.5-12.5NM STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ 1.5-12.5NMSTAHLWILLE(スタビレー)
68,980税込75,878
1個
翌日出荷
”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定できる
差込角(sq.)1/4全長L(mm)173.5質量(g)335タイプ単能型公差±4%測定範囲(nm)1.5-2.5フレーム幅(mm)22フレーム厚さ(mm)18
ヘッド付デジタルトルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)ヘッド付デジタルトルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
449,800税込494,780
1個
翌日出荷から91日以内出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
電池マイクロ(AAA)1.5V
フリクションゲージ STAHLWILLE(スタビレー)フリクションゲージSTAHLWILLE(スタビレー)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
アルミニウム使用による軽量設計。差込角1/2”SQのフリクションゲージ。
差込角(sq.)1/2全長L(mm)298.5仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):250質量(g)775種類ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):250精度(%)±4測定範囲(nm)2-15最小目盛(N・m)0.5フレーム幅(mm)72フレーム厚さ(mm)50
ゴムパーツ KTCゴムパーツKTC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
デジラチェ用保護カバー(GEK-A)の補給部品です。
質量(g)10
カバー KTCカバーKTC
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
デジラチェ用保護カバー(GEK-A)の補給部品です。
質量(g)20
トルクレンチ KITACOトルクレンチKITACO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
プレセット型トルクレンチ GEDOREプレセット型トルクレンチGEDORE
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。EPAタイプです。(011301~011019)
用途自動車、航空機、ミリタリー関連。種類プレセット形主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1917
ダイヤル型トルクレンチ GEDOREダイヤル型トルクレンチGEDORE
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ