絞り込み
ブランド
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
最小目盛(N・m)
0.001・0.01・0.02・0.05・0.1・0.1c・0.2・0.25・0.4・0.5・1・2・2.5・3・5・5.0c・10・20・40・50・最小目盛(N・m)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
右・左右
校正証明書
付き
精度(%)
±0.5・±1・±2・±2°(角度)・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: トルクレンチ

833件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーニチ デジタル型トルクレンチ 東日製作所トーニチ デジタル型トルクレンチ東日製作所
54,980税込60,478
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
絶縁ラチェット形トルクレンチ トップ工業絶縁ラチェット形トルクレンチトップ工業
82,980税込91,278
1セット
翌々日出荷
最大使用電圧(V)240
トルクレンチ(350mm) KITACOトルクレンチ(350mm)KITACO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
置針付ダイヤル型トルクレンチN300TOK-G KANON(中村製作所)置針付ダイヤル型トルクレンチN300TOK-GKANON(中村製作所)
57,980税込63,778
1セットほか
8日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)683差込角(mm)19.05精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~300最小目盛(N・m)5負荷方向左右主な用途検査用
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用
1/2DR.デジタルトルクレンチ Pro-Auto1/2DR.デジタルトルクレンチPro-Auto
34,980税込38,478
1丁
翌日出荷
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形差込角(mm)12.7精度(%)右:±3/左:±4最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ ソケット付き Pro-Auto自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ ソケット付きPro-Auto
19,980税込21,978
1丁
8日以内出荷
トラスコ品番853-6075
高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット高精度プリセット型トルクレンチハゼット
96,980税込106,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±2負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
デジトルク(DTMタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)デジトルク(DTMタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。
種類デジタル形精度(%)±3主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向左右校正証明書付き
トルク付L型ホンカンレンチ MCC(松阪鉄工所)トルク付L型ホンカンレンチMCC(松阪鉄工所)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類単能形ヘッド形状メガネ形全長(mm)640トルク調整範囲(N・m)100主な用途締め付け用質量(g)1600適合管(K形)100~600、(A形)100~350
トルク付L型ホンカンレンチ MCC(松阪鉄工所)トルク付L型ホンカンレンチMCC(松阪鉄工所)
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類単能形ヘッド形状メガネ形全長(mm)406トルク調整範囲(N・m)60主な用途締め付け用質量(g)1100適合管(K形)75、(A形)75
水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) トップ工業水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型)トップ工業
36,980税込40,678
1個
当日出荷
単能型トルクレンチ
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形ヘッド形状メガネ形全長L(mm)333精度(%)±3負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等
伸縮形本管レンチ トップ工業伸縮形本管レンチトップ工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸縮式で仮締め時は短く、本締め時は長くできます。
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形ヘッド形状メガネ形負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット形デジタルトルクレンチ トップ工業ラチェット形デジタルトルクレンチトップ工業
63,980税込70,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(右)±2/(左)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
スーパートルクレンチ(校正証明書付) スーパーツールスーパートルクレンチ(校正証明書付)スーパーツール
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
新冷媒用フレアナットを適正なトルク値で締め付けます。新冷媒に対応した締め付けトルク設定となっています。設定トルクに達しますとカチッと音がした時点で締め付けが完了します。校正証明書付です。
用途同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器付属品校正証明書付校正証明書付き
校正証明書付トルクレンチセット ケース付 BBKテクノロジーズ校正証明書付トルクレンチセット ケース付BBKテクノロジーズ
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
締付トルク(N・m)55全長(mm)260質量(g)800呼び寸法1/2(ナット)二面幅(mm)26校正証明書付き
校正証明書付トルクレンチ R410A用 BBKテクノロジーズ校正証明書付トルクレンチ R410A用BBKテクノロジーズ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止全長(mm)260校正証明書付き
校正証明書付トルクレンチ BBKテクノロジーズ校正証明書付トルクレンチBBKテクノロジーズ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止校正証明書付き
オープンスパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)オープンスパナ付トルクレンチKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1個
32日以内出荷
・プリセット型トルクレンチにオープンスパナや引掛スパナを付けたタイプ。
種類プレセット形ヘッド形状オープンスパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチKANON(中村製作所)
42,980税込47,278
1本
当日出荷
一般締め付け用・検査用に最適。 扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
種類プレート形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用
弓型トルクレンチ (管水用) アックスブレーン弓型トルクレンチ (管水用)アックスブレーン
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
トルク値設定不要!(単能型)本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限にその上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。水の浸入を防ぐ防水型です。トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)
種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)458.5負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等
ラチェットリペアキット MATATAKITOYOラチェットリペアキットMATATAKITOYO
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
ラチェット部の部品が1セットになっています。
用途DTP-980Nトルクレンチ用
ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
33,980税込37,378
1本
31日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかりますヘッド交換タイプですヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります保証精度:±3%
スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
34,980税込38,478
1本
31日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかりますグリップ付タイプも有ります(N8~N67SPKH)ご希望のトルク値にセットしますトルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です保証精度;±3%
メガネ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)メガネ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
42,980税込47,278
1本
31日以内出荷から61日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります保証精度:±3%
ヘッド交換式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)ヘッド交換式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
67,980税込74,778
1本
61日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかりますヘッド交換タイプですヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります保証精度:±3%
適合【交換ヘッド】280Q、S、R、H全長(mm)590有効長(mm)657使用範囲(N・m)【適合トルクセット】40~280
スパナ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)スパナ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1本
31日以内出荷から61日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります保証精度:±3%
スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
36,980税込40,678
1本
31日以内出荷から61日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります保証精度:±3%
ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
44,980税込49,478
1本
31日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかりますグリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH)トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です保証精度:±3%
全長(mm)380有効長(mm)320角ドライブ(mm)12.7(1/2)使用範囲(N・m)【適合トルクセット】40~140
ラチェット式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)ラチェット式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
75,980税込83,578
1本
61日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかりますグリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH)トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です保証精度:±3%
全長(mm)664有効長(mm)600角ドライブ(mm)19.05(3/4)使用範囲(N・m)【適合トルクセット】40~280
ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
38,980税込42,878
1本
31日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかりますグリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH)ご希望のトルク値にセットしますトルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です保証精度:±3%
メガネ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)メガネ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
139,800税込153,780
1本
61日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります保証精度:±3%
メガネ式単能型トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)メガネ式単能型トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1本
31日以内出荷から61日以内出荷
仕様トルクフリー
単能型トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)単能型トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
仕様トルクフリー
ヘッド交換単能型トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)ヘッド交換単能型トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷から31日以内出荷
仕様トルクフリー
単能型トルチレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)単能型トルチレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷
仕様トルクフリー
スパナ式単能型トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)スパナ式単能型トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
9,298税込10,228
1本
8日以内出荷
仕様トルクフリー
ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ KANON(中村製作所)ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチKANON(中村製作所)
39,980税込43,978
1本
31日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかりますヘッド交換タイプですヘッドはラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換ができます保証精度:±3%
プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチ KANON(中村製作所)プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチKANON(中村製作所)
45,980税込50,578
1本
31日以内出荷
ラチェット式なので繰り返し作業に最適既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかりますギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
デジタルトルクレンチ(50QCK付 KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(50QCK付KANON(中村製作所)
159,800税込175,780
1本
31日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit角度表示ありBluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】50Q、S、R、H全長(mm)342寸法D(Φmm)12有効長(mm)330最小読取値0.01 N・m寸法C(Φmm)35保証精度5~50 N・m

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ