絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
負荷方向
精度(%)
±0.5・±1・±3・±4・±6・±10
全長(mm)
30~40未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満
ブランド
モノタロウ・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・SLOKY(スローキー)・Wera・東日製作所・BAHCO(バーコ)・felo(フェロ)・KANON(中村製作所)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BONDHUS・STAHLWILLE(スタビレー)・GEDORE・RS PRO・RED EAGLES・MATATAKITOYO・杉崎計器・FACOM・はくでん・KTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
253件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
  • トルクドライバー(ESD/調整式 エスコ

    トルクドライバー(ESD/調整式

    エスコ
    31,900税込35,090
    1本
    翌日出荷
  • 0.9- 1.5N.m トルクドライバー(プリセット) エスコ

    0.9- 1.5N.m トルクドライバー(プリセット)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1本
    翌日出荷
    仕様初期設定トルク(N・m):0.9全長(mm)133精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.9~1.5対辺寸法(inch)1/4"
  • 0.3- 1.0N.m トルクドライバー(プリセット) エスコ

    0.3- 1.0N.m トルクドライバー(プリセット)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1本
    翌日出荷
    仕様初期設定トルク(N・m):0.3全長(mm)133精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.3~1.0対辺寸法(inch)1/4"
  • 0.1-0.34N.m トルクドライバー(プリセット) エスコ

    0.1-0.34N.m トルクドライバー(プリセット)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1本
    翌日出荷
    仕様初期設定トルク(N・m):0.1ハンドル長さ(mm)89差込角(inch)1/4”
  • 0.9-1.5 N.m トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) エスコ

    0.9-1.5 N.m トルクドライバー(ESD/アジャスタブル)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1本
    翌日出荷
    ハンドル長さ(mm)89最小目盛(N・m)0.05対辺寸法(inch)1/4"
  • 0.3-1.0 N.m トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) エスコ

    0.3-1.0 N.m トルクドライバー(ESD/アジャスタブル)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1本
    翌日出荷
    ハンドル長さ(mm)89最小目盛(N・m)0.05対辺寸法(inch)1/4"
  • 0.1-0.34N.m トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) エスコ

    0.1-0.34N.m トルクドライバー(ESD/アジャスタブル)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)142精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.10~0.34最小目盛(N・m)0.015差込角(inch)1/4”
  • 0.9-1.5 N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    0.9-1.5 N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1本
    翌日出荷
    ハンドル長さ(mm)89最小目盛(N・m)0.05対辺寸法(inch)1/4"
  • 0.1-0.34N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    0.1-0.34N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)142精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.10~0.34最小目盛(N・m)0.015差込角(inch)1/4”
  • 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ エスコ

    17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ

    エスコ
    129,600税込142,560
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)B1:20、B2:58.4、T1:13、T2:48全長(mm)213質量(g)360電源コイン型リチウム電池(CR2354×1)ケース質量(kg)1.1測定精度±4%ケース寸法(mm)325×190×95(H)適合ヘッドEA723JC-21~41・EA723JD、EA723JD-4~20・EA618PH-50トルク調整範囲(N・m)17~85オートパワーオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。
  • TX25/5.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル) エスコ

    TX25/5.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
    サイズT25軸長(mm)60トルク調整範囲(N・m)5
  • TX20/4.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル) エスコ

    TX20/4.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
    サイズT20軸長(mm)60
  • 5.0mm/5.0Nm[Hex-Plus]トルクドライバー(Tハンドル) エスコ

    5.0mm/5.0Nm[Hex-Plus]トルクドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
    寸法(mm)5軸長(mm)60トルク調整範囲(N・m)5
  • 4.0mm/4.0Nm[Hex-Plus]トルクドライバー(Tハンドル) エスコ

    4.0mm/4.0Nm[Hex-Plus]トルクドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
    寸法(mm)4軸長(mm)60
  • 1.7-3.5N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    1.7-3.5N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    29,800税込32,780
    1個
    翌日出荷
    規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。 トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作。 専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。 目視で確認しやすいトルク表示。 通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です。
    全長(mm)192六角対辺(mm)9精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)1.7~3.5
  • 1.2-3.0N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    1.2-3.0N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    29,800税込32,780
    1個
    翌日出荷
    規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。 トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作。 専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。 目視で確認しやすいトルク表示。 通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です。
    六角対辺(mm)9
  • 0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    29,800税込32,780
    1個
    翌日出荷
    規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。 トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作。 専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。 目視で確認しやすいトルク表示。 通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です。
    全長(mm)192精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2差込六角対辺(mm)9
  • 4.0 -8.8N.mトルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    4.0 -8.8N.mトルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    28,200税込31,020
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)150精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)4.0~8.8最小目盛(N・m)0.40対辺寸法(inch)1/4"
  • 100- 500cN.m  トルクドライバー エスコ

    100- 500cN.m トルクドライバー

    エスコ
    84,600税込93,060
    1個
    翌日出荷
    質量(g)436対辺寸法(inch)1/4"
  • 40-  300cN.m  トルクドライバー エスコ

    40- 300cN.m トルクドライバー

    エスコ
    83,000税込91,300
    1個
    欠品中
    質量(g)214対辺寸法(inch)1/4"
  • 10-50cNm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) エスコ

    10-50cNm トルクドライバー(1/4"Hexビット用)

    エスコ
    27,500税込30,250
    1本
    翌日出荷
    質量(g)71差込角(inch)1/4"
  • VDEトルクドライバー Wera

    VDEトルクドライバー

    Wera
    30,980税込34,078
    1本
    翌日出荷
    絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様) 欧州規格EN60900適合品です。 特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
    用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2443質量(g)220差込角(mm)9最大締付トルク(N・m)3.5適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)1.7アズワン品番64-8326-18
  • 絶縁トルクドライバーセット 5本組 (0.8-5.0Nm用) Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁トルクドライバーセット 5本組 (0.8-5.0Nm用)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    48,980税込53,878
    1セット(5点)
    32日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容絶縁トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ブレード:SL/PZ1、SL/PZ2 (各1ヶ)
  • トルクバリオ絶縁ドライバーセット(18本組) 0.8-5.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクバリオ絶縁ドライバーセット(18本組) 0.8-5.0Nm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    69,980税込76,978
    1セット(18点)
    32日以内出荷
    EN/IEC60900に従って製造された絶縁工具のセット商品です。
    セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用 ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオビット用ビットホルダー ・ビット: -2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品規格EN/IEC60900
  • トルクバリオ絶縁ドライバーセット(13本組) 0.8-5.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクバリオ絶縁ドライバーセット(13本組) 0.8-5.0Nm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    55,980税込61,578
    1セット(13点)
    32日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオハンドル ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2 各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品
  • ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0Nm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    49,980税込54,978
    1セット(13点)
    4日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
    セット内容トルクバリオESD可変ドライバー 0.4-1.0Nm用 ・ユニバーサルビットホルダー ・トルクセッター ・ブレード10本(先端サイズ×軸長(mm):-4.0×25、-4.5×25、PH0×25、PH1×25、PZ0×25、PZ1×25、T4×25、T5×25、T6×25、T8×25 各1本)
  • メカトルク(トルクドライバー)NM(J) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー)NM(J)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    26,980税込29,678
    1本
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
    質量(g)71種類ダイヤル式測定精度±6%トルク調整範囲(N・m)0.1-0.5最小目盛(N・m)0.1
  • マイクロESDトルクドライバー Wera

    マイクロESDトルクドライバー

    Wera
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    用途精密機器などの締め付け作業に。トラスコ品番147-6540材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)120タイプ静電防止タイプ差込角(mm)4トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11最小目盛(cN・m)0.55トルク(N・m)設定:0.05シャンク径(mm)4出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50負荷方向適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
  • 7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット) Wera

    7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット)

    Wera
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷
    絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
    用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2442全長(mm)192質量(g)220差込角(mm)9精度トルク:±6%最大締付トルク(N・m)1.2トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.3アズワン品番64-8326-17負荷方向
  • [EA723VJ・VP用]トルク値調整キット エスコ

    [EA723VJ・VP用]トルク値調整キット

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    仕様EA723VJシリーズ、EA723VPシリーズのトルク値調整に使用します。セット内容ナットドライバー7.0×80mm×1本 プラグ×3個 六角ナット×3個 埃防止プラグ×1個 スプリング×1個
  • 無線対応デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)

    無線対応デジタルトルクドライバー

    KANON(中村製作所)
    149,800税込164,780
    1本ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ドライバー本体とデジタル表示がセパレート式ですから、軽量で作業が楽です。 +ネジ、-ネジ、セットスクリューネジ、六角ネジ等の小ネジの締め付け管理に最適です。 ネジの強度試験、破壊試験、その他の実験にも最適です。 1,000 データ分のメモリ内蔵。 各操作、合否判定は"ピッ"という音で確認できます。 上、下限値の設定ができます。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
  • デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)

    デジタルトルクドライバー

    KANON(中村製作所)
    109,800税込120,780
    1個
    11日以内出荷
    ドライバー本体とデジタル表示がセパレート式ですから、軽量で作業が楽です。 +ネジ、-ネジ、セットスクリューネジ、六角ネジ等の小ネジの締め付け管理に最適です。 ネジの強度試験、破壊試験、その他の実験にも最適です。 1,000 データ分のメモリ内蔵。 各操作、合否判定は"ピッ"という音で確認できます。 上、下限値の設定ができます。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。
    最小目盛(cN・m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形非空転式マーキングポカヨケトルクドライバ MNTD 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単能形非空転式マーキングポカヨケトルクドライバ MNTD

    東日製作所
    42,980税込47,278
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.) ・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。 ・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。 ・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。 ・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。 ・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。) ・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売) ・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。 ・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
    用途検査、締付け用仕様単能形、非空転式、インク式精度(%)±3寸法D3(Φmm)15(本体)寸法L4(mm)34.5(本体)最小単位1主な用途締付作業用負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • トルクドライバー (40-300CNM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクドライバー (40-300CNM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):40-300●最小目盛(cNm):1●全長(L;mm):160●質量(g):214●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
  • トルクフィックスキー・六角キャップねじ用交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクフィックスキー・六角キャップねじ用交換ブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    959税込1,055
    1本
    欠品中
    トルクフィックス[[(R)]]キー六角キャップねじ用交換ブレードです。
    用途トルク管理が必要なねじ締め。質量(g)8種類ビット2018年トラスコ掲載ページ1 1941
  • トルクフィックスキー・トルクスねじ用交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクフィックスキー・トルクスねじ用交換ブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    959税込1,055
    1本
    欠品中
    トルクフィックス[[(R)]]キートルクス[[(R)]]ねじ用交換ブレードです。
    用途トルク管理が必要なねじ締め。質量(g)8種類ビット2018年トラスコ掲載ページ1 1941
  • トルクフィックスキー Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクフィックスキー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    13,980税込15,378
    1本
    欠品中
    頑強でコンパクトなデザインの固定トルクドライバーです。設定されたトルクに達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。トルク管理が必要なねじの締め付け用、狭い場所でも使いやすいです。
    質量(g)1352018年トラスコ掲載ページ1 1941負荷方向
  • T20/5.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコ

    T20/5.0N.m [Torx]トルクドライバー

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-6全長(mm)160種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)500負荷方向
  • T15/3.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコ

    T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバー

    エスコ
    9,410税込10,351
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-5負荷方向

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクドライバー