絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
負荷方向
精度(%)
±0.5・±1・±3・±4・±6・±10
全長(mm)
30~40未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満
ブランド
モノタロウ・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・SLOKY(スローキー)・Wera・東日製作所・BAHCO(バーコ)・felo(フェロ)・KANON(中村製作所)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BONDHUS・STAHLWILLE(スタビレー)・GEDORE・RS PRO・RED EAGLES・MATATAKITOYO・杉崎計器・FACOM・はくでん・KTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
251件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
  • 4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ

    4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-14全長(mm)160種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)500負荷方向
  • 3.0mm/3.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ

    3.0mm/3.0N.m [Hex]トルクドライバー

    エスコ
    9,410税込10,351
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-13負荷方向
  • 2.0mm/1.4N.m [Hex]トルクドライバー エスコ

    2.0mm/1.4N.m [Hex]トルクドライバー

    エスコ
    8,660税込9,526
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-11負荷方向
  • T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー エスコ

    T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-1全長(mm)170種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)90負荷方向
  • T 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバー エスコ

    T 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバー

    エスコ
    7,990税込8,789
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-0負荷方向
  • 1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式 エスコ

    1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VH-22最小目盛(cN・m)10負荷方向左右
  • 0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式 エスコ

    0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VH-21最小目盛(cN・m)5負荷方向左右
  • 1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VH-2最小目盛(cN・m)10負荷方向左右
  • 20-120cNm トルクドライバー エスコ

    20-120cNm トルクドライバー

    エスコ
    74,600税込82,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723S-12最小目盛(cN・m)1
  • 1.0-5.0Nm/5.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    1.0-5.0Nm/5.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723PB-5全長(mm)120種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)100~500
  • 1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ

    1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723PB-27
  • 0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ

    0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)

    エスコ
    28,400税込31,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723PB-26
  • 1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ

    1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)

    エスコ
    27,000税込29,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723PB-22
  • 0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ

    0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)

    エスコ
    27,200税込29,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723PB-21全長(mm)125種類ダイヤル形精度(%)±6主な用途弱電関連での作業用トルク調整範囲(cN・m)40~200
  • 0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723PB-2
  • 0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723PB-1全長(mm)120種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)40~200
  • 0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバー エスコ

    0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバー

    エスコ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA723JF-1最小目盛(cN・m)0.05負荷方向左右
  • Facom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10Nm FACOM

    Facom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10Nm

    FACOM
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    安全性:指定されたトルクに達すると自動的に開放され、設定値を超えることはできません。保護された調整システム:誤って設定を変更する危険性がない。平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっています。この工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています。人間工学に基づいた設計:軽くてしっかり握れる。ビット保持装置 :六角1/4インチ。一方向ドライバ:時計回り動作
    用途トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです。必要な要件に応じてトルクを調整することができます。作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用します。トルクドライバの用途:高品質な機械の製造、機械のメンテナンス、研究所、原子力機器の製造・サービス、医療機器の製造・サービス仕様●トルク範囲:2 → 10Nm●タイプ:調整可能●ドライブ形状:六角●ドライブサイズ:1/4インチ●全体長さ:147mm●精度:±6%●規格:ISO6789準拠●付属品:校正証明書、調整キー、識別番号
  • トルクドライバー DMSI MANUELL ワイドミュラー

    トルクドライバー DMSI MANUELL

    ワイドミュラー
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
  • メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー) プリセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に質量(g)55種類プレセット形精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)0.1~0.5主な用途精密締付作業設定トルク(Nm)(初期)0.2
  • メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー) プリセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷
    トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
    質量(g)116種類プレセット形精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)3.2~16.0主な用途一般締付作業設定トルク(Nm)(初期)10.0
  • クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUS

    クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ

    BONDHUS
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。
    全長(mm)105質量(g)65種類単能形材質(グリップ)樹脂精度(%)±10主な用途一般締付作業RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
  • クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUS

    クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ

    BONDHUS
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    表面をフッ素樹脂加工しており、耐蝕性に優れています。ブレードの刃先とボルトの交差をできるだけなくす事により、ブレードとボルトを傷つきにくくする事と同時に、ブレードとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。ボンダス社独自の鋼材を採用する事により、高い強度を実現しています。
    全長(mm)140質量(g)22種類ビット表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工材質(ブレード)プロテニアム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリックセット(単能形トルクドライバー) BONDHUS

    クリックセット(単能形トルクドライバー)

    BONDHUS
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。
    全長(mm)210種類単能形表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工材質(グリップ)樹脂精度(%)±10主な用途一般締付作業材質(ブレード)プロテニアム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
  • マイクロESDトルクドライバーセット Wera

    マイクロESDトルクドライバーセット

    Wera
    17,980税込19,778
    1セット(6個)
    当日出荷
    精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)
    用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1トラスコ品番469-3647質量(g)75最小目盛(N・m)0.01設定トルク(Nm)0.035負荷方向
  • 静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    静電防止用トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。
    種類プレセット形主な用途弱電関連での作業用負荷方向
  • 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー Wera

    7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー

    Wera
    30,980税込34,078
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番444-3888質量(g)175適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • 1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー Wera

    1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー

    Wera
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    1460 ESDシリーズクラフトフォーム マイクロトルクレンチ。出荷前にトルク値が設定済みの静電対策クラフトフォームESD精密トルクドライバー単能型。ESD静電対策工具で、表面電気抵抗≦10(9)ohm。設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。4mmハーフムーン差し込みと4mmハイオス差し込みのビットに対応。
    用途スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適トラスコ品番437-9314品番WERAメーカー品番:05074800001質量(g)35最小目盛無段階調整適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)設定トルク(Nm)0.035負荷方向
  • 単能型トルクドライバー GEDORE

    単能型トルクドライバー

    GEDORE
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。アルミニウムで非常に軽く、正確なトルクで締め付けができます。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。何度も同じトルクで締め付けを行う際に非常に便利です。
    用途電子機器組立、ミリタリー関連。トラスコ品番693-9681材質アルミニウム全長(mm)111差込角(mm)6.35精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)0.14~1.35適合ビット対辺6.35負荷方向
  • プレセット型トルクドライバー GEDORE

    プレセット型トルクドライバー

    GEDORE
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。幅広いトルク値で使用できます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。ハンドルの目盛を合わせてトルク値を設定します。
    用途電子機器組立、メンテナンス関連。トラスコ品番693-8196全長(mm)184差込角(mm)6.35精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)1~6最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • 有線トルクドライバー KANON(中村製作所)

    有線トルクドライバー

    KANON(中村製作所)
    39,980税込43,978
    1本
    91日以内出荷
    締め付けトルク値は細かい調整が可能です セット値に達すると空転します CN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定 CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ 負荷方向:右 精度:±3%
  • トルクドライバーセット RED EAGLES

    トルクドライバーセット

    RED EAGLES
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    1.0~7.0Nmまで、0.05Nmきざみでの締め付けトルク設定が可能です。また、セット内には1/4”差し込みのソケットが使用可能なアダプター、約50mm先端が延長できるエクステンションも付属しています。
    ブラック最小目盛(N・m)0.05トルク調整範囲(cN・m)1.0~7.0
  • トルクドライバー用T9トルクススペアブレード BAHCO(バーコ)

    トルクドライバー用T9トルクススペアブレード

    BAHCO(バーコ)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-3444
  • トルクドライバー用T8トルクススペアブレード BAHCO(バーコ)

    トルクドライバー用T8トルクススペアブレード

    BAHCO(バーコ)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6679
  • トルクドライバー用T7トルクススペアブレード BAHCO(バーコ)

    トルクドライバー用T7トルクススペアブレード

    BAHCO(バーコ)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-9802
  • トルクドライバー用T6トルクススペアブレード BAHCO(バーコ)

    トルクドライバー用T6トルクススペアブレード

    BAHCO(バーコ)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6604
  • トルクドライバー用T15トルクススペアブレード BAHCO(バーコ)

    トルクドライバー用T15トルクススペアブレード

    BAHCO(バーコ)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6650
  • トルクドライバー用T10トルクススペアブレード BAHCO(バーコ)

    トルクドライバー用T10トルクススペアブレード

    BAHCO(バーコ)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-3481
  • トルクドライバー用IP9トルクスプラススペアブレード BAHCO(バーコ)

    トルクドライバー用IP9トルクスプラススペアブレード

    BAHCO(バーコ)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-8233
  • トルクドライバー用IP8トルクスプラススペアブレード BAHCO(バーコ)

    トルクドライバー用IP8トルクスプラススペアブレード

    BAHCO(バーコ)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6594

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクドライバー