絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 4~12
- 0.4~2(6)
- 1~5(9)
- 2~6(13)
- 2~10(12)
- 3~15(13)
- 4~20(7)
- 5~25(37)
- 10~50(53)
- 20~100(58)
- 28~210(8)
- 30~140(15)
- 40~140(13)
- 40~200(61)
- 40~210(7)
- 40~280(9)
- 100~1000(6)
- 103(7)
- 150~800(8)
- 200~1000(8)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](6)
- 9.5[3/8](2)
ヘッド形状

ヘッド交換式(3)

ラチェット形(2)
全長(mm)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(6)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(1)
校正証明書
- 付き(3)
負荷方向
- 右(4)
右
主な用途
- 一般締付作業(5)
一般締付作業
最小目盛(N・m)
- 0.2(11)
0.2
精度(%)
- ±3(5)
- ±4(1)
±3・±4
ブランド
- KANON(中村製作所)(11)
KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
2~6(13)
2~10(12)
3~15(13)
4~12
5~25(37)
10~50(53)
20~100(58)
30~140(15)
40~140(13)
40~200(61)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る

カノンプリセット形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)
KANON(中村製作所)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から11日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)
KANON(中村製作所)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から14日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥37,980~税込¥41,778~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・握りやすい樹脂グリップ付きのプリセット形トルクレンチ。・既定のトルク値に達するとカチン!と金属音と感触で締結完了がわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です保証精度±3%
プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥37,980~税込¥41,778~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です保証精度±3%
バッテリー駆動型マーキングトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥76,980~税込¥84,678~1本ほか31日以内出荷から40日以内出荷トルクアップ時にボルトの頭にマーキングされます バッテリー搭載の電気式なので、低トルクでも安定したマーキングが可能です トルクアップ時の電気信号で、トルクレンチ先端のインクカートリッジが飛び出す構造になっています トルクレンチのソケットは市販のディープソケット1本に対応いたします(注:取付穴加工が必要となります) 使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません 1回のインキ補充で、ソケット寸法8~13mmは約1500回、14~24mmは約6000回のマーキングが可能です 赤インキが付属品として付いています シンプル構造の為、メンテナンスが容易です 精度は±3%迄保証します有効長(mm)125角ドライブ(mm)9.53(3/8”)ソケットサイズ(mm)8~24
ヘキサゴンマーキングトルクレンチNーMQLK-E
KANON(中村製作所)¥66,980~税込¥73,678~1本31日以内出荷トルクアップ時に、自動的にマーキングされます。トルクアッ プ時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーペン が飛び出す構造になっています。 マーキング位置は前後左右、微調整が可能ですので、ソケット ボルトのサイドや、埋め込み式の場合、頭の部分や周りでも可 能です。 シンプル構造のため、保守、点検が容易です。 マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1 個に対応いたします。 使用インキは三菱鉛筆(ペイントマーカーペン)ペンキインキ のため、マークがくっきり表示されます。 マーキング能力は、ペイントマーカーペン(細字タイプ)で約 1 万回以上のマーキングが可能です。 ヘキサゴンレンチのサイズを変えても、ペイントマーカーペン の位置調整で適正なマーキングが可能です。 SWPM仕様(カウント管理)にも対応いたします。 使用中、バッテリーが無くなっても、ブースター電源(別売) が使えるため、作業に支障なく使うことができます。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥39,980税込¥43,9781本31日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換ができます 保証精度:±3%
プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥45,980税込¥50,5781本31日以内出荷ラチェット式なので繰り返し作業に最適 既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です




















![トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628058-260903-04.jpg)
![トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628049-260903-02.jpg)