絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.4~2(5)
- 1~5(7)
- 2~10(5)
- 3~15(6)
- 5~25(7)
- 10~50(7)
- 10~70(2)
- 10~100(2)
- 20~100(6)
- 30~140(7)
- 40~200(8)
- 40~280(8)
- 60~420(4)
- 100~550(2)
- 100~850(2)
- 100~1000(2)
- 150~750(2)
- 200~1000(2)
- 200~1400(2)
- 200~2100(2)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](7)
- 9.5[3/8](9)
- 12.7[1/2](9)
- 19.0[3/4](9)
- 25.4[1](5)
- 38.1[1-1/2](2)
- その他(2)
ヘッド形状

ヘッド交換式(2)

ラチェット形(12)
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 120~140未満(1)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(4)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(5)
- 650~700未満(6)
- 800~900未満(2)
- 1000~1200未満(5)
- 1200~1400未満(5)
- 1400~1600未満(4)
- 1600~1800未満(3)
- 1800~2000未満(1)
- 2000~3000未満(3)
- 全長(mm)をもっと見る
校正証明書
- 付き(11)
負荷方向
- 右(9)
- 左右(5)
右・左右
主な用途
- 一般締付作業(11)
- 検査作業(3)
- 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
- 車両整備や各種機械(2)
- 過酷な作業現場(2)
一般締付作業・検査作業・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
最小目盛(N・m)
- 0.01(1)
- 0.02(4)
- 0.025(1)
- 0.05(6)
- 0.1(7)
- 0.2(5)
- 0.25(3)
- 0.5(10)
- 1(11)
- 2(9)
- 5(6)
- 10(3)
- 20(4)
- 50(1)
0.01・0.02・0.025・0.05・0.1・0.2・0.25・0.5・1・2・5・10・20・50
精度(%)
- ±3(14)
- ±5(3)
±3・±5
ブランド
- 東日製作所
- モノタロウ(7)
- エスコ(56)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- KTC(19)
- ハゼット(18)
- トップ工業(17)
- KANON(中村製作所)(15)
- Pro-Auto(15)
- イチネンTASCO(14)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
- KING TONY(8)
- Wera(7)
- SATA(5)
- MATATAKITOYO(5)
- JTC(4)
- ParkTool(パークツール)(4)
- EMERSON(エマーソン)(4)
- FACOM(4)
- 日平機器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.4~2(5)
1~5(7)
2~10(5)
3~15(6)
5~25(7)
10~50(7)
20~100(6)
30~140(7)
40~200(8)
40~280(8)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る

プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)
東日製作所(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から9日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ
東日製作所(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
トルクレンチ 置針付
東日製作所(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本ほか当日出荷から90日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用
モータースポーツ用トルクレンチ
東日製作所(15件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から9日以内出荷5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適付属品ハードケース種類プレセット形精度(%)±5ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
プレセット形トルクレンチ
東日製作所¥76,980~税込¥84,678~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷締付け作業用トルクレンチの基本形。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 QLE550N2~2800N2のトルクの変更は、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。 QLE550N2~2800N2はトルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 QL/QLE2シリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用
トルクレンチ(トレサビリティー体系図付き)
東日製作所¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から90日以内出荷QLのヘッド交換形。一本で多目的に使えるヘッド交換式トルクレンチ。用途組み立て、量産用
シグナル式トルクレンチ
東日製作所¥29,980税込¥32,9781本当日出荷新設計の目盛で、見やすく、直感的に扱える快適な操作性を実現。改良された内部構造が生み出す、軽快なクリック感と高精度な締付け。小型設計により、狭所でのトルク管理がさらに容易に。48枚ギアを採用し、ラチェッティングロスを抑えた効率的な締付け用途トルクレンチの振り幅や外幅・高さの制限で締付けが出来なかった狭所作業に。全長(mm)約163差込角(mm)6.35精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途一般締付作業負荷方向右
シグナル式トルクレンチ
東日製作所¥26,980税込¥29,6781本当日出荷新設計の目盛で、見やすく、直感的に扱える快適な操作性を実現。改良された内部構造が生み出す、軽快なクリック感と高精度な締付け。小型設計により、狭所でのトルク管理がさらに容易に。ラチェットヘッドQH6Dには48枚ギアを採用し、ラチェッティングロスを抑えた効率的な締付け用途トルクレンチの振り幅や外幅・高さの制限で締付けが出来なかった狭所作業に。
プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
東日製作所¥38,980~税込¥42,878~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・締付け作業用トルクレンチの基本形。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能精度(%)±3
トルクレンチ
東日製作所¥33,980~税込¥37,378~1個ほか当日出荷から13日以内出荷QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。仕様LS/MS付、ISO6789種類プレセット形規格LS/MS付、ISO6789精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
リミットSW型トルクレンチ
東日製作所¥32,980~税込¥36,278~1台ほか5日以内出荷から91日以内出荷有線式リミットスイッチ付トルクレンチ。設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込みラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。QLLS、CLLS、PCLLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
東日製作所¥38,980~税込¥42,878~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ワイドレンジの締付けに対応。・美麗な表面処理を施し、グリップ部は油が付着しても拭き取りやすいローレット加工を採用。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能。・全機種に樹脂製ハードケースが付属用途競技用自転車・モータサイクル・自動車のトルク管理、一般用付属品ハードケース精度(%)±5
シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付
東日製作所¥35,980~税込¥39,578~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。メタルグリップ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。トルクの変更は目盛によって容易に行えます。汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場。精度(%)±3グリップタイプメタルグリップ