絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
- 120~140未満(3)
- 160~180未満(7)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(26)
- 220~240未満(24)
- 240~260未満(18)
- 260~280未満(17)
- 280~300未満(14)
- 300~350未満(37)
- 350~400未満(39)
- 400~450未満(26)
- 450~500未満(34)
- 500~550未満(33)
- 550~600未満(10)
- 600~650未満(10)
- 650~700未満(7)
- 700~800未満(7)
- 800~900未満(5)
- 1000~1200未満(6)
- 1200~1400未満(10)
- 全長(mm)をもっと見る
校正証明書
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
最小目盛(N・m)
0.01・0.02・0.025・0.05・0.1・0.2・0.25・0.4・0.5・1・2・2.5・2.7・4・5・7・10・20・40・60・最小目盛(N・m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- トップ工業(18)
- ハゼット(18)
- KTC(17)
- エスコ(14)
- イチネンTASCO(14)
- Pro-Auto(14)
- 東日製作所(11)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
- KING TONY(8)
- Wera(6)
- SATA(5)
- KANON(中村製作所)(5)
- MATATAKITOYO(5)
- ParkTool(パークツール)(4)
- 日平機器(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- JTC(3)
- FACOM(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・トップ工業・ハゼット・KTC・エスコ・イチネンTASCO・Pro-Auto・東日製作所・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KING TONY・Wera・SATA・KANON(中村製作所)・MATATAKITOYO・ParkTool(パークツール)・日平機器・PROXXON(プロクソン)・JTC・FACOM・ブランドをもっと見る
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
2~10(9)
3~15(10)
5~25(24)
10~50(37)
20~100(43)
28~210(9)
30~140(11)
40~200(43)
40~210(7)
103(7)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る

プレセット型トルクレンチ
S-ROAD¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌日出荷測定するトルクを設定でき連続作業や目盛りの読み取りが困難な場所での作業に最適。材質機械構造用炭素鋼(S45C)
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に精度(%)±3全長(mm)253寸法B(mm)24寸法T(mm)10.4ヘッド形状ラチェット式頭部幅(mm)24主な用途一般締付作業最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
プレセット型 トルクレンチ
SUN UP(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から9日以内出荷締め付けるトルクを事前に設定可能。ハンドルの目盛でトルク値を設定してから使用します。カチッと音がしたら設定したトルク値で締め付けた合図です。用途トルク設定した締め付け作業に。主な用途トルク設定した締め付け作業
クリックタイプトルクレンチ
JTC(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から5日以内出荷計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定付属品ハードケース付精度(%)±4(測定範囲20~80%)ヘッド形状ラチェット形主な用途測定RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチNTPシリーズ
MATATAKITOYO(3件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から5日以内出荷アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向右
メモリセット形トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷設定ミスが大幅削減。設定時間の大幅短縮。電源不要の機械式デジタル表示。表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!。手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)。用途・使用例:。車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!。各種機械・・・整備、組付け、調整に!。その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!精度(%)±4仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付種類プレセット形規格N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向右
プレセット形トルクレンチ 数字表示式
¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。 ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。 ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数48種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5負荷方向右
トラック用トルクレンチ3点セット
KING TONY¥78,980~税込¥86,878~1セット5日以内出荷トラック用トルクレンチ3点セット。・トラック用トルクレンチ。・40cmエクステンションバー。・トラック用レンチサポート。 ホイールナットの取付時のトルク設定に。 コレさえあれば一人で楽々作業可!。 作業時間も短縮できます。用途トラック用レンチサポート仕様40cmエクステンションバー材質スチール全長(mm)1234高さ(mm)上下スライドで670まで調整可能差込角(mm)3/4(19.0)寸法(cm)【接地面】15×20トルク設定範囲(N・m)150~800
キングトニー 貫通ドライバー 6本セット
KING TONY¥7,998税込¥8,7981セット5日以内出荷プラス・マイナスの貫通ドライバーセットです。 錆びなどで固着したネジを外す際に、グリップエンドの打撃面を叩きながら回すことで緩めやすくなります。 シャンクの根元に六角(ボルスター)がついているため、レンチで力強く回すことが可能です。 先端マグネット付きなので外したネジを落としにくく、ドライバー先端にネジを付けたまま奥まったネジ穴へのアプローチもしやすくなっています。セット内容プラスドライバー(サイズ×軸長):PH1×75,PH2×100,PH3×150、マイナスドライバー(刃幅×軸長):5.5×100,6.5×150,8.0×175
プリセット型トルクレンチ CWTP
MCC(松阪鉄工所)¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。 トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定! 設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。 6角継手、8角継手、円形のラチェット操作可能。 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。(20℃以下での使用に限る) ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。用途締付対象材:水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)、配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。精度(%)±9以内
TMW形トルクレンチ
トップ工業¥57,980~税込¥63,778~1丁当日出荷用途水道・ガス配管の施工に材質Cr-V寸法(mm)(二面)35~93種類プレセット形精度(%)±5ヘッド形状モンキ形頭部幅(mm)130(口開き時75)主な用途水道、建設、電力等負荷方向右
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本欠品中メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。トルク調整範囲(N・m)40~300差込角(mm)12.7精度(%)±3付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケーストラスコ品番780-7333全長(mm)716質量(kg)1.88種類デジタル形寸法H(mm)34寸法B(mm)45.2寸法T(mm)17.8ヘッド形状ラチェット形最大トルク時の手力(N)491主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)2負荷方向右校正証明書付き
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)
KANON(中村製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から14日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット
KTC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から3日以内出荷質量(kg)1.3種類単能形差込角(mm)12.7全長L(mm)423ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36負荷方向右
12.7sq. プレセット型トルクレンチ
KTC¥54,980税込¥60,4781本5日以内出荷60~300N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所での使用に最適。ロックリングを指で引き下げ、グリップを回すだけで設定トルクの変更が可能。設定したトルクに到達した際は、軽いショックや「カチッ」という音によって締付け作業の完了が確認可能。測定精度は±3%でISO基準をクリア。ラチェットヘッドはユニオン機構付きの耐久性に優れた小判形ヘッド(歯数36枚)を採用。ヘッド部首元のゴムリングにより密閉度が高くなったため、故障の原因が少なく高精度を保持。保管に便利な丈夫な樹脂ケース付き。質量(kg)1.8寸法L(mm)606寸法H(mm)18寸法B(mm)39.5トルク測定範囲(N・m)60~300最小目盛(N・m)2差込角(sq.)12.7
モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナットなどの低トルク締付けに最適です。用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。付属品ケーストラスコ品番321-2734全長(mm)346精度(%)トルク精度:±4(TMWM)、±7(TMWM-W)二面幅(mm)17~38頭部幅(mm)66.8トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
ゼロリセットトルクレンチ
Beta¥29,980~税込¥32,978~1丁当日出荷使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。用途機械・車両整備に。付属品校正証明書(英語)主な用途機械・車両整備
12.7sqホイール取付専用トルクレンチ
KTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷トルク設定が不要な140N・mのホイール取付専用のトルクレンチ。 カバーの色で設定トルクを簡単に判別することができます。 締付け規定トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音で 締付け完了が確認できます。 プッシュボタンを押さない限りトルクレンチからソケットが外れないユニオン機構を採用。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。用途高い締付トルク値を必要とするホイールボルトに対応した専用トルクレンチ。全長(mm)517質量(kg)1.3ヘッド形状ラチェット型主な用途車両整備差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)140
12.7sqホイール取付専用トルクレンチ
KTC(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷トルク設定が不要な120N・mのホイール取付専用のトルクレンチ。 カバーの色で設定トルクを簡単に判別することができます。 締付け規定トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音で 締付け完了が確認できます。 プッシュボタンを押さない限りトルクレンチからソケットが外れないユニオン機構を採用。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。用途高い締付トルク値を必要とするホイールボルトに対応した専用トルクレンチ。全長(mm)517質量(kg)1.3ヘッド形状ラチェット型主な用途車両整備差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)120
9.5sq.プレセット型トルクレンチ
KTC¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から15日以内出荷測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。差込角(mm)9.5歯数36
トルクレンチ
東日製作所¥33,980~税込¥37,378~1個ほか当日出荷から13日以内出荷QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。精度(%)±3仕様LS/MS付、ISO6789種類プレセット形規格LS/MS付、ISO6789ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
トルクレンチ
Pro-Auto¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!付属品収納ブロケース、ホイール専用ソケット19・21mm付仕様ワンタッチ式ロック機構付全長(mm)500質量(kg)2.3差込角(mm[inch])12.7[1/2]ケース寸法(mm)80×665×65トルク測定範囲(N・m)40~210最小目盛(N・m)1![トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628058-260903-04.jpg)
トルクレンチ12.7角
REX(レックス)[自動車用品]¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷タイヤ交換時の必需品。ホイールナットを適切な力で締めることが、安全運転を支える重要なポイントです。適正トルクで締めすぎ締め不足を解消。用途ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)470差込角(mm)12.7トルク設定範囲(N・m)28~210自重(g)1400
トルクレンチ1/2(校正証明書付)
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。R32・R410A冷媒(第2種規格)専用です。全長(mm)264口径(Φmm)26締付トルク(N・m)53.9寸法(inch)フレアナット(冷凍サイズ):1/2"
エクステンションギアレンチ
日平機器¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷ギア数の切り替えができる伸縮ハンドル式の大型ラチェットレンチ。ギア数は60枚・120枚で切替可能。伸縮機構と細かいギアを併用することで狭い場所での作業にも効果を発揮。全長(mm)560~860(無段階)質量(kg)3.7差込角(sq.)19ギヤ歯数60/120
ダブルヘッドトルクレンチケースセット
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷1/4"、3/8"のトルクレンチが1本に!。正確な締め付けをサポートする独自のヘッド形状。2丁掛けする際にも、一定の距離を保ち両手の接触を回避できます。試作を重ねたどり着いた、握りやすいグリップ形状。先端は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用、校正証明書・専用ケース付き。仕様口径×締付トルク:(1/4")17mm×17.2N・m、(3/8")22mm×39.9N・mサイズフレアナット(冷凍サイズ):1/4"、3/8"
新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)質量(kg)1.85質量(g)【ヘッド】595精度(%)【トルク】±4二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)トルク(N・m)16/38/55/75RoHS指令(10物質対応)対応











































![トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628058-260903-04.jpg)











![トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628058-260903-04.jpg)
![トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628049-260903-02.jpg)