絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
- 120~140未満(3)
- 160~180未満(7)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(26)
- 220~240未満(24)
- 240~260未満(18)
- 260~280未満(17)
- 280~300未満(14)
- 300~350未満(36)
- 350~400未満(38)
- 400~450未満(26)
- 450~500未満(34)
- 500~550未満(32)
- 550~600未満(10)
- 600~650未満(10)
- 650~700未満(7)
- 700~800未満(7)
- 800~900未満(5)
- 1000~1200未満(6)
- 1200~1400未満(10)
- 全長(mm)をもっと見る
校正証明書
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
最小目盛(N・m)
0.01・0.02・0.025・0.05・0.1・0.2・0.25・0.4・0.5・1・2・2.5・2.7・4・5・7・10・20・40・60・最小目盛(N・m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- ハゼット(18)
- KTC(17)
- トップ工業(17)
- エスコ(14)
- イチネンTASCO(14)
- Pro-Auto(14)
- 東日製作所(11)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
- KING TONY(8)
- Wera(6)
- SATA(5)
- KANON(中村製作所)(5)
- MATATAKITOYO(5)
- ParkTool(パークツール)(4)
- 日平機器(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- JTC(3)
- FACOM(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ハゼット・KTC・トップ工業・エスコ・イチネンTASCO・Pro-Auto・東日製作所・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KING TONY・Wera・SATA・KANON(中村製作所)・MATATAKITOYO・ParkTool(パークツール)・日平機器・PROXXON(プロクソン)・JTC・FACOM・ブランドをもっと見る
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
2~10(9)
3~15(10)
5~25(25)
10~50(37)
20~100(43)
28~210(9)
30~140(11)
40~200(43)
40~210(7)
103(7)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る

クリック・トルク・ロック A5(日本仕様)
Wera¥52,980税込¥58,2781個欠品中トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/4インチ(6.35mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:2.5~25Nm全長(mm)299差込角(mm)6.35ハンドル長さ(mm)123頭部厚(mm)(差込部を除く)11.75頭部幅(mm)26トルク調整範囲(N・m)2.5~25最小目盛(N・m)0.1本体幅(mm)42
クリック・トルク・ロック C3(日本仕様)
Wera¥61,980税込¥68,1781個当日出荷トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/2インチ(12.7mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:40~200Nm。Click-Torqueカラーによりハンドルが地面に触れるのを防ぎ、汚れや損傷を防止します。全長(mm)512差込角(mm)12.7ハンドル長さ(mm)140頭部厚(mm)(差込部を除く)18.4頭部幅(mm)43トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1本体幅(mm)47
25.4sqプレセット型トルクレンチ
KTC¥139,800税込¥153,7801本5日以内出荷150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。質量(kg)6.7寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)25.4H(mm)35.5ギヤ歯数40
プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ)
日平機器¥57,980税込¥63,7781個当日出荷左右両方向での使用ができ設定したトルク値に達すると音と振動で知らせます。締め・緩め両方向での測定が可能です。用途ボルト類を規定トルクでの締め付ける作業、あるいは既に締め付けてあるボルト類の締め付け度合をチェックする作業に。トラスコ品番387-8913材質スチール全長(mm)810差込角(mm)19頭部幅(mm)60トルク調整範囲(N・m)75~450最小目盛(N・m)2.5
トラック用トルクレンチ+エクステンションバー
KING TONY¥78,980税込¥86,8781セット5日以内出荷トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット。測定は右、左回転可能用途トラック用トルクレンチ。プレセット型仕様40cmエクステンションバー全長(mm)1234質量(kg)約6全長(cm)40トルク(N・m)200~1000差込角(inch)25.4
トラック用トルクレンチ+エクステンションバー
KING TONY¥71,980税込¥79,1781セット5日以内出荷トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット用途トラック用レンチサポート仕様40cmエクステンションバー全長(mm)1234質量(kg)5.6差込角(mm)3/4(19.0差込角(inch)3/4" 19角トルク設定範囲(N・m)150~800
3/4トラック用トルクレンチ(150-800Nm)
KING TONY¥68,980税込¥75,8781本5日以内出荷トラック用トルクレンチ。測定は右、左回転可能全長(mm)1234質量(kg)5.6差込角(mm)3/4(19.0トルク設定範囲(N・m)150~800
12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ ソケットセット
Pro-Auto¥23,980税込¥26,3781セット欠品中自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。ホイール専用ソケット19mm、21mm付き。寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)2.2締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥35,980~税込¥39,578~1組20日以内出荷差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
1インチ 大型車用トルクレンチ
Pro-Auto¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)25.4ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)200~1000負荷方向左右
インダストリアルトルクレンチ
NORBAR¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドルです。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用精度(%)±3負荷方向右・左
トルクレンチソケットタイプセット LCQ023N
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥38,980税込¥42,8781セット3日以内出荷トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業にセット内容トルクレンチLC023N、ラチェットヘッドLQ3045、ソケット(12角)VS3-070、080、090、100、120、130、140、170、エクステンションバーVE0375材質特殊鋼質量(g)1650差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。用途ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。材質特殊鋼全長(mm)255質量(g)315差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2実用トルク範囲(N・m)5~25負荷方向右
キングトニー クイックリリース・マグネティックビットホルダー 100mm
KING TONY¥989税込¥1,0881個5日以内出荷ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。 クイックリリーススリーブ付きなのでビットの取り外しがしやすくなっています。全長(mm)100質量(g)38.7適合ビット(mm)6.35
キングトニー クイックリリース・マグネティックビットホルダー 150mm
KING TONY¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。 クイックリリーススリーブ付きなのでビットの取り外しがしやすくなっています。全長(mm)150質量(g)52適合ビット(mm)6.35
トルクレンチ
DEEN¥42,500税込¥46,7501本7日以内出荷ドイツ国内の高い技術力で製造されるトルクレンチに、DEENブランドで採用している72枚ギアの差し替えヘッドを採用。 度重なる打ち合わせを重ねて通常のHAZETのラインナップとは違うデザインで完成したHAZETとDEENのコラボレーショントルクレンチです。 HAZETのノーターンバックトルクレンチと同じ、長期間の使用でも劣化が少ない高品質な内部スプリングを採用しています。 大きく見やすいトルク設定表示が特徴です。 10の位は目盛りで、1の位は小窓の数字表示で確認できます。 測定トルクの設定はロックを解除し、グリップを回して行います。仕様校正可能、逆ネジ測定:ヘッドを差し替える事で可能全長(mm)5301目盛(N・m)サブ目盛:1精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)最少:40、最大:200ヘッド形状ヘッド交換式差込角(sq.)12.7負荷方向左右(ヘッド交換により可能)ギア数72
トルクレンチ
ParkTool(パークツール)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。 ボトムブラケット、ロックリング、クランクボルトなどの中・高トルクでの管理が必要な部品に適しています。 差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。全長(mm)450差込角(mm)9.5角(3/8"sq)アズワン品番65-0562-64測定範囲(N・m)0~60
R-J-S.306U - クリック レンチ with デュアル Ibf.in or Ibf.ft アンド N.m グラデュエーション S.306U
FACOM¥109,800税込¥120,7801個73日以内出荷5°刻みで72歯のメカニズム。 工場精度:±2%。 メカニズムの信頼性:50,000サイクル。 デュアルIbf.inまたはIbf.ftとN.mの目盛りが付いたレンチをクリックします。 リバーシブルモデル。ローレットハンドル付きフルメタルレンチ。 ISO6789校正証明書に付属の番号付きレンチ。 ラチェット付きのプラスチックの箱で供給されます。用途クリックレンチ質量(g)460
306D クリック レンチ アクセサリー無し R.306-25D
FACOM¥79,980税込¥87,9781個73日以内出荷工場精度:±2%(以下を除く)-R.306-25D-K.306A600-K.306A1000(±4%)。 -R.304DA(±6%)。メカニズムの信頼性:50000サイクル(最大200N.mのレンチ)。 アクセサリの使用が可能です エンドフィッティング:9×12または14×18mm。 ビットを逆にすることでネジを緩めるのに使用できます。 一方向レンチ。 ISO6789規格に準拠したレンチです。 プラスチック箱付き。用途クリックレンチ直径(Φmm)30質量(g)450





















































![トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628058-260903-04.jpg)
![トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628049-260903-02.jpg)