絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
校正証明書
負荷方向
右・左右
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
最小目盛(N・m)
0.01・0.02・0.025・0.05・0.1・0.2・0.25・0.4・0.5・1・2・2.5・2.7・4・5・7・10・20・40・60・最小目盛(N・m)をもっと見る
精度(%)
±2・±3・±4・±5・±6・±7・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・トップ工業・ハゼット・KTC・エスコ・イチネンTASCO・Pro-Auto・東日製作所・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KING TONY・Wera・SATA・KANON(中村製作所)・MATATAKITOYO・ParkTool(パークツール)・日平機器・PROXXON(プロクソン)・JTC・FACOM・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: プレセット形

225件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
  • トルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2 Wera

    トルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2

    Wera
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット
    当日出荷
    Weraの代名詞でもある、持ちやすいエルゴノミックハンドル「クラフトフォーム」を持ち手部分に採用したスリムなボディーで使い勝手の良いトルクレンチです。見やすいスケールで快適に作業できます。
    用途検査・締め付け用トラスコ品番195-2207全長(mm)510質量(g)3120.0差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途検査・締め付け用最小目盛(N・m)40.0アズワン品番64-8368-09
  • 自転車セット トルク1 Wera

    自転車セット トルク1

    Wera
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    当日出荷
    使いやすいエルゴノミックハンドルです。ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。
    トラスコ品番195-2206全長(mm)335高さ(mm)65質量(g)1115.0差込角(mm)6.35全幅(mm)110主な用途自転車用アズワン品番64-8368-08
  • ヘキサゴンマーキングトルクレンチNーMQLK-E KANON(中村製作所)

    ヘキサゴンマーキングトルクレンチNーMQLK-E

    KANON(中村製作所)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1本
    31日以内出荷
    トルクアップ時に、自動的にマーキングされます。トルクアッ プ時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーペン が飛び出す構造になっています。 マーキング位置は前後左右、微調整が可能ですので、ソケット ボルトのサイドや、埋め込み式の場合、頭の部分や周りでも可 能です。 シンプル構造のため、保守、点検が容易です。 マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1 個に対応いたします。 使用インキは三菱鉛筆(ペイントマーカーペン)ペンキインキ のため、マークがくっきり表示されます。 マーキング能力は、ペイントマーカーペン(細字タイプ)で約 1 万回以上のマーキングが可能です。 ヘキサゴンレンチのサイズを変えても、ペイントマーカーペン の位置調整で適正なマーキングが可能です。 SWPM仕様(カウント管理)にも対応いたします。 使用中、バッテリーが無くなっても、ブースター電源(別売) が使えるため、作業に支障なく使うことができます。 精度は±3%まで保証します。
  • プレセット形トルクレンチ ハゼット

    プレセット形トルクレンチ

    ハゼット
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1式ほか
    当日出荷
    使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
    用途機械・自動車整備セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケースヘッド形状プレセット形主な用途機械・自動車整備
  • プレセット形トルクレンチ ハゼット

    プレセット形トルクレンチ

    ハゼット
    ¥54,980税込¥60,478
    1式
    当日出荷
    使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
    用途機械・自動車整備に。トラスコ品番166-6627セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース全長(mm)234材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(kg)0.38差込角(mm)6.35ヘッド形状プレセット形トルク調整範囲(N・m)2.5~25主な用途機械・自動車整備最小目盛(N・m)0.25アズワン品番64-8377-73
  • 12.7sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    12.7sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    用途締結トルクの管理差込角(mm)12.7
  • 9.5sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    9.5sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    15日以内出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    用途締結トルクの管理全長(mm)335質量(g)1000差込角(mm)9.5頭部幅(mm)33トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5
  • プレセット形トルクレンチ TRUSCO

    プレセット形トルクレンチ

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    クリックタイプのトルクレンチです。ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります。ソケットをしっかり保持し、また取り外しも容易に行えるクイックリリース機構を装備しています。N・mのみの表示です。
    用途トルク管理などに。精度(%)トルク:±4CW、±6CCW(フルスケールの20~100%)
  • 12.7sq.プレセット型トルクレンチ KTC

    12.7sq.プレセット型トルクレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    15日以内出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
    歯数36差込角(mm)12.7
  • HAZET トルクレンチ ハゼット

    HAZET トルクレンチ

    ハゼット
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
    用途機械・自動車整備に。セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース主な用途車両整備や各種機械負荷方向右校正証明書付き
  • トルクレンチ ハゼット

    トルクレンチ

    ハゼット
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1式
    当日出荷
    使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
    用途機械・自動車整備に。セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース材質/仕上クロムバナジウム鋼精度(%)3主な用途車両整備や各種機械負荷方向右校正証明書付き
  • TPW形トルクレンチ トップ工業

    TPW形トルクレンチ

    トップ工業
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1セット
    当日出荷
    精度±8%くわえられる呼び寸法15A~65A(Φ20~Φ88)負荷方向右
  • 40-200N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ

    40-200N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)

    エスコ
    ¥99,300税込¥109,230
    1個
    翌日出荷
    付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール仕様多目的に使えるヘッド 交換式全長(mm)467精度±3%最小目盛1N・m
  • 20-100N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ

    20-100N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)

    エスコ
    ¥93,600税込¥102,960
    1個
    翌日出荷
    付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール仕様多目的に使えるヘッド 交換式全長(mm)386精度±3%最小目盛0.5N・m
  • 10-50N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ

    10-50N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)

    エスコ
    ¥87,600税込¥96,360
    1個
    翌日出荷
    付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール仕様多目的に使えるヘッド 交換式全長(mm)330精度±3%最小目盛0.25N・m
  • 配管継手用モンキ形トルクレンチ トップ工業

    配管継手用モンキ形トルクレンチ

    トップ工業
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    翌々日出荷
    配管継手用モンキ形トルクヘッドとトルクハンドルのセットです。 ヘッドがTMW形より小さいので、狭い場所や作業に最適です。
    用途袋ナット呼び13・20・25用、配管継手の取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2654セット内容モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクヘッド(T-100NTL170)寸法(mm)二面:20~53質量(kg)1精度±5%頭部幅(mm)90トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)1.0負荷方向右
  • 配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット トップ工業

    配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット

    トップ工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    当日出荷
    配管継手用トルクレンチヘッドが2種使える便利なセットです。
    用途ポリ管用継手の取り付け、トルク管理にトラスコ品番166-2635セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)寸法(mm)二面:20~53(モンキ形)/35~93(TMW形)質量(kg)6精度±5%頭部幅(mm)90(モンキ形)/130(TMW形)/口開き75mm時トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向右
  • 配管継手/分水栓用トルクレンチセット トップ工業

    配管継手/分水栓用トルクレンチセット

    トップ工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    当日出荷
    配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
    用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2634セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)質量(kg)7差込角(mm)12.7精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向右
  • ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェット形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
  • ラチェットN形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェットN形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
  • モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1セット
    当日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%負荷方向右
  • TPW形トルクレンチ トップ工業

    TPW形トルクレンチ

    トップ工業
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1セット
    翌々日出荷
    くわえられる管径8A~32A(Φ8~Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。
    用途配管用継手の取り付け、トルク管理に質量(kg)4精度±8%くわえられる呼び寸法8A~32A(Φ8~Φ50)負荷方向右
  • トルクレンチ 角 SSPOWER

    トルクレンチ 角

    SSPOWER
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    翌々日出荷
    任意のトルク値でボルトの締め付けが可能です。ボルトのトルク管理に便利です。
    用途ボルト・ナットの適正トルク値での締め付けに。精度(%)±4機能時計回り(締付方向)ギア数24
  • トルクレンチDX 6pcsセット Meltec(大自工業)

    トルクレンチDX 6pcsセット

    Meltec(大自工業)
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    当日出荷
    適正トルク値でナットを締める。 エクステンションバーでソケットが届かない場所でもナットを締めれる。 19・21mmの薄口ロングソケット付属でアルミホイール装着車でも使用できる。 付属ソケットは14・17・(19・21mm薄口ロングソケット)・24mmと5種類で多様なナットサイズに対応。 ハードケース付きで収納らくらく
    用途トルクレンチセット内容トルクレンチ:1本/エクステンションバー:1本/薄口ディープソケット:2本(19・21mm)/ソケット:3本(14・17・24mm)材質本体:カーボンスティール/スティール ソケット/エクステンションバー:クロームバナジウム色シルバー質量(g)1400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×35×47トルク調整範囲(N・m)最低値 28~最高値 210
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) イチネンTASCO

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    イチネンTASCO
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    5日以内出荷
  • トルクレンチ ParkTool(パークツール)

    トルクレンチ

    ParkTool(パークツール)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチ。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。
    付属品専用ケース付適合SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッド差込角(mm)9.5角(3 / 8"sq)測定方式シグナル式全長(cm)36.2トルク設定範囲(N・m)10~60
  • トルクレンチ Ice Toolz

    トルクレンチ

    Ice Toolz
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    5日以内出荷
    あらかじめ締め付けたいトルクを手動で設定するシグナル式トルクレンチ 右(時計回り)専用 ラチェット機構付き
    色シルバー差込角(mm[inch])9.5(3/8)・6.35(1/4)アダプター付属締付トルク(N・m)5~25
  • トルクレンチ ParkTool(パークツール)

    トルクレンチ

    ParkTool(パークツール)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチです。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。 SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッドに対応。
    付属品専用ケース差込角(mm)9.5測定方式クリック式全長(cm)22.9差込角(inch)3/8sqトルク設定範囲(N・m)2~14
  • 高精度トルクレンチセット(1/2 イチネンTASCO

    高精度トルクレンチセット(1/2

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    5日以内出荷
    新冷媒R410A機器の1/2″、5/8″専用セットです。 (校正証明書付)
    仕様R410A専用セット内容TA771L-2×1:1/2用(26mm×53.9N・m)、TA771R-2×1:5/8用(29mm×75.0N・m)、TA771CS-2(ケース)種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
  • 150-750 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    150-750 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥91,900税込¥101,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723TA-8全長(mm)1150種類プレセット形差込角(mm)19精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)150~750主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
  • 100-550 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    100-550 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥76,900税込¥84,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723TA-7全長(mm)970種類プレセット形差込角(mm)19精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)100~550主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
  • 10 -100 N.m 3/8"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    10 -100 N.m 3/8"sq トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723TA-3全長(mm)405種類プレセット形差込角(mm)9.5精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5負荷方向右
  • 700-2100Nm1sq  [ラチェット式]トルクレンチ エスコ

    700-2100Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ

    エスコ
    ¥215,600税込¥237,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723NG-6全長(mm)2064種類プレセット形差込角(mm)25.4精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)700~2100主な用途締め付け用最小目盛(N・m)10負荷方向右
  • 100-1000Nm1sq  [ラチェット式]トルクレンチ エスコ

    100-1000Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ

    エスコ
    ¥109,700税込¥120,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723NG-4全長(mm)1538種類プレセット形差込角(mm)25.4精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)100~1000主な用途締め付け用最小目盛(N・m)5負荷方向右
  • 4- 20Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ

    4- 20Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ

    エスコ
    ¥27,500税込¥30,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723NE-20全長(mm)253種類プレセット形差込角(mm)9.5精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)4~20主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
  • 30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ

    30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ

    エスコ
    ¥35,400税込¥38,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723NE-140全長(mm)450種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)30~140主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
  • 2- 6Nm 1/4sq  [ラチェット式]トルクレンチ エスコ

    2- 6Nm 1/4sq [ラチェット式]トルクレンチ

    エスコ
    ¥20,400税込¥22,440
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA723ND-6全長(mm)222種類プレセット形差込角(mm)6.35精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)1~6主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
  • 30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ

    30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ

    エスコ
    ¥30,200税込¥33,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723ND-140全長(mm)450種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)30~140主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
  • 20-100Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ

    20-100Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ

    エスコ
    ¥24,700税込¥27,170
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA723ND-100B全長(mm)387種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
  • 20-10Nm 3/8sq  [ラチェット式]トルクレンチ エスコ

    20-10Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ

    エスコ
    ¥24,700税込¥27,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723ND-100全長(mm)387種類プレセット形差込角(mm)9.5精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
プレセット形
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
5ページ目: プレセット形 【通販モノタロウ】 トルクレンチ