絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
- 120~140未満(3)
- 160~180未満(7)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(25)
- 220~240未満(23)
- 240~260未満(19)
- 260~280未満(16)
- 280~300未満(14)
- 300~350未満(37)
- 350~400未満(37)
- 400~450未満(26)
- 450~500未満(32)
- 500~550未満(34)
- 550~600未満(9)
- 600~650未満(9)
- 650~700未満(7)
- 700~800未満(7)
- 800~900未満(5)
- 1000~1200未満(6)
- 1200~1400未満(10)
- 全長(mm)をもっと見る
校正証明書
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
最小目盛(N・m)
0.01・0.02・0.025・0.05・0.1・0.2・0.25・0.4・0.5・1・2・2.5・2.7・4・5・7・10・20・40・60・最小目盛(N・m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- トップ工業(18)
- ハゼット(18)
- KTC(17)
- エスコ(14)
- イチネンTASCO(14)
- Pro-Auto(14)
- 東日製作所(12)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
- KING TONY(8)
- Wera(6)
- SATA(5)
- KANON(中村製作所)(5)
- MATATAKITOYO(5)
- ParkTool(パークツール)(4)
- 日平機器(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- JTC(3)
- FACOM(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・トップ工業・ハゼット・KTC・エスコ・イチネンTASCO・Pro-Auto・東日製作所・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KING TONY・Wera・SATA・KANON(中村製作所)・MATATAKITOYO・ParkTool(パークツール)・日平機器・PROXXON(プロクソン)・JTC・FACOM・ブランドをもっと見る
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
2~10(9)
3~15(10)
5~25(24)
10~50(37)
20~100(42)
28~210(8)
30~140(11)
40~200(44)
40~210(7)
103(7)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る

12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ
Pro-Auto¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)1.9締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
空転式トルクレンチ(プリセット型)
Wera¥51,980~税込¥57,178~1丁ほか当日出荷から翌々日出荷設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
自動車用トルクレンチ(設定目盛付)
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷ボルト・ナットの締め過ぎ・締め不足をチェック!。【タイヤ交換時の必須アイテム!】。多彩なナットサイズに対応出来るソケットが付属。 21mm薄口ロングソケットと14・17・19・24mmのソケット、さらにエクステンションバーが付属しており、多彩なナットサイズに対応。適正トルクでナットを締め付ける事が出来ます。エクステンションバーでソケットが届かない場所でもナットをの締め付けが可能。ブローケース付きなのできっちり収納出来ます。アルミホイール対応ソケットです。トルク調整範囲:最高値:210N・m/最低値:28N・m。【使用方法】。1 トルクの設定。 トルクレンチを片手で持ち、トルクの目盛りが見えるようにしてください。 固定ねじを反時計回りに回します。(ロック解除)。 主目盛り、副目盛りを見ながら、ハンドルを回して、必要なトルクを設定してください。 設定後、固定ネジを時計回りに回しロックしてください。2 トルクレンチに適切なソケットまたはアタッチメントを取り付けます。3 トルクレンチをボルトナットに当て、「カチッ」と音がするまで回して、ナットまたはボルトを緩めます。セット内容トルクレンチ本体1本/14・17・19・24mm・21mm薄口ロングソケット各1個/エクステンションバー1個/収納ブローケース付属材質(本体)カーボンスチール (ソケット・エクステンションバー)クロームパナジウム本体質量(kg)約1.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×45×35
3/8DR.空転式トルクレンチ
Pro-Auto¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り用途あらゆる整備作業に全長(mm)318質量(g)548差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)80×398×70最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)5~25
1/4DR.空転式トルクレンチ
Pro-Auto¥27,980税込¥30,7781個当日出荷オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り用途あらゆる整備作業に全長(mm)255質量(g)478差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)75×310×65最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)2~10
オートモティブトルクレンチ
NORBAR¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷工場出荷時には±3%の精度で校正されており、新機構の採用によりその精度をより長く維持。人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドル。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
TTトルクレンチ
NORBAR¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷誤差のない簡単な設定を可能にするマイクロメータースケール。迅速かつ軽快な調整:約10回転するだけで、最小限の労力でスケール全体の調整を迅速に行うことができます。快適で耐久性のあるハンドル:ハンドルは、強度を高めるためのベース素材と、快適で滑りにくいソフトグリップの2つの素材を使用しています。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
6.3sq.プレセット型トルクレンチ
KTC¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から15日以内出荷トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。 ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。用途締結トルクの管理に。全長(mm)252質量(g)400差込角(mm)6.3頭部幅(mm)22トルク調整範囲(N・m)3~15最小目盛(N・m)0.1
プレセット形トルクレンチ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷クリックタイプのトルクレンチです。ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります。ソケットをしっかり保持し、また取り外しも容易に行えるクイックリリース機構を装備しています。N・mのみの表示です。用途トルク管理などに。精度(%)トルク:±4CW、±6CCW(フルスケールの20~100%)
グリップ付プリセット形トルクハンドル
トップ工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
TPW形トルクレンチセット
トップ工業¥72,980~税込¥80,278~1セット当日出荷から9日以内出荷TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。用途配管用継手の取り付け、トルク管理に精度±8%負荷方向右
TMW/TPW用トルクハンドル
トップ工業¥32,980~税込¥36,278~1丁当日出荷配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。用途配管継手トルクヘッド用精度±3%負荷方向右
トルクレンチケース
イチネンTASCO¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷便利な取手付。 ベルトに通しても使用できます。適合TA771シリーズ 1/4~1/2""ベルト幅(mm)~75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×50×173
トルクレンチ
東日製作所¥33,980~税込¥37,378~1個ほか当日出荷から13日以内出荷QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。精度(%)±3仕様LS/MS付、ISO6789種類プレセット形規格LS/MS付、ISO6789ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
トルクレンチ1/4
Pro-Auto¥8,698税込¥9,5681丁当日出荷トラスコ品番838-4881全長(mm)275質量(kg)0.6種類プレセット形差込角(mm)6.35ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)5~25主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1
トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷プリセット型種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用
高精度トルクレンチ
イチネンTASCO¥5,898~税込¥6,488~1本4日以内出荷コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。ヘッドをスリム化し狭所での作業を容易に、またグリップの形状を持ちやすいサイズに。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。
トルクレンチFPSシリーズ
MATATAKITOYO¥9,398~税込¥10,338~1本5日以内出荷ホイールナット専用トルクレンチ トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ タイヤに手が当たらないロングサイズ トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。 正回転専用。 トルク値設定済。仕様検査データ付・プラスチックケース付全長(mm)580質量(kg)1.6種類単能形差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
12.7sq プレセット型トルクレンチ
KTC¥42,980税込¥47,2781本6日以内出荷測定する目標トルク値を設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。目標トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。(。設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。)。すべりにくく力点位置がわかりやすいライン入りグリップ。目盛りは読み取りがしやすい打刻タイプ。測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
プレセット型トルクレンチ
KTC¥42,980税込¥47,2781本当日出荷トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。用途締結トルクの管理に。トラスコ品番715-4737全長(mm)525差込角(mm)12.7頭部幅(mm)39.5トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)2RoHS指令(10物質対応)対応![トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628049-260903-02.jpg)
トルクレンチ9.5角
REX(レックス)[自動車用品]¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷タイヤ交換時の必需品。ホイールナットを適切な力で締めることが、安全運転を支える重要なポイントです。適正トルクで締めすぎ締め不足を解消。用途ボルト・ナット類の締め付けに!![トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628058-260903-04.jpg)
トルクレンチ12.7角
REX(レックス)[自動車用品]¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷タイヤ交換時の必需品。ホイールナットを適切な力で締めることが、安全運転を支える重要なポイントです。適正トルクで締めすぎ締め不足を解消。用途ボルト・ナット類の締め付けに!
トルクレンチ(60-340Nm)
SATA¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
トルクレンチ(5-25Nm)
SATA¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
トルクレンチ(40-200Nm)
SATA¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
トルクレンチ(20-100Nm)
SATA¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
トルクレンチ(1-5Nm)
SATA¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
トルクレンチ 旧冷媒用
アサダ¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷校正証明書付きです。フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損を防止します。用途フレアナットの締め付けに。トラスコ品番838-4936材質鉄全長(mm)243口径(Φmm)17締付トルク(N・m)16
トルクレンチ1/4(校正証明書付)
イチネンTASCO¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用です。全長(mm)224口径(Φmm)17締付トルク(N・m)17.2寸法(inch)フレアナット(冷凍サイズ):1/4"
トルクレンチ3/8(校正証明書付)
イチネンTASCO¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用です。全長(mm)262口径(Φmm)22締付トルク(N・m)39.9寸法(inch)フレアナット(冷凍サイズ):3/8"
トルクレンチテスター
イチネンTASCO¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。付属品ACアダプター:100~240V/50-60Hz、TSP用アダプター:17(TA771B/ST-2用),22(TA771H/ST-3用),26(TA771L-2/ST-4用),29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4、変換アダプター:凹6.35×凸12.7,凹9.52×凸25.4,凹12.7×凸25.4、六角凸アダプター:36(TA771S/S-2用)×凸25.4、固定用ボルト:M10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4、校正証明書/取扱説明書質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)5~40精度±1% +1digit (1目盛)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1ディスプレイLED(赤)測定方向右回転(時計回り)測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド最小表示値0.0~リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)保管温度範囲(℃)-20~70測定範囲(N・m)10~200差込角凹(mm)25.4mm角
トルクレンチ5/8(校正証明書付)
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。R32・R410A冷媒(第2種規格)専用です。全長(mm)326口径(Φmm)29締付トルク(N・m)75寸法(inch)フレアナット(冷凍サイズ):5/8"
トルクレンチセット
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781セット翌々日出荷<セット内容>。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3。トルクレンチ1/2(校正証明書付) / TA771SV-4。トルクレンチ5/8(校正証明書付) / TA771SV-5。トルクレンチケース / TA771CS-3
マルチトルクレンチ マイクロ・クリック
PROXXON(プロクソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット翌々日出荷任意のトルク(各仕様による)でのボルト・ナット・ネジの締付け。ヘッド交換タイプのマルチトルクレンチでオープンスパナ対応。見易い目盛で、トルク値の設定が簡単 2年保証 校正証明書付精度(%)±3測定方向両方向保証期間2年送り角度(°)15
マルチトルクレンチ マイクロ・クリック
PROXXON(プロクソン)¥50,980~税込¥56,078~1セット25日以内出荷任意のトルク(各仕様による)でのボルト・ナット・ネジの締付け。差込各 3/8"(9.5mm) 12~60Nm、 1/2"(12.7mm) 40~200Nmで締付け作業が可能。ヘッド交換タイプのマルチトルクレンチでオープンスパナ対応。見易い目盛で、トルク値の設定が簡単精度±3%校正右回りのみ測定方向両方向送り角度(°)15
絶縁トルクレンチセット(10NTZ)
フィスコインターナショナル¥139,800税込¥153,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体、絶縁片口スパナヘッド(8・10mm)、収納ケース。最大長:205mm(スパナヘッド装着時)全長(mm)205(スパナヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁トルクレンチセット(100NTZ)4分角
フィスコインターナショナル¥279,800税込¥307,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体。絶縁ラチェットヘッド[差し込み角12.7mm(1/2")72歯]。絶縁ソケット(17・19・24mm)。絶縁片口スパナヘッド(17・19・24mm)。収納ケース。目盛り調整範囲 :20~100N・m。最大長:395mm(ラチェットヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応





























![トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628049-260903-02.jpg)
![トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628058-260903-04.jpg)























![トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628058-260903-04.jpg)
![トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628049-260903-02.jpg)