絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
全長(mm)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(11)
- 200~220未満(34)
- 220~240未満(31)
- 240~260未満(28)
- 260~280未満(19)
- 280~300未満(19)
- 300~350未満(43)
- 350~400未満(50)
- 400~450未満(33)
- 450~500未満(46)
- 500~550未満(38)
- 550~600未満(12)
- 600~650未満(10)
- 650~700未満(12)
- 700~800未満(7)
- 900~1000未満(10)
- 1000~1200未満(12)
- 1200~1400未満(22)
- 1400~1600未満(9)
- 全長(mm)をもっと見る
校正証明書
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
最小目盛(N・m)
0.01・0.02・0.025・0.05・0.1・0.2・0.25・0.4・0.5・1・2・2.5・2.7・3・4・5・10・15・20・40・最小目盛(N・m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(56)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- KANON(中村製作所)(20)
- KTC(19)
- 東日製作所(19)
- トップ工業(18)
- ハゼット(18)
- Pro-Auto(15)
- イチネンTASCO(14)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
- KING TONY(8)
- Wera(7)
- SATA(5)
- MATATAKITOYO(5)
- JTC(4)
- ParkTool(パークツール)(4)
- FACOM(4)
- 日平機器(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KANON(中村製作所)・KTC・東日製作所・トップ工業・ハゼット・Pro-Auto・イチネンTASCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KING TONY・Wera・SATA・MATATAKITOYO・JTC・ParkTool(パークツール)・FACOM・日平機器・PROXXON(プロクソン)・ブランドをもっと見る
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
2~6(13)
2~10(12)
3~15(13)
4~12(10)
5~25(36)
10~50(52)
20~100(57)
30~140(15)
40~140(13)
40~200(59)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る

カノンスタンプ式マーキングトルクレンチN250MQLK
KANON(中村製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本ほか31日以内出荷から40日以内出荷自動的にマーキングされるため、締付後のマーキング作業が不要ですまさにポカヨケの決定版です 締め付け完了後にマーキングされるため、「正しく締められた証拠」になります ソケットは市販のディープソケットに加工を施しておりますので、使用口径に合わせて対応できます 使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません 1回のインキ補充で、ソケット寸法8~13mmは約1500回、14~24mmは約6000回のマーキングが可能です 赤インキが付属品として付いています シンプル構造の為、メンテナンスが容易です 精度は±3%迄保証します
自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付き
Pro-Auto(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。用途自動車ホイールナットの締め付け作業に。付属品ソケット19・21ミリトラスコ品番853-6072全長(mm)590質量(kg)2.5差込角(mm)12.7締付トルク(N・m)103
高精度プリセット型トルクレンチ
ハゼット¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から9日以内出荷種類プレセット形材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
オープンスパナ付トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥43,980~税込¥48,378~1個11日以内出荷から32日以内出荷プリセット形トルクレンチN-QLK形に、オープンスパナを付けた形です。 キー溝の付いた丸棒や、ナットの締め付けに最適です。 工作機械に使われるツーリングのセットや、刃物の取付けにも便利です。 全国のプラント設備事務所で、配管工事やメンテナンスに使用されています。 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥39,980~税込¥43,978~1本31日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換ができます 保証精度:±3%
プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥45,980~税込¥50,578~1本31日以内出荷ラチェット式なので繰り返し作業に最適 既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
高精度トルクレンチ
イチネンTASCO¥5,898~税込¥6,488~1本4日以内出荷コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。ヘッドをスリム化し狭所での作業を容易に、またグリップの形状を持ちやすいサイズに。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。
高精度トルクレンチセット
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。ヘッドをスリム化し狭所での作業を容易に、またグリップの形状を持ちやすいサイズに。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。セット内容TA771SV-2×1、TA771SV-3×1、TA771CS-5×1
リミットSW型トルクレンチ
東日製作所¥32,980~税込¥36,278~1台ほか5日以内出荷から91日以内出荷有線式リミットスイッチ付トルクレンチ。設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込みラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。QLLS、CLLS、PCLLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
トルクレンチ 校正証明書付き
JAPPY¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます 冷媒漏えい防止の必須アイテム 規定トルク値に達すると「首折れ」して作業者に通知 音と感触で作業者に確実に伝わる構造 校正証明書付き 簡単・確実な作業が可能です
トルクレンチ
JAPPY¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます 冷媒漏えい防止の必須アイテム 規定トルク値に達すると「首折れ」して作業者に通知 音と感触で作業者に確実に伝わる構造 簡単・確実な作業が可能です
トルクレンチMOTシリーズ
MATATAKITOYO¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷ウインドスケール アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用。 正回転専用。 測定値が見やすいウインドスケール。仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向右





























![トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628058-260903-04.jpg)
![トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628049-260903-02.jpg)