絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(11)
- 200~220未満(33)
- 220~240未満(30)
- 240~260未満(28)
- 260~280未満(17)
- 280~300未満(17)
- 300~350未満(41)
- 350~400未満(43)
- 400~450未満(31)
- 450~500未満(41)
- 500~550未満(36)
- 550~600未満(9)
- 600~650未満(9)
- 650~700未満(11)
- 700~800未満(7)
- 900~1000未満(9)
- 1000~1200未満(11)
- 1200~1400未満(21)
- 1400~1600未満(9)
- 全長(mm)をもっと見る
校正証明書
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
最小目盛(N・m)
0.01・0.02・0.025・0.05・0.1・0.2・0.25・0.4・0.5・1・2・2.5・2.7・3・4・5・10・15・20・40・最小目盛(N・m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(56)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- 東日製作所(19)
- KTC(18)
- ハゼット(18)
- トップ工業(17)
- KANON(中村製作所)(15)
- Pro-Auto(15)
- イチネンTASCO(14)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
- KING TONY(8)
- Wera(7)
- SATA(5)
- MATATAKITOYO(5)
- JTC(4)
- ParkTool(パークツール)(4)
- EMERSON(エマーソン)(4)
- FACOM(4)
- 日平機器(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・東日製作所・KTC・ハゼット・トップ工業・KANON(中村製作所)・Pro-Auto・イチネンTASCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KING TONY・Wera・SATA・MATATAKITOYO・JTC・ParkTool(パークツール)・EMERSON(エマーソン)・FACOM・日平機器・ブランドをもっと見る
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
2~6(12)
2~10(12)
3~15(13)
4~12(10)
5~25(35)
10~50(49)
20~100(53)
30~140(15)
40~140(11)
40~200(56)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る

TMW/TPW用トルクハンドル
トップ工業¥32,980~税込¥36,278~1丁当日出荷から翌々日出荷配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。用途配管継手トルクヘッド用精度±3%負荷方向右
トルクレンチセット
マルチクラフト¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷全長(mm)465種類プレセット形差込角(mm)12.7ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途検査用/締め付け用
トルクレンチケース
イチネンTASCO¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷便利な取手付。 ベルトに通しても使用できます。適合TA771シリーズ 1/4~1/2""ベルト幅(mm)~75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×50×173
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本欠品中メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケーストラスコ品番780-7333全長(mm)716質量(kg)1.88種類デジタル形差込角(mm)12.7寸法H(mm)34寸法B(mm)45.2寸法T(mm)17.8精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)40~300最大トルク時の手力(N)491主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)2負荷方向右校正証明書付き
トルクレンチ
東日製作所¥33,980~税込¥37,378~1個ほか当日出荷から13日以内出荷QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。仕様LS/MS付、ISO6789種類プレセット形規格LS/MS付、ISO6789精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)
KANON(中村製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から14日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付き
Pro-Auto(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。用途自動車ホイールナットの締め付け作業に。付属品ソケット19・21ミリトラスコ品番853-6072全長(mm)590質量(kg)2.5差込角(mm)12.7締付トルク(N・m)103
トルクレンチ6pcセット
大橋産業(BAL)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷ホイールナットを適正にトルクに締めつける。付属品ソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー(150mm)、ブローケース仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応材質(角ドライブ)クロムモリブデン鋼全長(mm)450質量(kg)1.32種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×450×38トルク調整範囲(N・m)30~180主な用途車両整備や各種機械振幅角度15°材質(ソケット)クロムバナジウム鋼負荷方向右
12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット
KTC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から3日以内出荷質量(kg)1.3種類単能形差込角(mm)12.7全長L(mm)423ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36負荷方向右
トルクレンチ
Pro-Auto¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!付属品収納ブロケース、ホイール専用ソケット19・21mm付仕様ワンタッチ式ロック機構付全長(mm)500質量(kg)2.3差込角(mm[inch])12.7[1/2]ケース寸法(mm)80×665×65トルク測定範囲(N・m)40~210最小目盛(N・m)1
トルクレンチ1/2(校正証明書付)
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個欠品中コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。R32・R410A冷媒(第2種規格)専用です。全長(mm)264口径(Φmm)26締付トルク(N・m)53.9寸法(inch)フレアナット(冷凍サイズ):1/2"
エクステンションギアレンチ
日平機器¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷ギア数の切り替えができる伸縮ハンドル式の大型ラチェットレンチ。ギア数は60枚・120枚で切替可能。伸縮機構と細かいギアを併用することで狭い場所での作業にも効果を発揮。全長(mm)560~860(無段階)質量(kg)3.7差込角(sq.)19ギヤ歯数60/120
ダブルヘッドトルクレンチケースセット
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷1/4"、3/8"のトルクレンチが1本に!。正確な締め付けをサポートする独自のヘッド形状。2丁掛けする際にも、一定の距離を保ち両手の接触を回避できます。試作を重ねたどり着いた、握りやすいグリップ形状。先端は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用、校正証明書・専用ケース付き。仕様口径×締付トルク:(1/4")17mm×17.2N・m、(3/8")22mm×39.9N・mサイズフレアナット(冷凍サイズ):1/4"、3/8"
トルクレンチ 40-200N.m
EMERSON(エマーソン)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷材質 本体:40CR鋼材 / ロックリング:アルミ グリップ&エンド:アルミ 。赤いトルク調整部が目を引き、アクセント。全体的に細身でスッキリしており、高級感のあるマット仕様。自動車のホイールナット、足回り、大型機械など、大きなトルクを必要とする作業向き。用途トルク対応レンジ幅(mm)39高さ(mm)39奥行(mm)512本体質量(g)1240
新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)質量(kg)1.85質量(g)【ヘッド】595精度(%)【トルク】±4二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)トルク(N・m)16/38/55/75RoHS指令(10物質対応)対応
トラック用トルクレンチ
KING TONY¥74,980税込¥82,4781本5日以内出荷トラック用トルクレンチ プレセット型。測定は右、左回転可能!全長(mm)1234質量(kg)約6ヘッド形状ラチェット形主な用途トラック用トルク(N・m)200~1000負荷方向左右
空転式トルクレンチ(プリセット型)
Wera¥51,980~税込¥57,178~1丁ほか翌々日出荷設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
自動車用トルクレンチ(設定目盛付)
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷ボルト・ナットの締め過ぎ・締め不足をチェック!。【タイヤ交換時の必須アイテム!】。多彩なナットサイズに対応出来るソケットが付属。 21mm薄口ロングソケットと14・17・19・24mmのソケット、さらにエクステンションバーが付属しており、多彩なナットサイズに対応。適正トルクでナットを締め付ける事が出来ます。エクステンションバーでソケットが届かない場所でもナットをの締め付けが可能。ブローケース付きなのできっちり収納出来ます。アルミホイール対応ソケットです。トルク調整範囲:最高値:210N・m/最低値:28N・m。【使用方法】。1 トルクの設定。 トルクレンチを片手で持ち、トルクの目盛りが見えるようにしてください。 固定ねじを反時計回りに回します。(ロック解除)。 主目盛り、副目盛りを見ながら、ハンドルを回して、必要なトルクを設定してください。 設定後、固定ネジを時計回りに回しロックしてください。2 トルクレンチに適切なソケットまたはアタッチメントを取り付けます。3 トルクレンチをボルトナットに当て、「カチッ」と音がするまで回して、ナットまたはボルトを緩めます。セット内容トルクレンチ本体1本/14・17・19・24mm・21mm薄口ロングソケット各1個/エクステンションバー1個/収納ブローケース付属材質(本体)カーボンスチール (ソケット・エクステンションバー)クロームパナジウム本体質量(kg)約1.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×45×35
1/4DR.空転式トルクレンチ
Pro-Auto¥27,980税込¥30,7781個当日出荷オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り用途あらゆる整備作業に全長(mm)255質量(g)478差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)75×310×65最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)2~10
オートモティブトルクレンチ
NORBAR¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷工場出荷時には±3%の精度で校正されており、新機構の採用によりその精度をより長く維持。人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドル。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
TTトルクレンチ
NORBAR¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷誤差のない簡単な設定を可能にするマイクロメータースケール。迅速かつ軽快な調整:約10回転するだけで、最小限の労力でスケール全体の調整を迅速に行うことができます。快適で耐久性のあるハンドル:ハンドルは、強度を高めるためのベース素材と、快適で滑りにくいソフトグリップの2つの素材を使用しています。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
トルクレンチ
ParkTool(パークツール)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。 ボトムブラケット、ロックリング、クランクボルトなどの中・高トルクでの管理が必要な部品に適しています。 差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。全長(mm)450差込角(mm)9.5角(3/8"sq)アズワン品番65-0562-64測定範囲(N・m)0~60
60-300N・m(1/2DR) トルクレンチ
エスコ¥31,500税込¥34,6501丁3日以内出荷視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N・m):60~300●最小目盛(N・m):2●全長(mm):623.2●重量(g):1600●精度:±3%
12.7sq.プレセット型トルクレンチ
KTC¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から15日以内出荷測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。用途締結トルクの管理差込角(mm)12.7
6.3sq.プレセット型トルクレンチ
KTC¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から15日以内出荷トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。 ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。用途締結トルクの管理に。全長(mm)252質量(g)400差込角(mm)6.3頭部幅(mm)22トルク調整範囲(N・m)3~15最小目盛(N・m)0.1
プレセット形トルクレンチ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷クリックタイプのトルクレンチです。ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります。ソケットをしっかり保持し、また取り外しも容易に行えるクイックリリース機構を装備しています。N・mのみの表示です。用途トルク管理などに。精度(%)トルク:±4CW、±6CCW(フルスケールの20~100%)
配管継手用モンキ形トルクレンチ
トップ工業¥58,980税込¥64,8781セット翌々日出荷配管継手用モンキ形トルクヘッドとトルクハンドルのセットです。 ヘッドがTMW形より小さいので、狭い場所や作業に最適です。用途袋ナット呼び13・20・25用、配管継手の取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2654セット内容モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクヘッド(T-100NTL170)寸法(mm)二面:20~53質量(kg)1精度±5%頭部幅(mm)90トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)1.0負荷方向右
グリップ付プリセット形トルクハンドル
トップ工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
トルクレンチ
ParkTool(パークツール)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチ。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。付属品専用ケース付適合SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッド差込角(mm)9.5角(3 / 8"sq)測定方式シグナル式全長(cm)36.2トルク設定範囲(N・m)10~60
トルクレンチ1/4
Pro-Auto¥8,698税込¥9,5681丁当日出荷トラスコ品番838-4881全長(mm)275質量(kg)0.6種類プレセット形差込角(mm)6.35ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)5~25主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1
トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷プリセット型種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用
引掛スパナ付トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から11日以内出荷キー溝の付いた丸棒やナットの締め付け用に最適なプリセットタイプです。用途工作機械と刃物の取り付けに。